65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサブラケット(近接センサ用)Lスライドタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
348 税込383
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

センサブラケット L型近接用ブラケット 岩田製作所 CADデータあり
材質(本体)鉄(SPCC) 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ネジ型近接センサ用ブラケット Lスライドタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
278 税込306
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)L省スペースタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)Lスライド HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 CADデータあり
1個
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)ストレート HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 CADデータあり
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 CADデータあり
1個
738 税込812
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)Z型 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 CADデータあり
1個
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)L型 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 CADデータあり
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
308 税込339
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

センサブラケット 近接用センサアタッチ 岩田製作所 CADデータあり
材質ポリアミド(PA(66N)黒色) 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(並列穴) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×12 1本 材質アルミ 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(直列穴) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×10 1本 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(並列穴) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本 材質アルミ 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(底面取付) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×12 1本 材質アルミ 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(直列穴) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
418 税込460
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
418 税込460
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(底面取付) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本 材質アルミ 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 CADデータあり
1個
738 税込812
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BOS 18●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
990 税込1,089
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット Z型近接用ブラケット 岩田製作所 CADデータあり
材質(本体)鉄(SPCC) 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット L旋回タイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
348 税込383
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサブラケット(光ファイバセンサ用)Lタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
348 税込383
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付けブラケット、光電センサ用。このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:光電センサ、Q12シリーズ近接センサ アズワン品番65-7357-54
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:アングルブラケット●併用可能製品:M8センサ、チューブ型センサ●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,240 税込2,464
7日以内出荷

センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(丸シャフト用) 岩田製作所 CADデータあり
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro の取り付けブラケットですRS Pro では、誘導型近接センサに対応する取り付けブラケットを幅広く取り揃えています。この便利なブラケットは亜鉛コーティングが施されたスチール製で、 M8 、 M12 、 M18 、 M30 のねじ山付き継手を用意していて、機械、壁、床に取り付けることができます。これらのブラケットが必要な理由この RS Pro ライトアングル取り付けブラケットは、さまざまな向きに対応する湾曲スロットを備えていて、センサを確実に取り付けて保護することができます。特長と利点.材質:スチール、亜鉛コーティング .複数の取り付けオプション .ライトアングル . 迅速な設置 . M8 から M30 までのフィッティング .誘導型近接センサに対応RS Pro 取り付けブラケットオプション. RS 品番 (: 213-3659) : 213-3659 - M18 センサ用 . RS 品番 (: 213-3660) : 213-3660 . M12 センサ用 . RS 品番 (: 213-3661) : 213-3661 . M8 センサ用 . RS 品番 (: 213-3662) : 213-3662 . M30 Sensor で使用します用途産業環境 検出用途
仕様アクセサリタイプ = 取り付けブラケット使用用途 = M18センサ応用例 = 取り付けシリーズ = M18
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro の取り付けブラケットですRS Pro では、誘導型近接センサに対応する取り付けブラケットを幅広く取り揃えています。この便利なブラケットは亜鉛コーティングが施されたスチール製で、 M8 、 M12 、 M18 、 M30 のねじ山付き継手を用意していて、機械、壁、床に取り付けることができます。これらのブラケットが必要な理由この RS Pro ライトアングル取り付けブラケットは、さまざまな向きに対応する湾曲スロットを備えていて、センサを確実に取り付けて保護することができます。特長と利点.材質:スチール、亜鉛コーティング.複数の取り付けオプション.ライトアングル. 迅速な設置. M8 から M30 までのフィッティング.誘導型近接センサに対応RS Pro 取り付けブラケットオプション. RS 品番 (: 213-3659) : 213-3659 - M18 センサ用 . RS 品番 (: 213-3660) : 213-3660 . M12 センサ用 . RS 品番 (: 213-3661) : 213-3661 . M8 センサ用 . RS 品番 (: 213-3662) : 213-3662 . M30 Sensor で使用します用途産業環境検出用途
仕様アクセサリタイプ = 取り付けブラケット使用用途 = M08 センサ応用例 = 取り付けシリーズ = M08
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro の取り付けブラケットですRS Pro では、誘導型近接センサに対応する取り付けブラケットを幅広く取り揃えています。この便利なブラケットは亜鉛コーティングが施されたスチール製で、 M8 、 M12 、 M18 、 M30 のねじ山付き継手を用意していて、機械、壁、床に取り付けることができます。これらのブラケットが必要な理由この RS Pro ライトアングル取り付けブラケットは、さまざまな向きに対応する湾曲スロットを備えていて、センサを確実に取り付けて保護することができます。特長と利点.材質:スチール、亜鉛コーティング.複数の取り付けオプション.ライトアングル. 迅速な設置. M8 から M30 までのフィッティング.誘導型近接センサに対応RS Pro 取り付けブラケットオプション. RS 品番 (: 213-3659) : 213-3659 - M18 センサ用 . RS 品番 (: 213-3660) : 213-3660 . M12 センサ用 . RS 品番 (: 213-3661) : 213-3661 . M8 センサ用 . RS 品番 (: 213-3662) : 213-3662 . M30 Sensor で使用します用途産業環境検出用途
仕様アクセサリタイプ = 取り付けブラケット使用用途 = M30センサ応用例 = 取り付けシリーズ = M30
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro の取り付けブラケットですRS Pro では、誘導型近接センサに対応する取り付けブラケットを幅広く取り揃えています。この便利なブラケットは亜鉛コーティングが施されたスチール製で、 M8 、 M12 、 M18 、 M30 のねじ山付き継手を用意していて、機械、壁、床に取り付けることができます。これらのブラケットが必要な理由この RS Pro ライトアングル取り付けブラケットは、さまざまな向きに対応する湾曲スロットを備えていて、センサを確実に取り付けて保護することができます。特長と利点.材質:スチール、亜鉛コーティング.複数の取り付けオプション.ライトアングル. 迅速な設置. M8 から M30 までのフィッティング.誘導型近接センサに対応RS Pro 取り付けブラケットオプション. RS 品番 (: 213-3659) : 213-3659 - M18 センサ用 . RS 品番 (: 213-3660) : 213-3660 . M12 センサ用 . RS 品番 (: 213-3661) : 213-3661 . M8 センサ用 . RS 品番 (: 213-3662) : 213-3662 . M30 Sensor で使用します用途産業環境検出用途
仕様アクセサリタイプ = 取り付けブラケット使用用途 = M12センサ応用例 = 取り付けシリーズ = M12
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Schneider Electric ステンレススチール製取り付けブラケットは、直径 12 mm XS 近接誘導型センサ専用です。すべての設置ケースに付属している、包括的で取り付けアクセサリ製品の一部です。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:XS 円筒型 M12 アズワン品番65-7331-25
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Schneider Electric ステンレススチール製取り付けブラケットは、直径 12 mm XS 近接誘導型センサ専用です。すべての設置ケースに付属している、包括的で安価な取り付けアクセサリ製品の一部です。水銀不使用
仕様アクセサリタイプ = ブラケット使用用途 = XS 円筒形 M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

耐環境性に優れた(IP68/IP69K対応)キューブ型長距離近接センサ。5方向に装着可能な可動検出面。付属の専用ブラケットにより簡単なクリック式取付け。NO/NCの2出力によるフェールセーフ対応。
用途屋内外における金属対象物の安定検出 接続方法4ピンM12コネクタ 保護等級IP68/69K 材質(ハウジング)PA GF ガラス繊維強化ポリアミド 使用周囲温度(℃)-25~+85 応答周波数(Hz)100 材質(検出面)PA GF ガラス繊維強化ポリアミド ハウジング(mm)□40×40 出力形式NO + NC 2出力
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)