39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近江オドエアーサービスフレックサンプラー
悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。
用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など 材質(ノズル)PVDF ノズル直径(mm)8
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

近江オドエアーサービステドラーバッグ 1ツ口
各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル(PVF)製のガス分析用サンプリングバッグです。 ●サイズによりノズルの材質が変わります。
耐熱温度(℃)約100(連続使用時) フィルム厚さ(μm)50
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

臭気試料のサンプリングができる携帯用ポンプです。 ●無臭材質(ABS樹脂)の採用によりサンプルに影響を与えません。 ●カセット交換することで異なるサンプルの連続採取が可能です。 ●DC1-N50は短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。
材質本体/アルミ、カセット/ABS樹脂 吸入/吐出口径(mm)12/10 胴径(Φmm)38(カセット径:94)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近江オドエアーサービスにおい袋
におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエチレンテレフタレートを使用した袋です。 ●袋にはNo.1・No.2・No.3の識別用ラベルが貼ってあり、臭気判定に便利です。 ●嗅覚測定法にはシリコン栓と鼻あてが必要になります。
容量(L)3 材質ポリエチレンテレフタレート 寸法(mm)250×250
1箱(3枚×100組)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

近江オドエアーサービスにおい袋
三点比較式におい袋法にお使い頂けます。無臭性の高いポリエチレンテレフタレート製。厚さ16μm。
規格No.1、2、3の3枚1組 厚さ(μm)16
1セット(50組)ほか
51,980 税込57,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
1個
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近江オドエアーサービスBSバッグ
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで消臭機能試験に適しています。
耐熱温度(℃)約70
1個
999 税込1,099
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガスバリア性・非吸着性に優れたガス試料採取バッグです。主に土壌・作業環境、VOCなどの測定に最適です。バッグ材質:PET樹脂フィルムΦ6・Φ8スリーブ、Φ7コネクター材質:PVDFΦ6・Φ8コック材質:PTFE®規格外も製作します。お問合せ下さい。
寸法(Φmm)(スリーブ)6
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに 厚さ(mm)0.05
1枚ほか
1,455 税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。 No.1~3までの識別用レッテルを貼っています。
材質ポリエステルフィルム 寸法(mm)250×250 容量(L)3(No.1~3までの識別用レッテル付き)
1袋(100枚)ほか
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


近江オドエアーサービスフレックスポンプ
サンプリング用カセットまたはカセットチューブを交換するだけで、多種類試料のサンプリングが可能です。 弁とチューブで構成されたカセットチューブを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます。
付属品カセットチューブ×1本 寸法(mm)154×199×225 質量(kg)3.5 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 流量(L/min)4~5 モーター出力(W)12 接続口外径(Φmm)9
1個
98,980 税込108,878
8日以内出荷

近江オドエアーサービスFMバッグ 8ΦPTFEコック Aタイプ
FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。
仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚
1,540 税込1,694
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


近江オドエアーサービスフレックスポンプ DC1-N50型
短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。 敷地境界用の採取ポンプとして、優れています。 無臭材質〈ABS樹脂〉の使用によりサンプルに影響を与えません。 濃度や質の異なったサンプルの連続採取もカセットを交換すればOKです。 カセットは洗浄もできるので何度でも使えて経済的。 敷地境界線、排出口どちらでも使用できますが、採取条件が異なります。
仕様●流量(無負荷時):50L/min以上(新品電池)●付属品:単三乾電池(アルカリ電池)6本●使用材質:本体/アルミ、カセット/ABS樹脂●吸入口:12Φ(内径/10Φ)●吐出口:10Φ(内径/8Φ)●重量:500g(電池込み)●外寸:全長約317mm(カセット込み)●本体径:38mm●カセット径:94mm アズワン品番68-1074-52
1台
37,980 税込41,778
10日以内出荷

近江オドエアーサービスFMバッグ 7ΦPTFEスリーブ Aタイプ
FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。
仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


近江オドエアーサービスフレックスポンプ DC1-NA
流量50L/min以上と今までにない大容量を実現、においを素早く採取します。 短時間で大容量のガス採取が可能になりました。 敷地境界用の採取ポンプとして大変優れています。
外形寸法Φ38×L280mm(カセット込) 流量15~20L/min 仕様流量(無負荷時):アダプター有/約35L/min、アダプター無/約26L/min重量:約500g(電池込)カセット径:Φ94mm吸入口寸法:外寸Φ12mm、内寸Φ10mm吐出口寸法:外寸Φ10mm、内寸Φ8mm付属品:単1電池(1.5V)×2個、カセット1個材質:本体/アルミ、カセット/ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷

近江オドエアーサービスFMバッグ 6ΦPTFEコック Aタイプ
FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。
仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

近江オドエアーサービスFMバッグ 6ΦPTFEスリーブ Aタイプ
FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。
仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
3,398 税込3,738
5日以内出荷

近江オドエアーサービスFMバッグ 8ΦPTFEスリーブ Aタイプ
FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。
仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

近江オドエアーサービス6方分配活性炭槽(曲管付き)
60Lポンプとの接続で小規模な実験で無臭空気を必要とする時、便利です。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1本
6,898 税込7,588
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近江オドエアーサービスフレックスポンプ
サンプリング用カセットまたはカセットチューブを交換するだけで、多種類試料のサンプリングが可能です。 弁とチューブで構成されたカセットチューブを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます。
付属品カセットチューブ×1本 品名AC-S型 出力(モーター)12W 電源AC100~240V 50/60Hz 流量(L/min)4~5 サイズ(mm)154×199×225 アズワン品番8-1059-23 接続外径Φ9mm
1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷

近江オドエアーサービス9方分配活性炭槽(曲管付き)
150Lポンプとの接続で多数の臭い袋にすばやく充填できます。
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷


近江オドエアーサービスマルチポンプ DA型
AC電源とバッテリー(内蔵電池)二つの電源の使い分けができます。 連続運転2時間のスタミナ設計です。 カセットチューブのノズルはIN/白 OUT/黒と色分けされて使いやすいです。
仕様導管接続の場合:内径8Φ使用 付属品共用カセットチューブ1本、ACアダプター 質量(kg)4.5 タイプ臭気ガス採取専用 排出口試料用 モーター(W)3.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140+(14)×225+(10)×170+(7+22) バッテリー容量(Ah)1.2×2個 バッテリー電圧(V)DC12 ACアダプタ(定格出力)DC16V/1A ACアダプタ(定格入力)AC100V モーター回転数(min-1[r.p.m])1500 充電時間(時間)6(満充電) 定格トルク(mN・m[gfcm])24.5(250) モーター電流(A)0.7
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

1箱
15,980 税込17,578
10日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィルム固有臭が少なく機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質バッグ/PET、キャップ/シリコン 厚さ(μm)38 使用フィルム耐圧仕様・一辺開放タイプ
1枚
3,298 税込3,628
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィルム固有臭が少なく機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質バッグ/PET、キャップ/シリコン 厚さ(μm)38 使用フィルム耐圧仕様
1枚
3,098 税込3,408
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィルム固有臭が少なく機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質バッグ/PET、キャップ/シリコン 厚さ(μm)38 使用フィルム一辺開放タイプ
1枚
2,398 税込2,638
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)