43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
1枚
899 税込989
当日出荷

1枚
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×300×2
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

文字内容送水口(消防隊専用) 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷 エスコ品番EA983AF-62A 厚さ(mm)1 寸法(mm)100×300
1個
500 税込550
当日出荷

アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×300×2
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

1枚
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー 材質PVCステッカー 寸法(mm)100×300
1枚
399 税込439
当日出荷

山陽商会(AMENITY COX)連結管用割り板
定番化したことで安価になりました
用途マンションやビルなどに設置された消防隊が連結し使用する連結管に取り付け使用します 材質アクリルプレート 赤透明
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主要材質アクリルプレート 厚さ(mm)2 プレート:赤、文字:白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー 材質PVCステッカー 寸法(mm)100×300
1枚
399 税込439
当日出荷

山陽商会(AMENITY COX)送水口 プレート標識
材質PVCプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1
1枚
449 税込494
当日出荷

アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
1枚
899 税込989
当日出荷

差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
付属品鉄鎖付き 材質黄銅製
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山陽商会(AMENITY COX)送水口連結送水管専用
材質アクリル透明樹脂 厚さ(mm)2 縦(mm)150 横(mm)300
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

散水、農水用です。
材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
1巻
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放水口専用マークです。
材質アルミコーティングシート 寸法(Φmm)115 入数10枚1組
1組(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22 ストローク(mm)35 吸水量(cc/1回)13 吐出口径R1/4
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
付属品鉄鎖付き 材質アルミ製
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製杓型噴霧器 SS-1-AAA-1 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.23MB)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

内視鏡スコープの送気送水口から、埃やゴミを高圧ガスで除去します。ノズルのつまりを少なくし、スムーズな送気送水を行えます。
成分HFC-152aガス 容量(g)270 アズワン品番8-5800-11
1個
11,400 税込12,540
当日出荷

内視鏡スコープの送気送水口から、埃やゴミを高圧ガスで除去します。
成分HFO-1234zeガス 容量(g)270 アズワン品番7-4821-12
1個
11,490 税込12,639
翌々日出荷

内視鏡スコープの送気送水口から、埃やゴミを高圧ガスで除去します。
成分HFO-1234zeガス 容量(g)270 アズワン品番7-4821-11
1個
11,490 税込12,639
翌々日出荷

流量スイッチ式。配管内の水の流れを検知しポンプを自動発停する流量スイッチのみを内蔵したもの。ポンプの運転開始後は、給湯栓を閉止するまで、運転を続けるので、出湯圧力が安定します。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外装置。
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。 形式(ポンプ)うず巻式 液温範囲(℃)85以下(清水) 周囲温度(℃)40 モータプロテクター自動復帰
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル台付分岐混合栓
食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能)(分岐口は回転しません) 分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプターPT209-13(別売)をご使用ください。 吐水口120°回転
台の幅(mm)246
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

K87000BTJV シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
シャワー・泡沫切替、吐水口120°回転、食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
仕様節水水栓、上面施工、フレキ ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)36~38
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。 太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外設置
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。 形式(ポンプ)うず巻式 周囲温度(℃)40 使用水温(℃)85以下
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) 分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプター PT209-13(別売)をご使用ください。
用途キッチンの混合栓として。
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) 分岐口にバルブを取付ける際は付属の分岐口アダプター(1個付 取付ネジG1/2)を使用します。
用途キッチンの混合栓として。 取付穴径(Φmm)35~40
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) カウンターにもぐることなく上から一人で施工できます。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。 適合場所キッチン 取付穴径(mm)33~47 厚さ(mm)5~30 奥行(mm)301 幅(mm)93 高さ(mm)244 質量(g)2300 対応水栓水優先吐水/節湯C1 吐水口泡沫 仕様上面施工、分岐口付混合栓、分岐口360°回転 ハンドル形状リングレバー 取付穴径(Φmm)33~47
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) カウンターにもぐることなく上から一人で施工できます。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。 適合場所キッチン 取付穴径(mm)35~39 厚さ(mm)5~30 奥行(mm)301 幅(mm)43 高さ(mm)224 質量(g)2100 対応水栓水優先吐水/節湯C1 吐水口泡沫 ハンドル形状リングレバー 仕様分岐口付混合栓 取付穴径(Φmm)35~39
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) ヘッドが最長1m引き出し可能なので台所シンク隅々まで洗い流せます。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。 適合場所キッチン 取付穴径(mm)35~39 厚さ(mm)5~30 奥行(mm)280 幅(mm)45 高さ(mm)288 質量(g)2600 対応水栓水優先吐水/節湯C1 吐水口シャワー、整流 付属品座金 ハンドル形状リングレバー ホース長さ(m)1 取付穴径(Φmm)35~39
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。 適合場所キッチン 取付穴径(mm)35~40 厚さ(mm)5~30 奥行(mm)301 幅(mm)43 高さ(mm)204 質量(g)1800 対応水栓水優先吐水/節湯C1 吐水口泡沫 ハンドル形状リングレバー 仕様分岐口付混合栓 取付穴径(Φmm)35~40
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ。グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。ステンレス製のカバーが付いていますので、掃除・手入れがしやすくサイレンサーを保護します。エアー吸い込み口にシングルスパットが付いています。
その他【エアー口】東洋型カップリングシングルスパット 3/4・ボールバルブ3/4 付属品バキュームホース1”-2m 1本 / 注入グラウトホース 3/4-15m 1本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カバー】335×325×262 本体質量(kg)15 最大吐出量(L/min)【水】80【セメントペースト】30 常用圧力(MPa)0.2~0.7 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL)350(1ストローク)
1台
369,800 税込406,780
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル台付分岐混合栓
食器洗い機などの接続に便利な分岐口付き(湯水どちらも送水可能)。吐水口120度回転。
用途キッチン用 適合場所キッチン 使用地区寒冷地 仕様節水
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー分岐混合栓
RoHS
シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。 食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。 分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
用途キッチンの混合栓として 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35-39 RoHS指令(10物質対応)対応 取付厚(mm)最大30・最小5
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル製(MDX)タイプは高級感があり、屋外での耐候性にも優れるため、長期間にわたって美観と判読性を保ちます。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。裏テープ付 透明アクリル+裏印刷 4辺面取り加工
材質アクリル製 関連資料(0.35MB) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×2.0
1セット(5枚)
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

塩ビ製(M)タイプは、割れにくく手軽にご使用いただける普及版です。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。裏テープ付 透明塩ビ+裏印刷
材質塩ビ樹脂 関連資料(0.35MB) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×1.5
1セット(5枚)
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)