ボトル洗浄台MONOVATE(旧:日東金属工業)翌々日出荷
一般的なシンクで使用できるコンパクトなボトル簡易洗浄台です。<br />口が狭く洗いにくいものも、逆さにセットするだけで洗浄できます。<br />ポンプ等の装置を使用せず、洗浄台を蛇口と接続するだけで洗浄できます。<br />ボトル洗浄作業の簡易化・労力削減に最適です。<br />電気を使用しないので、水回りでも安全に使用できます。<br />スペーサーの向きを変更し、幅広い口径に使用できます。<br />スプレーノズルは均等・円形に噴射し、汚れに水を当てることができます。<br />端部にはカバーをはめ込んでおり、シンクを傷付けません。<br />台は錆に強いステンレス製です。
用途口径Φ20~134mmのステンレスボトル、ビン、カン洗浄に。トラスコ品番249-4261材質本体:ステンレス(SUS304)、洗浄ノズル:ステンレス(SUS303)、スペーサー:ポリアセタール(POM)、端部カバー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)150高さ(mm)60奥行(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応