先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”
全長(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)Φ3~Φ15
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

エキストラクターセット ラセン型
モノタロウ
¥759
税込¥835
用途折れたボルトの抜き取りに
材質クロームモリブテン
サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に
ボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)
下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)
材質クロムモリブデン(熱処理済)
角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5
全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84
先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7
材質(ケース)下部:ABS フタ:PE
元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12
硬度HRC43~47
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ穴加工ができます。
適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー
材質合金工具鋼(SKS2)
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

六角軸ポイントタップ
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。
ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。
ねじの種類M
材質高速度工具鋼(HSS)
適合電動工具充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)
こんなお得な商品も!

六角軸スパイラルタップ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます
スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます
ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正
全長(mm)70
被削材鉄・アルミ・真鍮
ねじの種類M
逆タップタイプ。
穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。
セット内容2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm
全長(mm)45
ドライブサイズ3/8インチ
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。
材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼
全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57
タイプスクエアタイプ
規格M5~M12
記号1、2、3
下穴ドリル径(mm)2、2.8、4
1セット(6本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容2・3・4・6・8・10
全長(mm)60
差込角(mm)9.5
サイズ(mm)2・3・4・6・8・10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
用途固定されてしまったネジなどを取り除くのに使用します。
セット内容3.3、5.3、6.4、8.8、11.2mm
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

エキストラクター ラセン型
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。
材質炭素工具鋼(SK)
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。
スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。
六角対辺(mm)6.35
ねじの種類M
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
突き出しセンタ有無-
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる!
手動・電動、問わずに使える凄い奴!
六角穴付ネジ用ビット4本セット!
パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。
対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。
独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。
お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し
セット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)
全長(mm)105
質量(g)125
六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5
ビット全長(mm)105
関連資料(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様下穴ドリル付
セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応
アズワン品番65-9299-63
1本
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質S45C
ボルトが穴の中に折れ込んだ時に、簡単に抜き取ることができます。正・逆転両用電動ドリルを使用することにより、作業性・能率性が大幅にアップします。
用途折れこんだボルト抜き作業。
関連キーワード