94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質PMP 最高使用圧力(MPa)0.14 最高使用温度(℃)170 材質(パッキン)シリコン
1袋(6個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0~0.9 仕様樹脂タイプ 材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR 形状ストレート 材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 材質(Oリング)NBR 材質(弁体)POM 材質(スプリング)ステンレス 使用真空圧力(kPa)-100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流体を一方向に流す逆止弁です。 クイック継手内蔵により取り付けが簡単です。コンパクト配管に最適です。
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム 全長(mm)35 本体寸法(mm)Φ13×17
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。
用途エア流量調整に。 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数2 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
548 税込603
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途ねじとチューブの接続 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 仕様金属タイプ 材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。 ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁の構成です。
最大径(Φmm)20 適合チューブシリコンチューブ
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストレートタイプ SMC CADデータあり
形状ユニオンストレート 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa クラッキング圧力(MPa)0.005 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 材質(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR 形状ユニオンストレート 材質(本体)(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 材質(Oリング)NBR 材質(弁体)アルミニウム 材質(スプリング)ステンレス 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-8 (ポート 1 )と R 1/4 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット式逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - M5 公称流量 - 300 l/min
仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:8mm●コンセント接続タイプ:スレッド●ネジアウトレット接続:G 1/4オス●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:10バール●動作温度 Max:+60℃●ネジアウトレットジェンダー:オス●ネジアウトレットネジサイズ:1/4インチ●コード番号:202-3591 アズワン品番65-8035-89
1個
16,980 税込18,678
欠品中

CHLシリーズ ワンタッチ付逆止弁 CKD CADデータあり
1個
1,488 税込1,637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

。Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-10 (ポート 1 )と R 3/8 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット型の逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/4 公称流量 - 600 l/min
仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:10mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3606 アズワン品番65-8030-88
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-4 (ポート 1 )と R 1/8 (ポート 2 )の空圧接続を備えた、山付き逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/8 公称流量 - 600 l/min
仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:4mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3568 アズワン品番65-8028-44
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-10 (ポート 1 )と R 1/4 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット式逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/8 公称流量 - 600 l/min
仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:10mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3560 アズワン品番65-8032-63
1個
16,980 税込18,678
欠品中

。Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-10 (ポート 1 )と R 3/8 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット型の逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/4 公称流量 - 1200 l/min
仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:8mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3592 アズワン品番65-8027-11
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

サンワエンタープライズチェックバルブ OCVシリーズ
小型のプラスチックのチェックバルブです。シンプルな構造と低価格。ダイヤフラム式のチェックバルブです。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム/バイトン チューブサイズ(mm)6~10 外径D×長さL(mm)20×55 アズワン品番63-7051-12
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

IMI Norgren 逆止弁は流量性能が高く、ニッケルめっき黄銅部品を使用しているため、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を実現しています。すべてのテーパーねじとにあらかじめねじシーラントが塗布されています Parall に埋め込み型のキャプティブ O リング周囲 / 媒体温度: 0 → +60 ℃ 動作圧力: 0.2 → 10 bar チューブサイズ: 4 → 12 mm
仕様●メーカーシリーズ:C00GL にアクセスできます●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:4mm●コンセント接続タイプ:チューブ●チューブアウトレットの接続:10.5mm●使用圧力範囲:0.2 → 10バール●コード番号:220-3541 アズワン品番65-7972-27
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

IMI Norgren 逆止弁は流量性能が高く、ニッケルめっき黄銅部品を使用しているため、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を実現しています。すべてのテーパーねじとにあらかじめねじシーラントが塗布されています Parall に埋め込み型のキャプティブ O リング周囲 / 媒体温度: 0 → +60 ℃ 作動圧 0 。2 → 10 bar チューブサイズ: 4 → 12 mm
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブのインレット接続 = 8mm。インレット接続タイプ = チューブ。コンセント接続タイプ = チューブ。チューブアウトレットの接続 = 8mm。メーカーシリーズ = CVPU。最低使用圧力 = 0バール。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Max = +60℃。動作温度 Min = 0℃。。RS Pro CVPU 逆止弁、 8 mm チューブインレット、 8 mm チューブアウトレット真空ラインを使用していますか.RS Pro のこの逆止弁は、圧縮空気の流量を制御し、一方の側から流れ、他方の方向は通過をブロックします。 このバルブは、シンプルで効果的なプッシュオン式とねじ式カラーを備え、最小限の労力でナイロン及びポリウレタンの低圧配管に取り付けることができます。入口接続部と出口接続部の両方の寸法は 8 mm で、継手の動作圧力範囲は -1 → +15 bar です。 バルブ本体は強力なポリオキシメチレン( POM )製で、剛性が高く、寸法安定性と低摩擦性があります。このタイプのバルブは、食品飲料業界や医療分野など、さまざまな真空用途や汎用用途で使用できます。特長と利点.チェックバルブ .プッシュオン式およびスクリュー式カラーで簡単に取り付け可能なチューブ接続タイプ .ポリオキシメチレンボディは、高い剛性と寸法安定性を備えています 低摩擦 . 8 mm のチューブインレット接続部 . 8 mm のチューブアウトレット接続部 .作動圧力範囲: 0 ~ +10 バール .最大動作圧力は 10 バールです .動作温度範囲: 0 . C ~ +60 . C .メーカーシリーズ CVPU . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

IMI Norgren 逆止弁は流量性能が高く、ニッケルめっき黄銅部品を使用しているため、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を実現しています。すべてのテーパーねじとにあらかじめねじシーラントが塗布されています Parall に埋め込み型のキャプティブ O リング周囲 / 媒体温度:
仕様●メーカーシリーズ:C00GL にアクセスできます●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:8mm●コンセント接続タイプ:チューブ●チューブアウトレットの接続:14.5mm●使用圧力範囲:0.2 → 10バール●コード番号:218-0226 アズワン品番65-7953-38
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

IMI Norgren 逆止弁は流量性能が高く、ニッケルめっき黄銅部品を使用しているため、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を実現しています。すべてのテーパーねじとにあらかじめねじシーラントが塗布されています Parall に埋め込み型のキャプティブ O リング周囲 / 媒体温度:
仕様●メーカーシリーズ:C00GL にアクセスできます●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:12mm●コンセント接続タイプ:チューブ●チューブアウトレットの接続:20.5mm●使用圧力範囲:0.2 → 10バール●コード番号:220-3542 アズワン品番65-7975-33
1個
11,980 税込13,178
欠品中

チューブのインレット接続 = 4mm。インレット接続タイプ = チューブ。コンセント接続タイプ = チューブ。チューブアウトレットの接続 = 4mm。メーカーシリーズ = CVPU。最低使用圧力 = 0バール。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Max = +60℃。ボディ材質 = PBT樹脂℃。。RS PRO 8
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro 逆止RS Pro 57065 シリーズチェックバルブは、プッシュイン式の 8 mm チューブインレット接続とオスねじ付きアウトレット接続を特長としています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 30.5 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットねじサイズは 1/8 インチ 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様チューブのインレット接続 = Push In 8mmインレット接続タイプ = チューブコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 57065最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = オスネジアウトレットネジサイズ = 1/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro 逆止RS Pro 57065 シリーズチェックバルブは、 6 mm のプッシュイン式チューブインレット接続と、オスのねじ付きコンセント接続を特長としています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 46 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットねじサイズは 1/8 インチ 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様チューブのインレット接続 = Push In 6mmインレット接続タイプ = チューブコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 57065最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = オス動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

チューブのインレット接続 = 10mm。インレット接続タイプ = チューブ。コンセント接続タイプ = チューブ。チューブアウトレットの接続 = 10mm。メーカーシリーズ = CVPU。最低使用圧力 = 0バール。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Max = +60℃。ボディ材質 = PBT樹脂℃。。RS PRO V8
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

チューブのインレット接続 = 6mm。インレット接続タイプ = チューブ。コンセント接続タイプ = チューブ。チューブアウトレットの接続 = 6mm。メーカーシリーズ = CVPU。最低使用圧力 = 0バール。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Max = +60℃。ボディ材質 = PBT樹脂℃。。RS Pro CVPU 逆止弁、 6 mm チューブインレット、 6 mm チューブアウトレットこの逆止弁は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品で真空ラインを保護及び保守します。このバルブは、逆方向の流れを妨げながら、圧縮空気を片側から流すことができます。 継手のプッシュオン式ねじカラーにより、ナイロン又はポリウレタン製の低圧配管に簡単に取り付けることができます。アウトレットは 6 mm で、同じサイズのインレットを備えています。空気での使用に適し、動作圧力範囲は -1 → +15 bar です。 ポリオキシメチレンプラスチック( POM )製のボディを備えたこのバルブは、高レベルの剛性、低摩擦、非常に良好な寸法安定性を誇る精密部品です。 この種類のバルブは、さまざまな真空システムで使用されています。医療分野、食品技術、建築ガラスのコーティングなど、幅広い環境で使用されています。特長と利点.チェックバルブ .プッシュオン式およびスクリュー式カラーで簡単に取り付け可能なチューブ接続タイプ .ポリオキシメチレンボディは、高い剛性と寸法安定性を備えています 低摩擦 . 6 mm のチューブインレット接続部 . 6 mm のチューブアウトレット接続部 .作動圧力範囲は 0 ~ +10 バール .動作温度範囲: 0 . C ~ +60 . C .メーカーシリーズ CVPU . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様チューブのインレット接続 = 3/8インチインレット接続タイプ = ネジネジインレット接続 = 3/8 in Femaleコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 66061ネジアウトレット接続 = 3/8インチメス使用圧力範囲 = 0.2 → 25バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

RS Pro 逆止RS Pro 57065 シリーズチェックバルブは、プッシュイン式の 8 mm チューブインレット接続とオスねじ付きアウトレット接続を特長としています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 30.5 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットねじサイズ: 1/4 インチ 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様チューブのインレット接続 = Push In 8mmインレット接続タイプ = チューブコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 57065最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = オスネジアウトレットネジサイズ = 1/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

RS Pro 逆止RS Pro 57065 シリーズチェックバルブは、 6 mm のプッシュイン式チューブインレット接続と、オスのねじ付きコンセント接続を特長としています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 30 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットねじサイズ: 1/4 インチ 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様チューブのインレット接続 = Push In 6mmインレット接続タイプ = チューブコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 57065最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = オスネジアウトレットネジサイズ = 1/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS Pro 逆止RS Pro 57065 シリーズチェックバルブは、プッシュイン式の 10 mm チューブインレット接続とオスねじ付きアウトレット接続を特長としています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 34.5 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットねじサイズは 3/8 インチ 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様チューブのインレット接続 = Push In 10mmインレット接続タイプ = チューブコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 57065最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = オスネジアウトレットネジサイズ = 3/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様チューブのインレット接続 = 1/2インチインレット接続タイプ = ネジネジインレット接続 = 1/2 in Femaleコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 66061ネジアウトレット接続 = 1/2インチメス使用圧力範囲 = 0.2 → 25バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

仕様チューブのインレット接続 = 1/4インチインレット接続タイプ = ネジネジインレット接続 = 1/4 in Femaleコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 66061ネジアウトレット接続 = 1/4インチメス使用圧力範囲 = 0.2 → 25バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

仕様チューブのインレット接続 = 1/8インチインレット接続タイプ = ネジネジインレット接続 = 1/8 in Femaleコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 66061ネジアウトレット接続 = 1/8インチメス使用圧力範囲 = 0.2 → 25バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

。Festo の 1 方向流量制御バルブ GR-QS-3 は、一方向に流量を調整可能です。バルブ機能:単方向フロー制御機能 空圧接続 ポート 1 QS-3。空圧接続 ポート 2 QS-3。調整エレメントローレットねじ マウントタイプ( オプション
仕様●メーカーシリーズ:HQL-1/2-QS-12●インレット接続タイプ:ネジ●チューブのインレット接続:12mm●コンセント接続タイプ:スレッド●チューブアウトレットの接続:G1/2●使用圧力範囲:0.5 to 10バール●コード番号:203-8503 アズワン品番65-8007-11
1個
22,980 税込25,278
欠品中

1袋(10個)
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個 材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C 全長(mm)1341 サイズドラム缶サイズ タイプ標準 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C モーターエアモーター 使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm)8 首下長(mm)1045 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5 揚水量(L/min)揚程0m時:50 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)連続5、断続3以上 材質(パイプ)PP 材質(逆止弁)PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE 材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツーステージ真空ポンプを中心とした人気商品の限定セット お宝市限定エアコン据付セットです。 限定500セットの為、なくなり次第終了となります。 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
セット内容R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド / TA122G、チャージホース(R410A)92cm赤 / TA132AF-1、チャージホース(R410A)92cm青 / TA132AF-2、チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3、ウルトラミニツーステージ真空ポンプ / TA150SW、耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA、クランクリーマー / TA520CK、アルミ製フレアリングツール / TA550A、スマートチューブカッター / TA560BG、トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771ST-2、トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771ST-3、タスコツールバック / TA873TS
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷