システム電圧が600V以下。Iscは15A以下。システムの逆流電流を保護、防水防塵IP67。耐老化性、耐紫外線
用途本製品は、MC4コネクター付きの逆流防止ダイオードです。ソーラーパネルを並列する際、片方のソーラーパネルが影になる、あるいは故障がある場合など、電流が電圧の低いソーラーパネル側に流れることを防ぎます。
電流(A)15
定格電圧(V)TUV 1000 DC/UL600 DC
保護等級Class Ⅱ
接触抵抗(mΩ)≦5
難燃性UL94V-0
適合コネクタMC4コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67
端子径(mm)4
動作温度範囲(℃)-40~+85
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
使いやすい。 サイズが異なる絶縁PVケーブルに適用します。 幅広いDCアプリケーション向けに設計されています。 簡単に取り付け及び取り外しできます。 オスとメスのコネクターに接続する時、自動でロックされる仕掛けがあるため、簡単かつ固く接続できます。安全性。 防水等級 - IP67。 断熱材PPOを採用。 高い通電容量。 安全クラス II。 コネクターはインナーノブタイプを採用
用途こちらの製品は、10A/15A/30A用の防水ヒューズです。両端にMC4コネクタリードが付いているため、ソーラー延長ケーブルやソーラーパネルリードとの互換性があります。また大電流によるソーラーパネルへの損害を防ぎます。
仕様ヒューズは交換可能、安全クラス:II
電圧(V)テスト:6000(50Hz,1分)
等級過電圧:CATIII
温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)1000DC
保護等級IP2/IP67
接触抵抗(mΩ)プラグコネクタ:1
接点材質銀メッキ銅
適合コネクタMC4コネクター
断熱材PPO
RoHS指令(10物質対応)対応
防火性能UL94-V0
電流の逆流や回り込みの防止。
各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
用途DC12V車専用
適合DC12V車専用
全長(mm)285
最大電流(A)6
適合電線径1.25sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。
用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。
付属品銀メッキ銅ピン2本
温度範囲(℃)-40~+90
定格電流(A)30
材質(絶縁体)PA/PC
保護等級IP67
セット数5セット(オス・メス各5個)
接触抵抗(mΩ)< 0.5
保証期間1年間
接点材質銀メッキ銅
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)1000DC
ケーブルサイズ(SQ)2、3.5
1袋
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。
施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。
互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
トラスコ品番856-9013
形状ストレート
質量(g)13.8
適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014
定格電圧(V)DC1500(IEC)
定格電流(A)35
保護等級IP65&IP67/IP2x
連続使用温度(℃)-40~85
接続可能電線(mm2)4~6
ケーブル外径(Φmm)5.5~7
汚染度(使用環境)II
取得規格TUV(DIN EN 50521)
1セット(100個)
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル
電圧(V)(せん頭逆電圧)600
温度(℃)(接合部温度)150
保存温度(℃)-55~150
Renogy Y型並列用MC4コネクタはソーラーパネルを並列で接続することができます。これらのY型のコネクタはペアで販売され、ソーラーパネルの配置電圧によってバッテリの電圧数値にマッチングする。ワンタッチで何度でも取り外し可能。
用途硬質プラスチック。 オスコネクタ一つ+メスコネクタ一つ
仕様抜出力:≧50N、接触抵抗:≦5mmΩ
温度範囲(℃)-40~+85
定格電流(A)50
材質(絶縁体)PPO
保護等級IP67
保証期間アクセサリー:1年材料品質保証
接点材質銀メッキ銅
RoHS指令(10物質対応)対応
防火性能UL94-V0
耐電圧(V)1500 DC
1セット
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = TO-240AAダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.55V長さ = 92mm幅 = 22.6mm高さ = 35mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2.1kA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
太陽発電システムの給電に開発した電線です。
耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。
安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。
難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類電力ケーブル
芯数(C)1
公称断面積(sq)3.5
材質(外被)非鉛PVC
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
材質(導体)裸軟銅線
仕上外径(mm)6.90
定格温度(℃)90
定格電圧(V)600
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

逆流防止ダイオード DC12V車専用
モノタロウ
¥499
税込¥549
各種電装品のプラス・マイナス配線の逆接続保護
用途電流の逆流・回り込みを防止する。
適合DC12V車専用
全長265mm
コード長さ(mm)265
入数2個
100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。
BA-SP200Wsetに付属のMC4/Y字接続ケーブルのプラス用、マイナス用各1本セットです。
BA-SP100Wを複数接続する場合に必要です。
プラス用、マイナス用×各1本
用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。
質量(g)140
1本
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-143 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:2A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ピーク順方向電圧:790mV 、 ピーク逆電流:10μA 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.3mm 、 基板表面実装用ブリッジ整流器、BAS4002A、Infineon. 順方向低電圧ショットキーダイオードクワッドアレイ ロスの少ないブリッジ整流 高速スイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-219ABダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 980mV長さ = 2.9mm幅 = 1.9mm高さ = 0.83mmピーク逆回復時間 = 25nsピーク逆電流 = 10μA超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
MC4ソーラーコネクター取付用工具です。
用途MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。
トラスコ品番478-7412
材質本体部分:グラスファイバー強化プラスチック
全長(mm)115
質量(g)18
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
片手で簡単に使用でき作業性に優れます。ノズル径は「0.7、1.0、1.4mm」がセットになっており、ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができ便利です。
用途エアツール、バイク、自転車、その他細かい箇所へのグリスアップに。
仕様適合グリスちょう度:No.2
付属品ノズル:0.7、1.0、1.4径
トラスコ品番660-0399
材質スチール、アルミニウム
全長(mm)160
油槽径(Φmm)38
吐出量1回:0.3(cc)
ノズル長(mm)10
最大圧力(MPa)6.89
容量(cc)85
危険物の類別非危険物
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード