普通の回転から自分で逆立ち
反対方向に摩擦の力が働き、横回転から縦の方向へと力が移ります。
通常のコマと同じように回転させると、摩擦の動きにより縦の回転から横の回転へと変わり、最後は逆立ちをした状態で回転をします(角運動の法則)。
寸法(mm)約Φ28×37
1組(5個)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ABS
色ブラック
外径(Φmm)11
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
1個
¥437
税込¥481
当日出荷
材質木
寸法(mm)Φ65×65
ひも長(m)1.5
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
ねむりゴマは、アルミニウムの丸棒から削り出して精密に仕上げたコマです。
接触面の状態にもよりますが、上手に回すと4~6分程度回り続けます。回してしばらくすると、コマは完全に直立して、まるで静止した状態のように見えるようになります(この状態を『ねむる』といい、ねむりゴマの由来となっています)。
仕様プラスチックケース入り
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ50×36
1個
¥18,000
税込¥19,800
9日以内出荷
材質木
寸法(mm)柄:69×8、コマ:Φ50
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
シンプルな構造のジャイロごまを組立てるキットです。
バランスのとれない厚さわずか2mmの板が電源を入れて一方の円板を回転させるとジャイロ効果により直立します。
ジャイロの原理は2足歩行ロボット等にも活用されています。
セット内容塩ビ円板A(Φ120×2mm)×4、塩ビ円板B(Φ100×2mm・軸受付)×4、乾電池ホルダ×4、モーター(RE-140)×4、Oリング×8
1セット
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
半完成品、未着色。両面を下削りしてあります。
寸法(mm)(羽根)150×18×5、(軸)Φ5日150
1個
¥164
税込¥180
欠品中
丈夫な編みひもを使用!
色ブラウン
材質木
寸法(mm)Φ65×60
ひも長(m)1.5
科目生活科・総合学習
1個
¥282
税込¥310
当日出荷
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
丈夫な編みひもを使用!
色ブラウン
材質木
寸法(mm)Φ60×57
ひも長(m)1.5
科目生活科・総合学習
1個
¥255
税込¥281
欠品中
セット内容コマ(無着色)×1、ひも×1
材質木
寸法(mm)Φ60×54
ひも長(m)1.5
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。
酸性紙です。
材質クラフト紙
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。
厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り
長さ(m)1.2
厚さ(mm)4.5
材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)
色黒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
小物のラッピング等やPOP用紙等に便利なA4サイズです。
材質クラフト紙
質量(g/枚)11
メーカー商品コード002101050
材質EPDM、黄銅
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
軽包装に使われる茶色で丈夫な紙です。用途に応じてお使い分け下さい。
材質未晒クラフト
関連キーワード