21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相側に単相回路が1回路とれます。 三相側電流の内V相電流が他の2倍流れますのでV相のみ電線サイズを太くして下さい。
1次電圧三相 200V
1台
38,980 税込42,878
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

今井電機逆V乾式複巻変圧器
エコ商品
逆V乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation V Transformer)。 入力が三相で出力が単相1回路の変圧器です。 三相入力から単相出力を行う絶縁トランス。
相数逆V(3/1Φ) 周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-100-110 装備静電シールド/接地端子 形状TB
1台
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-200-220 装備静電シールド/接地端子 形状TB 仕様複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用) 2次電圧(V)100-115(0V端子共用) 仕様RoHS指令対応 周波数(Hz)50/60 耐電圧AC1.5kV 出力電圧(V)100 入力電圧(V)200 接続方法ネジ端子台
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-100-110 装備静電シールド/接地端子 形状TB 仕様複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1次電圧0~200/220V 2次電圧0~24/26V 仕様複巻 端子形状P型/端子台式 取付穴(mm)Φ4.5×10 周囲温度-5~40℃ 相対湿度45~85% 使用環境標高が1000m以下
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付 種別単相複巻 端子形状アップねじ式端子台
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1台
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三相から単相変換 二次側に90°位相の異なる単相回路が2回路とれます。
1次電圧三相 200V
1台
37,980 税込41,778
22日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。 入力電圧(V)200 容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続) 出力電圧(V)100(コンセント2個) タイプ降圧 付属品20A-250Vプラグ付 質量(kg)9.5 周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数) コード長さ(m)2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176 取扱説明書(2.3MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
エコ商品
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線) 2次電圧(V)200/R220(デルタ結線) 絶縁種別F 仕様複巻、静電シールドなし 形状TP 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C-5310/6436 温度上昇100℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数三相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC2 結線スター/デルタ 基準電圧入力400V・出力220V
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に 入力電圧(V)100・200 容量(kVA)3 出力電圧(V)100・115 タイプ降圧・昇圧兼用 仕様屋内型 トラスコ品番764-4639 質量(kg)14.5 電流(A)30 入力プラグ三相200V接地3P20A 入力/出力100・200/100・115V 電線仕様(一次)3.5mm2×2m 保護機能安全ブレーカー30A
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1台
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

今井電機スコット乾式複巻変圧器
エコ商品
スコット乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation Scott connection Transformer)。 入力が三相で出力が単相2回路の変圧器です。 三相入力から単相出力(2系統)を行う絶縁トランス。
相数スコット(3/2Φ) 周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

端子形状ラグ 形状BHA 型式単相複捲変圧器 周波数(Hz)50/60 定格連続 入力電圧(V)100 冷却方式乾式自冷 耐電圧(V/min)1500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハタヤリミテッドトランスル
200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。
コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個2P・20A・250V×1個2P・15A・250V接地付×1個 種別E種絶縁単巻トランス 相数単相 質量(kg)16.3 周波数(Hz)50/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×294 容量(kVA)2.0 出力電圧(V)200、115、100 タイプ屋内型昇降圧兼用型 入力電圧(V)200及び100自動切換 トラスコ品番820-2483 使用場所屋内
1台
99,980 税込109,978
欠品中