438件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業BP12-D ドーム窓
RoHS
監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種 取付穴(mm)Φ151 保護等級IP55 取付穴径(Φmm)151 設置場所屋内・屋外兼用 材質(パッキン)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ) 対応板厚(mm)0.8~4 材質(窓)ポリカーポネート(透明)
1個ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスのように透明な樹脂製クックボールです。 熱に強く、電子レンジ・食器洗浄機に使用できます。
材質ポリカーボネイト 耐熱温度(℃)-30~+140 電子レンジ
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太陽の通り道を観察できます。
付属品棒付吸盤2本 寸法(Φmm)200
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]透明ドームミニ
手軽にステンドグラス調のランプシェードが作れます。 別売の小型ランプや粘土、ステンド絵具等と組み合わせて、ランプシェードを作ったり、ベースと組み合わせて、ジオラマケースとしても使える素材です。
材質硬質スチロール製(透明) 寸法(mm)Φ105×103
1個
482 税込530
当日出荷

1セット(10個)
2,500 税込2,750
当日出荷

仕様フタはかぶせ式タイプです。、サイズ表記は内寸法です。 厚さ(mm)0.3 素材塩化ビニル製
1セット(10個)
1,210 税込1,331
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

球の内部から太陽や月・星を観察し、日周運動や位置関係の記録に使える大型の透明半球儀です。
材質透明アクリル樹脂(板厚3mm、ブロー成型品) 質量(g)約570 寸法(Φmm)約450
1個
38,000 税込41,800
3日以内出荷

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。<ご注意>蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
商品タイプ 高さ(mm)42 直径(Φmm)98.1 材質PET
1袋(100枚)
829 税込912
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]透明ドームミニ(土台付き)
キャッチコピー:ドーム型で可愛いコレクションケースです。商品説明:大切なコレクションをキズやほこりから守り、飾ることができるケースです。
仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容透明ドームミニ×1、土台×1 材質硬質スチロール 寸法(mm)123×123×110(内寸102×102×85)
1個
473 税込520
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1セット(10個)
1,900 税込2,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(90枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロールケーキがすっぽり入るドーム型の透明ケースです。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。 材質PVC 透明
1箱(100枚)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, LEDレンズ, 直径 40mm ポリカーボネート(PC) ドーム
RoHS
仕様シリーズ = LUMAWISE Endurance Sレンズ形状 = ドーム1レンズあたりのLED数 = 1レンズ材料 = ポリカーボネート(PC)添付方法 = ねじ込み併用可能製品 = LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです寸法 = 40 Dia. x 24.25mm透明/拡散 = クリア直径 = 40mm高さ = 24.25mm 長さ(mm)165 幅(mm)115 高さ(mm)50 質量(g)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
819 税込901
7日以内出荷

クッキングボール ポリカーボネイト製 モノタロウ 動画あり
肉、魚貝類お料理の冷凍・解凍・あたため・加熱からミキシングやお菓子作りに大変便利です。 美しく清潔な透明ボールで、サラダ等を盛り付けてそのままテーブルに出せます。電子レンジ対応可能。
用途様々な調理に 材質ポリカーボネイト樹脂 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様使用法:真空、本体減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、パスボックスサイズ(mm):Φ200×250、パスボックス減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8)×2個、(外径Φ14)×1個、グローブボックス用手袋大×1双、推奨真空ポンプ:油回転真空ポンプGLD-136C(1-898-15)・油回転真空ポンプGCD-136X(1-671-19) 材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部・パスボックス扉部/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)754×570×625 質量(kg)25 アズワン品番3-4084-01
1個
498,000 税込547,800
10日以内出荷

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
商品タイプ 高さ(mm)37 長辺(mm)92 材質A‐PET
1ケース(100枚×10袋)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1袋(5個)
629 税込692
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 4.6 x 11.9 x 13.9mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = ドーム。極数 = 2。行 = 2。列 = 1。レンズ色 = クリア。外径 = 3mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

別売り本体の「FC-488PETオリジナルブラウン」は、加熱調理後容器自体が縮みますので、「FC-600PET-F 透明PPドーム蓋(口径小)」をお使いください。そのままでご使用されますと、蓋がしまりにくくなっています。
材質PP 寸法(Φmm)149
1ケース(50枚×24袋)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]透明ドームミニ ベース
中央の12個の穴に針金を通して裏側からストッパーで針金をしっかり固定できるので、彫塑芯材として仕え、透明ドームと組み合わせれば、ジオラマケースとしても使える素材です。
材質プラ製ストッパー付 寸法(mm)Φ100×15
1個
182 税込200
当日出荷

材質本体、フタ:TPX樹脂、ストッパー:ポリプロピレン 耐熱温度(℃)-20~140 外径(mm)Φ169×174×H146 EBM品番22730
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

アウトドアレジャー・テイクアウトなど、幅広く使用されている透明性に優れたカップの蓋
用途89Φカップ用フタ
1袋(100個)
829 税込912
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]クリアスノードームΦ65mm
オリジナルのスノードームが作れる! 底面がクリアタイプなので、スノードームライトも作れる!
仕様●商品サイズ:Φ65×70mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):20●材質:PET●1個梱包形態:エアパッキン●製造国:中国 アズワン品番68-0446-91
1個
389 税込428
4日以内出荷


さまざまな容量に対応したHEIKO透明カップA-PET用のフタです。豊富な種類を取りそろえています。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質A-PET 透明 適合規格食品衛生法規格基準
1袋(50個)ほか
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Ledil Ilona シリーズシングルレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )素材製で、ソケット固定具を備えています。このレンズは、13 → 48 ° まで無段階で調整可能なビームを備えています。色は Clear です 寸法: O 52.5 mm 高さは 33.2 mm です
仕様●シリーズ:ILONA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:13 → 48 ° アズワン品番65-7241-41
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

55880 キラキラ光る!スノードームライト クラフト アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
637 税込701
当日出荷

58227 オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]オーロラスノードームスティック
キャッチコピー:オーロラみたいに光る!。商品説明:幻想的な光が輝くライト付き!スティックの中でオーロラフィルムと星形のホログラムグリッターが舞って明るいところでも暗いところでもきれいに見えます。暗いところでライトを点灯し、壁にあてるとオーロラのような光を投影させることができます。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容透明プラスチックボトル×1、ライト(色取り混ぜ)×1、ホログラムグリッター星×1,デコレーションテープ(色・柄取り混ぜ)×1、オーロラフィルム×1 材質アルミ合金、PP、ポリカーボネート、ゴム、スチール 寸法(mm)完成品サイズ:Φ38×205
1セット
719 税込791
当日出荷

1ケース(50枚×24袋)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

別売り本体の「FC-600PETオリジナルブラウン」をオーブン加熱調理しない用の蓋になります。
材質PP 寸法(Φmm)165
1ケース(50枚×12袋)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1ケース(50枚×12袋)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様●シリーズ:ZORYA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:非対称●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:340 ° アズワン品番65-7258-94
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。 バリフォーカルレンズ搭載 低ビットレート高画質ストリームを実現 コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能 認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載 カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用
質量(g)約350 使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OSMicrosoft Windows 11/10 (日本語版) 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 使用場所屋内対応 対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナーレンズによる拡散光が美しいマーカー
用途RoHS対応 仕様補修レンズ:4503、補修リング:Y-44R 付属品フランジナットM5(2個) リング色ブラック 定格電圧範囲(V)DC20~32
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(50枚×32袋)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

タピオカドリンクなどにぴったりの樽型のクリアカップです。 ポリプロピレン製でPET商品と比べて耐熱性が高いので、蓋代わりのフィルムシールに対応できます。 食品衛生法規格基準適合商品です。
口径(Φmm)95
1パック(50個)
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)