透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。
材質ナイロン
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
ビニールコーティング加工しています。
エスコ品番EA628SE-35
材質スチール、カシメ部:アルミ
全長(mm)1040
線径(Φmm)4.3
使用荷重(kg)50
コーティング色透明
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
ビニールコーティング加工しています。
エスコ品番EA628SE-34
材質スチール、カシメ部:アルミ
全長(mm)545
長さ(m)0.545
線径(Φmm)4.3
使用荷重(kg)50
コーティング色透明
1個
¥465
税込¥512
当日出荷
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
末端金具留め
色クリアー
安全荷重(kg)5
径(mm)1.17
コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
多様なセキュリティホール形状に対応出来る2種類のロックパーツが付属。
頑強な鋼鉄製ワイヤーを使用しているのでセキリティ効果は高い。
南京錠タイプなので誰でも装着可能。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー径(Φmm)2.2
セット内容透明ワイヤー×1本、南京錠×1個、カギ × 2個、セキュリティスロット用ロックパーツ×1個、マルチロックパーツ×1個、取り付けパーツ×1個
材質(ワイヤー)鋼鉄、(南京錠)真鍮、ステンレススチール
質量(g)27
接続方式セキュリティスロット、粘着テープ
対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つ外付け用ドライブ
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容テグス1セット
直径(Φmm)1.3
安全荷重(kg)5
被覆:PVC、色:無色透明の被覆ステンレスワイヤーロープです。
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。
ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。
サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ
材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆
質量(g)300
タイプネジ式
線径(Φmm)約1.5
使用荷重(kg)0.5
用途ナイロンカッター用交換コードです。
形状丸型
減圧に耐えバキューム用途に好適です。耐圧力にすぐれ、軽量です。耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。
内径(Φmm)15
外径(Φmm)22
最高使用圧力(MPa)0.6
材質柔質ポリ塩化ビニール
色透明
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)3.5
使用流体水/油/粉体
主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用
特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性
ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。
材質ビニール
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
仕様※ディバイダー(61-65-9)、こぼれ止め(61-65-10)を使用時はご利用になれません。
素材硬質塩化ビニル1.5mm厚
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
仕様※ディバイダー(61-65-9)、こぼれ止め(61-65-10)を使用時はご利用になれません。
素材硬質塩化ビニル1.5mm厚
仕様※ディバイダー(61-65-9)、こぼれ止め(61-65-10)を使用時はご利用になれません。
素材硬質塩化ビニル1.5mm厚
清潔感のある白地にネイビーとゴールドをあしらった高級感漂うロワイヤルシリーズのスイーツパック(ガス袋)です。。淡く透ける白の帯が焼き菓子を上品に包み込み、いつもとは違った特別感を演出します。脱酸素剤・乾燥剤対応のガゼット袋です。
仕様両面異デザイン 食品対応 脱酸素剤・乾燥剤対応
材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150×30
1パック(100枚)
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
清潔感のある白地にネイビーとゴールドをあしらった高級感漂うロワイヤルシリーズのスイーツパック(ガス袋)です。。淡く透ける白の帯が焼き菓子を上品に包み込み、いつもとは違った特別感を演出します。脱酸素剤・乾燥剤対応の平袋です。
仕様両面異デザイン 食品対応 脱酸素剤・乾燥剤対応
材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
7色展開です。
用途両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
トラスコ品番317-2873
材質ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)120
色クリアー
寸法L(mm)40
寸法A(mm)13
寸法D(mm)1
寸法E(mm)3
寸法B(mm)4.5
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
商品のこぼれ止めや埃から商品を守るのに役立ちます。
用途※ディバイダー(別売)、こぼれ止め(別売)を使用時はご利用になれません。
材質硬質塩化ビニル1.5mm厚
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ