88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明度の高いポリカーボネート製で、中身の確認が容易にできます。スタッキングできるので、収納に場所を取りません。フタにはパッキンが付いています。
容量(L)12.7 材質本体・フタ:PC パッキン:エラストマー 本体寸法(mm)Φ294×H268 フタ寸法(mm)Φ310×H25
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

中身が見える透明バケツ。別売りでかぶせ蓋とシール蓋の2通りがあります。
容量(L)13 材質本体・フタ/ PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/ PP(ポリプロピレン) 目盛最小目盛2L、あとは1L毎 内寸法(mm)Φ270×260 耐熱温度(℃)140 外寸法(mm)Φ294×268 融点(℃)150 アズワン品番4-4015-01 TKG品番9-1422-1001 TKG品番(2017)6-1276-1001
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。重量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。耐薬品性にも優れています。口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。滅菌可能
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ポリプロピレン 耐温度性(℃)-80~+121
1本
38,980 税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。 キャップタイプ83B 活栓なし
1本
38,115 税込41,927
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン透明活栓付角型瓶
仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mm その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
1個
51,980 税込57,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene大型透明丸型瓶
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE 口内径(Φmm)66
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体を漏らさず、外気も完全に遮断します。 酸・アルカリ・塩分・油などに強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられ、しかも十分な肉厚があるので衝撃や段積みの荷重にも耐える構造です。
材質(本体)高密度ポリエチレン、(フタ)低密度ポリエチレン
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,712 税込7,383
当日出荷

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体 材質アクリル 厚さ(mm)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPE キャップタイプ83B 口内径(Φmm)66
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー 材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(20本)
16,335 税込17,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(L)20 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム タイプ活栓付 アズワン品番5-033-02 口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396 コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
5,039 税込5,543
当日出荷

抗菌対応となった保存容器です。 4面ロックでより強力な密封力。 本体に目盛りが表示されています。
材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン 機能ロック機能/目盛り 形状角形
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン) タイプ広口
1本
327 税込360
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene活栓付透明丸型瓶
オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)
材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE 口内径(Φmm)66
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.35 耐荷重(kg)15 適合カード差し両短辺21型(別売) 外寸法・幅(mm)366 外寸法・高さ(mm)284 外寸法・奥行(mm)262 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)254 有効内寸法・幅(mm)335
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンテナ、別売ダンボールともに折りたたむことができ、廃棄時に場所をとりません。
用途液体の配送・保管に。 材質ポリエチレン(PE) 透明 口径(mm)32
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPE キャップタイプ83B 口内径(Φmm)66
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GS-01 ガラス容器洗浄機 アズワン 動画あり
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01 仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付 材質透明PVC板 厚さ5mm 寸法(mm)606/700×506×750 質量(kg)35 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)92/123 コード長さ(m)1.8 2P 本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
215,000 税込236,500
当日出荷

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。 フタの有無なし 仕様シボ加工4ヵ所 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.1 最大積載荷重(kg)15 適合カード差し両短辺21型(別売) 外寸法・幅(mm)366 外寸法・高さ(mm)272 外寸法・奥行(mm)262 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)252 有効内寸法・幅(mm)335
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●有効内寸:335×231×258(H)mm●入数:1個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm アズワン品番65-9260-36
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に
仕様●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●入数:5個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm●ふた無しタイプ●4辺にラベル剥離用シボ面有●デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に●最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現●積み重ね可能 アズワン品番65-9260-37
1箱(5個)
10,200 税込11,220
翌日出荷

15~20Lのペール容器にぴったりの大きさです。
材質PE(ポリエチレン) 寸法(mm)500×600×0.025 容量(L)15~20
1袋(10枚)ほか
99 税込109
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質容器本体・取っ手・クリップ/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品) 使用温度(℃)-40~60 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)アクリル樹脂 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質容器本体・取っ手・ツル/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品) 使用温度(℃)-40~60 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)アクリル樹脂 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)ポリカーボネート大型瓶
ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。 質量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。 口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。 炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。 食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。 ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。
口内径(Φmm)95
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific活栓付角型瓶 カーボーイ
省スペースの角型タイプ。目盛付。透明で優れた耐衝撃性。低温室での使用にも最適。広く扱いやすい86mm口径。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。内径6~13mmのチューブが適合するアダプタ付。
材質(本体)PC 材質活栓・キャップ:PP 目盛 材質(アダプター)HDPE
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素加工活栓付角型瓶
容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ) 目盛 口内径(Φmm)89
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。 キャップタイプ83B 活栓付き
1本
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°機能で斜めにしても使える!容量1Lの霧吹きスプレー。ボトルボディに給水口付き。ボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ。水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル 質量(g)220 タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能 容量(L)1 温度(℃)液体:最高35まで 機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×14×27.5
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

単三アルカリ乾電池2本を入れて使用!真鍮製ノズルの1L霧吹きスプレー。ボトルボディに給水口付き。ボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ。水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル 使用方法電池式スプレー:単3形アルカリ乾電池2本(非同梱)を入れて使用 質量(g)200 タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能 容量(L)1 温度(℃)液体:最高35まで 機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×13×28
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(パッキン)シリコンゴム 形状角形
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格適合の灯油缶です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン 種類灯油用(第四類第ニ石油類) 規格JIS Z1710合格 肉厚1.5mm以上 口数両口 ノズルなし 使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。 関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント 取手あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水ドライバック17点セットは、災害時に役立つ防災グッズ17点を厳選したセットです。リュックは防水性能に優れているので雨の日も安心です。スマホ操作可能な窓付きポケットや、内側には5L、10Lがわかる目盛り付きで便利です。
用途非常時・災害用に。 セット内容防水ドライバッグ、乾電池式ヘッドライト、静音アルミブランケット、保存水500ml×1、防災ガイドメモ、非常用給水バッグ5L、エアークッション、使い捨てマスク、絆創膏・綿棒セット、水に流せるポケットティッシュ、軍手、ウェットティッシュ、非常用呼子笛 IDカード付、ブルーシート、ゴミ袋(半透明45L×10枚)、八徳ナイフ、携帯トイレ 材質アルミブランケット:アルミ蒸着ポリエチレン、エアークッション:塩化ビニル樹脂、乾電池式ヘッドライト:ABS樹脂・他(単4×3本/別売り)、八徳ナイフ:ステンレス、保存水容器:PET 塩化ビニル樹脂 目盛5L/10L 耐荷重(kg)10 賞味期限保存水:製造日より5年 バッグ容量(L)20
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。 段ボール梱包の代替容器に。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)