204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 バーコードを透かして読取可能な商品です。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3 透明 質量(g)100 使用温度範囲-20~80℃
1袋(1135本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴム不使用、100%ポリウレタンで薄くても丈夫で長持ちします。サルファ―フリーで電子部品トレーや銀・銅製品等の結束に最適です。貼り付きが起こりにくく結束物を傷めません。透明なのでバーコード等の上に架けても読み取ることができます。
仕様ナチュラルラテックス・硫黄不使用/食品衛生法・RoHS指令・欧州REACH規則適合品/マイナス20℃~+80℃で使用可能 材質熱可塑性ポリウレタン100% 透明 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(370本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●全長:800mm●幅:25mm●厚み:1.5mm●材質:バンド/シリコン●重量:42g●付属品:シリコンバンド・ケーブルクリップ2個●滑りにくい●LEDヘッドライトにも使えるシリコン製ヘッドバンド アズワン品番65-9276-72
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくいです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムの臭いもありません。屋外でも劣化しにくく継続的に長期間使用できます。移行性:製品を汚染せず、長期間の結束・保管が可能で劣化の心配がありません。耐熱性:高温環境での使用が可能です。装飾性:透明感のある綺麗な色が華やかな装飾を実現します。耐候性、耐熱性に優れています。
用途結束用。 厚さ(mm)1.1 材質/仕上シリコーンゴム 質量(g)300 包装形態チャック付袋 番手#16 折径(mm)60 切り幅(mm)1.1
1袋(1640本)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インナーのストラップ用など、目立たせたくないところで活躍します。ショルダーゴムなどにご使用いただけます。
クリア 材質ポリウレタン 伸長率(%)250
1巻(5m)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
419 税込461
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3 質量(g)100 使用温度範囲-20~80℃
1袋(1135本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長尺タイプなので必要な長さにカットして使用できます。 伸縮性が2~4倍近くあります。 荷、結束品に溶けてくっつく事はありません。 薄くて丈夫。結束品を重ねてもガタつきません。 半透明はマジック等で文字が書けます。
トラスコ品番354-8074 質量(kg)1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

日本光器製作所(NIKKO)904 ゴムバンド式防災面
904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。 後頭部のあたりが柔らかいゴムバンド式防災面。 正面が平らな角面レンズ。
質量(g)約270 種類溶接面(かぶり式) 寸法(幅W×高さH)(mm)250×200 レンズ形状角型
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません 。伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
仕様●折径:55mm●切幅:2mm●厚み:0.3mm●入数:約1135本●内容量:100g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタン アズワン品番65-9269-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1135本)
1,040 税込1,144
翌日出荷

1巻(3.5m)ほか
219 税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐) 材質シリコン 硬度50度
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷

とても安心・安全なゴムです。伸びが良く、結びやすいので髪にからみにくいです。
用途ヘアーゴム。 材質ポリウレタン 透明 太さ(mm)2 折径(cm)Φ4 入数(本)20
1個(20本)
69 税込76
15日以内出荷

耐熱性・耐久性に優れています。 通常時の3~4倍の伸縮性があります。 可塑剤や加硫剤を含まず、無臭です。
材質ポリウレタン
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)らくはる粘着テープ
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上 基材厚さ(mm)0.04 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.52 引張強度(N/25mm)105以上 粘着力(N/25mm)4.9以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐湿性、密着性
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)セロハン粘着テープ
基材のフィルムはパルプを原料とした天然素材、粘着剤は天然ゴムなので、自然に優しく、環境を汚しません。静電気が起こらないテープです。
透明 基材セロハンフィルム テープ長さ(m)35 粘着剤ゴム系 総厚(mm)0.05
1箱(5巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻心に均一に巻かれて著しい変形及び巻き巣がありません。両側面が平らで、糊はがれ、折り目、傷、色むら等ありません。
用途軽包装用、封緘テープとしてコストの低減に役立ちます。 仕様文字書けない、重ね貼りOK タイプテープのみ 伸び(%)100以上 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.0以上 引張強度(N/10mm)20.0以上
1巻
349 税込384
当日出荷

共和(輪ゴム・ゴムバンド)カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入
透明度に優れており、外装ケースの表示を鮮明にします。 しっかりとした厚みがあり、重梱包用に適しています。
仕様●サイズ(幅×長さ):50mm×50m●厚み:0.09mm●基材:OPP●粘着剤:アクリル系●RoHS2指令対応品(2023年11月時点)●包装:1巻/ピロ包装 アズワン品番67-9283-98
1箱(50巻)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

水を通さず、入浴やシャワー時に使えます。 水蒸気透過性があるので、ムレによる不快感が軽減されます。 透明なので、フィルムを貼ったまま患部が観察できます。 やわらかい基材のため固定の際に伸縮します。 EOG滅菌済(個包装)。
用途創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定および被覆保護 材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤:アクリル系 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000017 フィルム厚さ(μm)20 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(40g)
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この保護面は作業中に飛来物などから顔面を保護するために用いる面で使用目的、作業内容に応じて選んで下さい。熱現場での作業は短時間使用にして下さい。高温、長時間使用は変形の恐れががあります。
材質アクリル 厚さ(mm)2 クリアー 質量(g)275 タイプゴムバンド式 寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。 成分SBR系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質シリコーンゴム 厚さ(mm)1.1 クリア 内径(Φmm)38 折径(mm)60 切り幅(mm)1.1 アズワン品番64-7903-93
1袋(300g)
6,840 税込7,524
翌日出荷

この保護面は作業中に飛来物などから顔面を保護するために用いる面で使用目的、作業内容に応じて選んで下さい。熱現場での作業は短時間使用にして下さい。高温、長時間使用は変形の恐れががあります。
材質アクリル 厚さ(mm)2 内 クリアー/外 G7 質量(g)340 タイプゴムバンド式 寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300、外平面:105×160
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

TPU(熱可塑性ポリウレタン)製で、伸縮性・耐久性・耐油性に優れ、丈夫で長持ち、安全性も高いゴムです。輪ゴムのように天然ゴムや硫黄を含みませんので腐食などが懸念される電子部品などにも使われています。天然輪ゴムを使用できない銀や銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に適しています。結束物に貼りつきにくく、商品を傷めません。透明タイプはバンドをかけた上からバーコード等を読み取る事が可能です。常温・常湿の条件下ではベタつきや貼り付きが起こり難くなっています。薄くて軽いので輪ゴムと比べて同重量あたりの入本数は多くなっています。カラーバリエーションございます。お問い合わせください。
1袋
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:
仕様●折径:70mm●切幅:3mm●厚み:0.3mm●入数:約595本●内容量:100g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタン アズワン品番65-9269-69
1箱(595本)
1,040 税込1,144
翌日出荷

904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。 後頭部のあたりが柔らかいゴムバンド式防災面。 正面が平らな角面レンズ。Wプレート付。
種類溶接面(かぶり式) レンズ形状角型 寸法(幅W×高さH)(mm)250×200 質量(g)約330
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

持ち運びに便利で、バッグやポーチに常備しておくと急なヘアアレンジにも対応可能。毎日のスタイリングに欠かせないアイテムです。
材質(本体)ポリエステル 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)20×10 色(本体) アズワン品番60-0546-90
1箱(4000個)
47,998 税込52,798
7日以内出荷

持ち運びに便利で、バッグやポーチに常備しておくと急なヘアアレンジにも対応可能。毎日のスタイリングに欠かせないアイテムです。
材質(本体)ポリエステル 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)20×10 色(本体) アズワン品番60-0546-91
1箱(4000個)
47,998 税込52,798
7日以内出荷

新発想!ポケットがクリアーホルダーになりました。 落下防止用ゴムバンド付き。
材質(表紙)カラー透明PP
1冊
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

持ち運びに便利で、バッグやポーチに常備しておくと急なヘアアレンジにも対応可能。毎日のスタイリングに欠かせないアイテムです。
材質(本体)ポリエステル 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)20×10 色(本体)10色アソート(白、黒、紺、水色、紫、赤、黄色、橙、緑、桃) アズワン品番60-0546-88
1箱(4000個)
47,998 税込52,798
7日以内出荷

LE-E301専用ヘッドバンド。 シリコンバンド+ケーブルガイド。 対応機種:LE-E301。
用途LE-E301専用ヘッドバンド トラスコ品番754-6904 対応機種LE-E301
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

フタで閉められるタイプのクリアパックです。(輪ゴム等が必要です)
材質OPS 耐熱温度(℃)80
1個(10枚)ほか
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
1箱(370本)ほか
420 税込462
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

表紙は厚くて丈夫なPPを採用。表紙が開かないように閉じられるゴムバンド付き。とじ具は抜け落ち防止のスーパーロック。
ポケット数(付属)30、(最大)65 付属品タックインデックス・タイトルシール 材質表紙・ポケット/R-PP 背幅(mm)34 リング内径(Φmm)23
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。 裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。 表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時の ゴワツキやムレも軽減します。 安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式 材質ビニール セット内容本体、ゴムバンド(裏面/差込み用スリットあり) 厚さ(mm)1.3 寸法(mm)(本体)95×150、(ポケット)55×91
1組
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「マスクリア エコノ」はコストを抑えた軽量型エコノミータイプマスクです。
セット内容1箱/本体×10 クロス×10 携帯袋×10 材質透明フィルム/ポリカーボネート、フレーム/ポリカーボネート、ストッパー/ポリカーボネート、バンド/ポリアミド、ポリウレタン、オーリング/ニトリルゴム、クロス/ポリアミド、携帯袋/ポリエチレン 入数(枚)10
1箱(10セット)
4,998 税込5,498
当日出荷