カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(348)
    • 樹脂ホース(131)
    • ブレードホース(145)
    • ダクトホース(6)
    • サクションホース(21)
  • 科学研究・開発用品(18)
    • 実験研究用ビニールチューブ・ホース(1)
  • バイク部品(349)
    • バイク用ホース部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 空調・電設資材(18)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 住設機器(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 電気材料(7)
  • 清掃用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 事務用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 防災用品(5)
  • 医療(5)
  • 切削工具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
使用流体
セメントミルク・圧縮空気・塗料・工業用水・水・油・溶剤・真空・空気・粒体・粉体・蒸気・薬品・農薬・酒類・食品・飲料
特性
その他・低臭・保形性・帯電防止・弾性・柔軟・滑り性・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・透明性・高強度
材質
アルミ・シリコン・塩化ビニール(PVC)・樹脂・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
0~0.3・0~0.5・0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.63・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
商品タイプ
カット対応品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「透明ホース」の検索結果

878件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【定尺】耐油プロブレード フローバル【定尺】耐油プロブレードフローバル
14,980税込16,478
1巻(100m)ほか
3日以内出荷
RoHS2 対応プロブレードの耐油版油配管やオイルミスト環境に最適油によるホースの硬化を抑え、柔らかさが長持ち1m単位のカットマーク付き流体の目視がしやすいクリアタイプ(ブルー透明色)※プロブレードとの色分けにも可。
用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトW&Dクリーナー ZAOHコンパクトW&DクリーナーZAOH
6,598税込7,258
1台
翌々日出荷
コンパクトな乾湿両用掃除機です。軽量・コンパクトで持ち運びが軽々な掃除機です。乾いたゴミも湿ったゴミも吸い込める乾湿両用掃除機です。収縮可な能フレキシブルホースを搭載しています(0.5m~1.0m)。溜まったゴミが目視できる半透明タンクです。
用途玄関、車内など集塵作業。仕様●真空圧(kPa):11●定格電流値(A):5.5●PSEマーク認証容量(L)集塵約3.0,吸水約1.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)500本体質量(kg)約2.5吸込仕事率(W)65電源コード(m)約3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約H310×W330×L230
2in1 オイルポンプ SIGNET(シグネット)2in1 オイルポンプSIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1セット
翌日出荷
ポンピングすることで効率的に液体移送することができます。ホースを交換することでエアーポンプとしても使用できます。本体はポリプロピレン製で軽量、液体量を目視できるよう白透明のバレルを採用します。ホース接続部はクイックコネクトフィッティングで抜き差しがスムーズです。。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質PP (本体) 、PVC (チューブ)長さ(mm)エアーチューブ:400質量(g)380本体寸法(mm)225×45容量(cc)200危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)液体:1350
ビニールホース マリンテックビニールホースマリンテック
39税込43
1式
6日以内出荷
クリアタイプの標準型ホース!
見えるドレンジョイント ドレンホース14/16mm共用 2個入 オーム電機見えるドレンジョイント ドレンホース14/16mm共用 2個入オーム電機
189税込208
1袋(2個)
翌々日出荷
エアコンのドレンホースの接続・延長に使用します半透明で、詰まりの有無が判りますΦ14とΦ16の口径変換アダプターとしてもお使いになれます2個入り
ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
ジャバラ分岐ジョイント クリア エアコン配管用 14/16mm共用 オーム電機ジャバラ分岐ジョイント クリア エアコン配管用 14/16mm共用オーム電機
149税込164
1個
翌々日出荷
2本のドレンホースを1本にまとめます違う口径同士も継げますドレンホースΦ14・Φ16共用本体色はクリアです
ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
ブレードホース テクノブレード プラス・テクブレードホース テクノブレードプラス・テク
45,980税込50,578
1巻
当日出荷
柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)各種機械機器の配管用トラスコ品番661-0029材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)165以上外径(mm)33内径(mm)25
ブレードホース テクノブレード プラス・テクブレードホース テクノブレードプラス・テク
53,980税込59,378
1巻
翌々日出荷
柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)各種機械機器の配管用トラスコ品番661-0024材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aエルボ I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
配管下げトラップ テクノテック配管下げトラップテクノテック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
床下の納まりに合わせてお選びいただけます。:通常トラップ(TE,TT)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけます。目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。仕様封水深/50mm材質ABS接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明関連資料(0.2MB)
泡逆流防止機構付トラップ テクノテック泡逆流防止機構付トラップテクノテック
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
防水パンへの泡あふれを抑えます:洗濯槽内に大量に発生した泡が、排水管を塞ぐことによる泡や排水の逆流を抑えます。目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。仕様封水深/50mm材質ABS接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
T.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付) テクノテックT.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付)テクノテック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ仕様封水深/50mm材質ABSタイプ縦引き排水口接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
T.Eトラップ 横引透明 (ガイド付き目皿受け付) テクノテックT.Eトラップ 横引透明 (ガイド付き目皿受け付)テクノテック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ仕様封水深/50mm材質ABSタイプ横引き排水口接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
シャワーキャップ 蛇腹 透明無地袋入 1箱 2000個入 VC工業シャワーキャップ 蛇腹 透明無地袋入 1箱 2000個入VC工業
29,998税込32,998
1箱(2000個)
6日以内出荷
お風呂やシャワー時に髪を濡らしたくないときや、洗顔やパック時の髪よけなどに適しています。コンパクトに持ち運べて便利です。
材質包材:OP20/CP20包材:透明無地材質(本体)LDPE透明 0.016mm寸法(幅W×高さH)(mm)包材:50×120アズワン品番60-0546-44直径(inch)18
リニアフィルター フルテックリニアフィルターフルテック
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
吸水ストレーナーとホースの間に取付透明カップのため目詰まりが一目でわかる
型式リニアフィルターフィルター120μ取付部3/4MF
ドレンホース箱売り オーム電機ドレンホース箱売りオーム電機
3,698税込4,068
1巻
翌日出荷
エアコン用ドレンホース 14Φ サンシャインウェザーメーターで2000時間クリア
長さ(m)50
鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ KC鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノKC
4,598税込5,058
1台
9日以内出荷
日本の伝統美を鍵盤ハーモニカに。黒と赤の鮮やかなコントラストが目を引く「黒富士」カラーは、学校の授業だけでなく、和風イベントや演奏会でも個性を発揮します。安心の品質と充実の付属品で、和の調べをすぐに奏でられます。・保育園・幼稚園や小学校の音楽の授業で使えるスタンダードな32鍵盤ハーモニカです。・日本の伝統的な色合いである黒と赤を基調とした「黒富士」カラーは、個性的で目を引きます。・演奏感覚、音色、安全性において厳しい検品基準をクリアしており、小さなお子様から大人まで安心して使用できます。・卓奏用のホースと立奏用の吹き口が付属し、多様な演奏スタイルに対応します。・本体背面にストラップ取り付け用の穴があり、首掛けやショルダースタイルでの演奏が可能です。(ストラップは付属しません)・軽量で丈夫な専用ABSケースが付属し、持ち運びや保管に便利です。・ドレミ表記シール、クリーニングクロス、お名前シールなど、必要な付属品が揃っています。・メーカー:KC(キョーリツコーポレーション)・品番:P3001-32K/KURO-FUJI・JANコード:4534853045049
仕様【音域】F~C付属品専用ABSケース、卓奏用ホース(PH-L)、立奏用吹き口(PM-S)、お名前シール、取扱説明書/保証書、クリーニング用クロス、ドレミファソラシール(階名シール)本体質量(kg)0.5寸法(縦×横×高さH)(cm)【ケース】17×48×6(脚除く)鍵盤数32鍵盤
鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ KC鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノKC
4,598税込5,058
1台
9日以内出荷
クールなブラックボディにネオンライムが鮮やかに映える、個性派32鍵盤ハーモニカ。音楽の授業はもちろん、ライブや宅録でも活躍する本格的な音色と安全性を兼ね備え、演奏の楽しさを最大限に引き出します。ストラップ取り付け穴で演奏スタイルも自由自在!・暗闇で光るネオンライトをイメージした、クールで個性的なネオンライムカラーです。・保育園・幼稚園や小学校の音楽の授業で使えるスタンダードな32鍵盤ハーモニカです。・演奏感覚、音色、安全性において厳しい検品基準をクリアしており、小さなお子様から大人まで安心して使用できます。・卓奏用のホースと立奏用の吹き口が付属し、多様な演奏スタイルに対応します。・本体背面にストラップ取り付け用の穴があり、首掛けやショルダースタイルでの演奏が可能です。(ストラップは付属しません)・軽量で丈夫な専用ABSケースが付属し、持ち運びや保管に便利です。・ドレミ表記シール、クリーニングクロス、お名前シールなど、必要な付属品が揃っています。
仕様【音域】F~C付属品専用ABSケース、卓奏用ホース(PH-L)、立奏用吹き口(PM-S)、お名前シール、取扱説明書/保証書、クリーニング用クロス、ドレミファソラシール(階名シール)本体質量(kg)0.5寸法(縦×横×高さH)(cm)【ケース】17×48×6(脚除く)鍵盤数32鍵盤
鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ KC鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノKC
4,598税込5,058
1台
9日以内出荷
可憐なコスモスの花を思わせる、優しいピンク系の32鍵盤ハーモニカ。音楽の授業はもちろん、心温まる音色を奏でたい時にぴったりです。信頼の品質と充実の付属品で、届いたその日から、あなたの日常に音楽が彩りを添えます。・保育園・幼稚園や小学校の音楽の授業で使えるスタンダードな32鍵盤ハーモニカです。・コスモスの花のような、淡く優しいピンク系(または明示された特定の色)の色合いが特徴の「COSMOS」カラーです。・演奏感覚、音色、安全性において厳しい検品基準をクリアしており、小さなお子様から大人まで安心して使用できます。・卓奏用のホースと立奏用の吹き口が付属し、多様な演奏スタイルに対応します。・本体背面にストラップ取り付け用の穴があり、首掛けやショルダースタイルでの演奏が可能です。(ストラップは付属しません)・軽量で丈夫な専用ABSケースが付属し、持ち運びや保管に便利です。・ドレミ表記シール、クリーニングクロス、お名前シールなど、必要な付属品が揃っています。
仕様【音域】F~C付属品専用ABSケース、卓奏用ホース(PH-L)、立奏用吹き口(PM-S)、お名前シール、取扱説明書/保証書、クリーニング用クロス、ドレミファソラシール(階名シール)本体質量(kg)0.5寸法(縦×横×高さH)(cm)【ケース】17×48×6(脚除く)鍵盤数32鍵盤
鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ KC鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノKC
4,598税込5,058
1台
9日以内出荷
ミントグリーンとピンクの組み合わせがとびきり可愛い32鍵盤ハーモニカ。音楽の授業から普段使いまで、お子様の音楽の世界を彩ります。安全性を追求した設計と充実の付属品で、届いてすぐに楽しい演奏を始められます。・保育園・幼稚園や小学校の音楽の授業で使えるスタンダードな32鍵盤ハーモニカです。・ミントグリーンとピンクの柔らかな色合いが特徴で、お子様にも人気のキュートなデザインです。・演奏感覚、音色、安全性において厳しい検品基準をクリアしており、小さなお子様から大人まで安心して使用できます。・卓奏用のホースと立奏用の吹き口が付属し、多様な演奏スタイルに対応します。・本体背面にストラップ取り付け用の穴があり、首掛けやショルダースタイルでの演奏が可能です。(ストラップは付属しません)・軽量で丈夫な専用ABSケースが付属し、持ち運びや保管に便利です。・ドレミ表記シール、クリーニングクロス、お名前シールなど、必要な付属品が揃っています。
仕様【音域】F~C付属品専用ABSケース、卓奏用ホース(PH-L)、立奏用吹き口(PM-S)、お名前シール、取扱説明書/保証書、クリーニング用クロス、ドレミファソラシール(階名シール)本体質量(kg)0.5寸法(縦×横×高さH)(cm)【ケース】17×48×6(脚除く)鍵盤数32鍵盤
鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ KC鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノKC
4,598税込5,058
1台
9日以内出荷
クールなブラックボディに鮮烈なネオンブルーが映える、個性派32鍵盤ハーモニカ。音楽の授業はもちろん、ライブや宅録でも活躍する本格的な音色と安全性を兼ね備え、演奏の楽しさを最大限に引き出します。ストラップ取り付け穴で演奏スタイルも自由自在!・保育園・幼稚園や小学校の音楽の授業で使えるスタンダードな32鍵盤ハーモニカです。・クールなブラックボディに鮮やかなネオンブルーの黒鍵が特徴で、演奏の楽しさを引き立てます。・演奏感覚、音色、安全性において厳しい検品基準をクリアしており、小さなお子様から大人まで安心して使用できます。・卓奏用のホースと立奏用の吹き口が付属し、多様な演奏スタイルに対応します。・本体背面にストラップ取り付け用の穴があり、首掛けやショルダースタイルでの演奏が可能です。(ストラップは付属しません)・軽量で丈夫な専用ABSケースが付属し、持ち運びや保管に便利です。・ドレミ表記シール、クリーニングクロス、お名前シールなど、必要な付属品が揃っています。
仕様【音域】F~C付属品専用ABSケース、卓奏用ホース(PH-L)、立奏用吹き口(PM-S)、お名前シール、取扱説明書/保証書、クリーニング用クロス、ドレミファソラシール(階名シール)本体質量(kg)0.5寸法(縦×横×高さH)(cm)【ケース】17×48×6(脚除く)鍵盤数32鍵盤
鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ KC鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノKC
4,598税込5,058
1台
9日以内出荷
シックなモスグリーンが目を引く、32鍵盤ハーモニカ。音楽の授業から大人の趣味まで幅広く対応し、安心して使える高い品質を誇ります。ストラップ取り付け穴で演奏の自由度も向上。プレゼントにも最適な、充実の付属品で届いてすぐに始められます。・保育園・幼稚園や小学校の音楽の授業で使える、定番の32鍵盤ハーモニカです。・落ち着いたモスグリーンカラーは、幅広い世代に人気があります。・演奏感覚、音色、安全性において厳しい検品基準をクリアした高品質で、小さなお子様も安心して使用できます。・卓奏用のホースと立奏用の吹き口が付属しており、様々な演奏スタイルに対応します。・本体背面にストラップ取り付け用の穴があり、首掛けやショルダースタイルでの演奏が可能です。(ストラップは付属しません)・軽量で丈夫な専用ABSケースが付属し、持ち運びや保管に便利です。・ドレミ表記シール、クリーニングクロス、お名前シールなど、必要な付属品が揃っており、可愛い化粧箱入りでギフトにも最適です。・メーカー:KC(キョーリツコーポレーション)・品番:P3001-32K/MGR・JANコード:4534853508889
仕様【音域】F~C付属品専用ABSケース、卓奏用ホース(PH-L)、立奏用吹き口(PM-S)、お名前シール、取扱説明書/保証書、クリーニング用クロス、ドレミファソラシール(階名シール)本体質量(kg)0.5寸法(縦×横×高さH)(cm)【ケース】17×48×6(脚除く)鍵盤数32鍵盤
ブレードホース テクノブレード プラス・テクブレードホース テクノブレードプラス・テク
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷
柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)各種機械機器の配管用材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1
洗練型スポットエアコン スイデン洗練型スポットエアコンスイデン
125,900税込138,490
1台
8日以内出荷
1口冷風タイプ全閉式ファンモータ低GWP冷媒『R32』採用高いエネルギー消費効率壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
周波数(Hz)【電源】50/60電源(V)【相数・電圧】100本体質量(kg)37定格出力(kW)【圧縮機】0.75首振自動首振り装置内蔵風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2 / <排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6コードIP10消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92力率【50Hz】79%【60Hz】99%ドレンタンク容量(L)5送風口数1(冷風)冷媒R32始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9冷媒封入量(g)360公称出力(W)【送風機】160設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2排熱ダクト有無あり
マグピタホルダー 仙台銘板マグピタホルダー仙台銘板
25,980税込28,578
1箱(50個)
翌々日出荷
チューブライトの固定をはじめ、ホースや配線コードの固定にも最適です。強力マグネットでピタッと貼り付けできます。ビス用の穴あけが不要で、フラットパネルの補修費がかかりません。クリア素材で光を拡散させます。
材質ABS寸法(mm)90×30×25質量(g)43
エアセプト スマートスプライス アルティメイトシステム Airseptエアセプト スマートスプライス アルティメイトシステムAirsept
369,800税込406,780
1個
3日以内出荷
カーエアコン配管修理 コネクターセット(計76アイテム)アルミ管、ホース、サービスポートなどに対応する配管簡易修理の究極セット。配管やホース交換なしに、簡単に5分で修理でき、高耐圧で半永久。接着剤を使わず、レンチのみで18Mpaの耐圧テストをクリア。
用途カーエアコン配管修理セット内容一部・ラインスプライス・ACサービスT・ラインホースコネクター・90°ラインスプライス・アルミ管&バリアホース・チューブカッター・オートストップ圧着ペンチなど適合アイテム数:76
エアセプト ラインスプライス ベーシック6点セット Airseptエアセプト ラインスプライス ベーシック6点セットAirsept
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
カーエアコン 配管修理 コネクター 6点セットアルミ管、ホース、サービスポートなどに対応する配管簡易修理の究極セット。配管やホース交換なしに、簡単に5分で修理でき、高耐圧で半永久。接着剤を使わず、レンチのみで18Mpaの耐圧テストをクリア。
用途カーエアコン配管修理
ドレインコック付吸引瓶 GSV-1000 ADVANTECドレインコック付吸引瓶 GSV-1000ADVANTEC
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
濾液を廃棄する場合の濾液受けに用います。
材質硬質ガラス容量(L)1接続IN/29/32透明摺り、OUT/ホースアダプター外径11mmアズワン品番64-1185-99
E84 #2605用透明ホース付きガン フォモ・ジャパンE84 #2605用透明ホース付きガンフォモ・ジャパン
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
E84 #2605用スペアーガン付きホースです。
トラスコ品番701-0934ホース長さ(m)4.5危険物の類別非危険物
E84 #2205用透明ホース付きガン フォモ・ジャパンE84 #2205用透明ホース付きガンフォモ・ジャパン
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
E84 #2205用スペアーガン付きホースです。
トラスコ品番701-0929ホース長さ(m)2.7危険物の類別非危険物
ブレードホース テクノブレード プラス・テクブレードホース テクノブレードプラス・テク
12,980税込14,278
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)各種機械機器の配管用材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入りクリア使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1使用流体工場・機械の配管、土木・農業の給排水に、食品に(油脂・脂肪性食品を除く)、各種機械機器の配管用
口腔洗浄器 デンタルウォッシャー タンクレス 4種類水流モード 替えノズル 4本(2色×2本) 防水 IPX7 充電式 エレコム口腔洗浄器 デンタルウォッシャー タンクレス 4種類水流モード 替えノズル 4本(2色×2本) 防水 IPX7 充電式エレコム
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
いつでもどこでもキレイを保ち、キレイな歯に。勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするデンタルウォッシャーです。衛生的に使えて持ち運びにも便利な小型・軽量のタンクレスタイプ。置くだけで手軽に充電できるワイヤレス充電スタンド付きです。
用途勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするデンタルウォッシャーです。衛生的に使えて小型・軽量のタンクレスタイプ。 水の力で口内の磨き残しを洗浄。毎分1200回のパルスジェット水流は、4種類のモードを選んで使えます。勢いやリズムを調整しながら好みに合わせてお手入れ可能です。 ハードモード:強い水流で表面の歯垢や歯間の食べカスなどを洗浄します。 ソフトモード:初めて使用する方や歯ぐきの感覚が敏感な方に。やさしい水流で歯と歯ぐきをケアします。 リズムモード:ソフトとハードを交互に切り替えて歯ぐきを刺激しながらケアします。 ポイントモード:電源ボタンを押している間作動し、離すと停止します。タイミングを自分でコントロールし、歯ぐきの歯周ポケットや矯正器具の付け根など狙った部分に水流を当てて洗浄できます。 ※表面に付着している歯垢は、水流だけでは除去できないため、必ず歯磨きが必要です。歯磨き後に、本製品で口腔内を洗浄することをおすすめします。 複数人の被験者を対象とした実証テストの結果、ブラッシングだけでは歯垢の除去率は約43%ですが、本製品を併用すると一度の使用で70%以上の歯垢を除去できることが分かりました。継続使用することで、より高い効果が期待できます。 ※国内第三者検証機関での検証結果による。プラーク(歯垢)付着率(4分割PCR法)相対値。 ※エレコムの実証テストでは、歯の模型やシャーレ上の培養歯垢ではなく、被験者の歯による「実際の使用環境での効果」を重視しています。 軽く持ちやすいタンクレスタイプです。タンク一体型と異なり水の継ぎ足しも簡単で、タンクの丸洗いが可能。衛生的でストレスフリーに使えます。 収納用のキャップを大型タンクとして利用でき、そこからホースで給水します。コップやペットボトルなどをタンクとして使うことも可能です。 直径35mm、重さ170gのスリム軽量設計。歯ブラシのように動かしやすいから、口内のすみずみまで洗浄できます。 置くだけで手軽に充電できる、ワイヤレス充電スタンド付き。場所を取らないコンパクトな専用充電スタンドに、すべてのパーツを収納できます。洗面台の周りをスッキリ使えて持ち運びにも便利です。旅行や出張の際も歯のキレイを保てます。 フロスノズルはクリアとブルーの2色×2本を付属。ノズルを挿し替えて家族やパートナーと使い分けができ、衛生的です。 前回使用したモードを記録し、起動時にすぐに使えるメモリー機能を搭載しています。 水はねを気にせず使える。浴室でも使えるIPX7等級の防水性能です。水深1mに静かに沈め、30分放置しても本体に有害な影響が生じるような水の侵入がない検査をクリアしています。 ※専用充電スタンドは防水対応ではありません。浴室・加湿器のそばなど水に触れる場所では充電しないでください。 1回の満充電で約35分の連続使用が可能。しっかり洗える長時間駆動モデルです。 ※ハードモード使用時 USB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを付属しています。5V/1A出力以上のUSB-Aポート搭載のUSB AC充電器で充電可能です。 ※本製品にUSB AC充電器は付属していません。 水が詰まりにくい機構を搭載した給水ホースを採用。取り回しのしやすい長さ約68cmです。 交換用のフロスノズル(型番:HC-JF01NZ)・給水ホース(型番: HC-JF01TB)は別途購入も可能。長く安心してお使いいただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品フロスノズル×4本(クリア・ブルー各2本)、給水ホース(約68cm)×1本、給水ホース乾燥用吸盤×2個、給水ホルダー×1個、専用充電スタンド×1本、キャップ式タンク×1個、専用USB充電ケーブル×1本(USB TypeーC(TM) ー USBーA) ※フロスノズル・給水ホースの使用期間の目安:6カ月質量(g)約170 ※本体のみ使用温度範囲(℃)5~40(推奨)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約35×178(本体のみ)定格電圧(V)5(USB給電入力) ※USB充電器は付属していません。必ず、USB-Aタイプの出力5/1A以上のUSB充電器をご使用ください。保護等級IPX7※専用充電スタンドは防水対応ではありません。風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。連続使用時間(分)約35※満充電からハードモードで使用した場合最大消費電力(W)3(充電時)使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間充電時間(時間)約6※電池を使い切ってから満充電にする場合バッテリー容量(mAh)1100充電方式ワイヤレス充電充電可能回数約300回 ※充電可能回数は目安です。ご使用環境によっては変動する場合があります。収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×48×190(キャップ式タンク装着時)
書き置き御朱印帳 リヒトラブ書き置き御朱印帳リヒトラブ
1,798税込1,978
1冊
4日以内出荷から5日以内出荷
書き置き御朱印にぴったりなポケットタイプ!御城印などの収納にも。
用途うら表紙には拝観券などが入るポケット付き。中台紙を挟んで、おもて・うら両面に収納できるジャバラポケット。※中台紙は奉書紙ではないので直書き用には使用しないでください。七宝の表紙は半透明なので、お気に入りの御朱印が透けて見えます。材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.2mm)、 ジャバラポケット/ポリプロピレン(生地厚0.08mm)収容数46枚(1ポケット2枚)
書き置き御朱印帳 リヒトラブ書き置き御朱印帳リヒトラブ
1,198税込1,318
1冊
5日以内出荷
書き置き御朱印にぴったりなポケットタイプ!御城印などの収納にも。
用途うら表紙には拝観券などが入るポケット付き。中台紙を挟んで、おもて・うら両面に収納できるジャバラポケット。※中台紙は奉書紙ではないので直書き用には使用しないでください。七宝の表紙は半透明なので、お気に入りの御朱印が透けて見えます。材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.2mm)、ジャバラポケット/ポリプロピレン(生地厚0.08mm)収容数22枚(1ポケット2枚)
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4.0mm PUR RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4.0mm PURRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様外径ホース = 6mm内径ホース = 4.0mmカラー = クリア材料 = PUR長さ = 50m最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃
ホース RS PRO 5m RS PROホース RS PRO 5mRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径20mm、外径26.5mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、 真空、最大使用圧力23パー、使用流体/用途産業用、代表規格EU 10/2011、動作温度 Min-15℃、最高作動温度+65℃、色クリア、長さ5m、フレキシブルありRoHS指令(10物質対応)対応
クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC NAC(長堀工業)クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKCNAC(長堀工業)
359税込395
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業ができます。・従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・流体を流す方向は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
材質(本体)真鍮シリーズKC材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
空気機器・パーツ 1/8 エアホース2M 透明 1/4ジョイント付 扶桑精機空気機器・パーツ 1/8 エアホース2M 透明 1/4ジョイント付扶桑精機
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
1/8エアホース2M透明です。両端1/4ジョイントです。
トラスコ品番268-8394透明長さ(m)2
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら