番手60
長さ(m)1000
色番透明
1巻
¥639
税込¥703
当日出荷
原料から加工まで日本製の貴重なナイロンモノフィラメント糸です。
透明なので糸かえや色ぞろえをすることなく、手軽に縫製を楽しんでいただけます。
キルティングや裾まつりぬいなど、ぬい目を見せたくない場所に適しています。
特にカーテンなどのレース地の縫製や薄い色の生地を縫うときなどに効果を発揮します。
用途普通地本縫い、普通地還縫い、千鳥縫い
材質ナイロン(モノフィラメント)
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥269
税込¥296
8日以内出荷
透明なテグス状のミシン糸です。レースカーテン地や小物縫製で色を問わずご使用が可能です。
素材が66ナイロンの為、一般のナイロン糸に比べ耐熱性・耐変色性(黄変)にも優れてます。
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手8
長さ(m)1000
材質ポリエステル100%
特殊加工によって可縫性を高めた、オリジナルな高速縫製用ミシン糸です。
安定した撚り目は、糸割れ、糸切れ、目飛びなどの縫製トラブルを防止し、過酷な千鳥縫いもクリアできる、すぐれた縫製機能を備えています。
バランスのとれた柔軟性と伸縮性に透明度が加わり、ストレッチ素材に幅広く適応できます。
用途#60,#50:ランジェリー、ファンデーション、ストレッチ素材、高速千鳥縫い
#40,#30:特殊縫製
材質ナイロン
方向左ねじり
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ
長さ(m)1000
番手#8
仕様左撚り
適合19~24号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)22
構成167dtex 2×3
強度(Nm)60.7
ポリエステルとシルクの良さをあわせもった縫い糸です。
細かくて強く、縫いじわを防ぎます。
なめらかで縫いやすく、整った縫い目に仕上げることができます。
天然素材と比べ変色しにくく、美しい光沢が縫い面を引き立てます。
シルク、ウール、コットンなどの天然素材からレーヨン、ナイロン、ポリエステルなどの化合繊や複合新素材まであらゆる布地ご使用いただけます。
番手#50
材質ポリエステル100%
コンパクトサイズ。
用途ディスプレイ・ホビー・その他
寸法(mm)H110×W70×D41
質量(g)33
シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。
スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用
材質ポリエステル
方向左ねじり
ナイロン特有のエラスチック性を生かし、特殊な樹脂加工によって糸の抱合力を高めた、ニット布地専用のミシン糸です。
ソフトなマルチフィラメントを使用していますので、布地や肌に優しくフィットします。
体の動きに合わせて伸び縮みする伸縮性布地には欠かせません。
番手#50
材質ナイロン100%
伸度(%)30
針規格11~14
強度(Nm)12.2
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手5
長さ(m)1000
材質ポリエステル100%
バッグ用ミシン糸
用途ミシン糸
番手20
長さ(m)50
混率(%)ポリエステル100
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。
材質ナイロン
ソフトなシリコンヘッドで使いやすい容器の布用ボンド
1パック(35g)
¥649
税込¥714
当日出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品
番手#60
長さ(m)3000
仕様左撚り
適合11~14号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)17
構成60s 1×3
強度(Nm)10.8
キャンバスや帆布、デニムなど厚手の生地に向いています。。
材質ポリエステル
糸の長さ(m)300
番手30番
透明なナイロン糸です。ミシンにも使えます。
材質ナイロン
色透明
長さ(m)200
1個(200m)
¥349
税込¥384
8日以内出荷
関連キーワード