カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 制御機器(1)

「透明導電性フィルム」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量式フィルムセンサ開発ボード ビット・トレード・ワン静電容量式フィルムセンサ開発ボードビット・トレード・ワン
6,598税込7,258
1個
当日出荷
静電容量式センサの決定版!! 組み込みスイッチなど様々な用途に活用できるモジュール製品 センサ用透明フィルムを始め、様々な導体でタッチ/近接センサが製作出来る! 静電容量の変化で近づくだけで反応する近接センサや、触るだけで反応するタッチセンサなど様々な形態のセンサを検証・構築が可能なセンサ開発ボードです。 付属の透明フィルムを始め、銅テープ、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することができ、モニタツールを用いて画面上で静電容量の変化を見ながら感度やしきい値などの調整を行うことができます。 また、ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加できます。 センサに使用可能なセンサ用透明フィルムが付属、導電性を持つ透明フィルムは145×85mmの大きさで柔軟性を活かし曲面での使用の他、ユーザーが自由にカットしてセンサ部を作成することも可能です。 付属の透明フィルムを始め、缶コーヒー、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することが出来ます。 リアルタイムで状況を把握出来るモニタツールも充実 センサの値をリアルタイムで画面上にグラフ表示できるモニタツールをご用意、感度を4段階、しきい値を255段階で設定可能でセンサとなる導電体や環境に合わせ最適な状態に調整する事が可能です。 外部出力端子付きで、PCに接続しなくても使える! ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており、対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加出来ます。 PCアプリ組み込み用のDLLを公開! センサの値を任意のアプリケーションから使用出来るよう、DLL形式にてライブラリを公開しています。
仕様対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード 動作電源:DCジャック: 5.1V~12V USB:5V 本体基板寸法:W40×D51×H12.5mm(突起部除く) 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) センサ用透明フィルム寸法:W100×D85×H0.1mm センサ入力数:1 しきい値/感度調整:感度4段階 しきい値255段階 基板重量:約15g付属品本体基板1部 ワニ口クリップ1個 センサ用透明フィルム1枚 取扱説明書1部 保証書1部出力デジタル出力(0/5V) / UART出力 /LED点灯出力対応OS日本語版OS: Windows10、Windows8、Windows7,Vista搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。保証期間お買い上げから6ヶ月間
帯電防止フィルム タイデン防止R 1巻 1370×0シリーズ オカモト帯電防止フィルム タイデン防止R 1巻 1370×0シリーズオカモト
34,980税込38,478
1巻(50m)ほか
8日以内出荷から33日以内出荷
特殊導電塗料を網目状にプリントした、高度な難燃性と透明度を持つ帯電防止フィルムです。電気・通信機等周辺やクリーンルームの間仕切りに適したフィルムです。
耐寒温度(℃)-20材質軟質PVC仕様難燃試験: 消防法第8条の3適合
ASヒートシールフィルム 715シリーズ ガードナーASヒートシールフィルム 715シリーズガードナー
12,980税込14,278
1袋(50枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
透明性の高い導電性ラミネートフィルム
導電性ラミネートフィルム TWOWIN導電性ラミネートフィルムTWOWIN
29,980税込32,978
1箱(100枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
静電気に敏感な環境に適したコーティングタイプフィルム使用。 導電性でありながらドキュメントが見易いクリアな色合い。
厚さ(μm)100±5材質PET透明表面抵抗値(Ω)10E6~10E7
静電対策クリヤケースシリーズ 森松静電対策クリヤケースシリーズ森松(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
表面に特殊コーティングを施した静電対策用クリアケースです。 軟質PVCフィルムに特殊コーティング処理を施すことにより、安定した導電性を保てます。 ケースの内面はノンコピー配合に梨地エンボスを施し、印刷物が移行しにくくなっています。また、書類の出し入れが容易です。
用途半導体・弱電・精密機器組み立て・塗装・クリーンルーム内作業。厚さ(mm)0.35表面抵抗値(Ω)2.6×109
イエローセイデンF アキレスイエローセイデンFアキレス
83,980税込92,378
1本
3日以内出荷
リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様紫外線吸収タイププリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7247幅(mm)1370イエローRoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201準用)
透明導電性フィルム(ST-PETシート) アキレス透明導電性フィルム(ST-PETシート)アキレス
79,980税込87,978
1巻
3日以内出荷
透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバークリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー幅(mm)1000(導電有効寸法960)長さ(m)20厚さ(μm)250破断伸度(%)MD:190/TD:150透過率(%)65(光線[550nm])表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時)破断強度(MPa)MD:176/TD:186
セイデンF アキレスセイデンFアキレス(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)1370透明RoHS指令(10物質対応)対応
透明フィルムヒーター(低抵抗タイプ)粘着なし(両面PET)100×100mm ヒートラボ透明フィルムヒーター(低抵抗タイプ)粘着なし(両面PET)100×100mmヒートラボ
7,498税込8,248
1個
11日以内出荷
PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。
仕様粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1寸法(mm)発熱面:96×80電圧使用推奨:AC/DC問わず14V以下耐熱温度(℃)100制御機能自己温度:なし外寸法(mm)100×100アズワン品番4-4633-12抵抗値(Ω)端子間:9.1 (±15%)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら