229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径30cmの白色円板を水中に降ろし、上から見えなくなった深度から透明度を調べることができます。
直径(Φmm)円板/300 ロープ長さ(m)30 重錘(kg)1.5
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

ロープは50cm毎にマークがあり、板の下降時に深さを容易に確認することができます。 樹脂性の円板を水中に降ろし、上から見えなくなった深度から透明度を調べることができます。
寸法(mm)250 材質(錘)鉛
1個
36,729 税込40,402
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●サイズ:Φ300mm●材質:プラスチック製 白色●標準付属品:おもり(1.5kg)、クレモナロープ(Φ6mm×30m) アズワン品番68-2004-37
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷

各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。
TGK品番792-80-61-05 摘要2枚1組 寸法文字盤外径Φ29mm、文字盤厚さ1.9mm メーカーFine
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。透視度計には文字板が1枚付属しています。300mmはJIS K0102準拠
材質(本体)ガラス
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

離合社水色計
白昼、水面の真上から見た海水(湖水)の色を水色として、No.1~21の色階の標準色で表します。 ●フォーレル・ウーレ共に水の色を11段階に分類し、それぞれがガラスの瓶に封入されています。 ●フォーレルのセットは青から緑の11段階、ウーレは緑から茶の11段階が箱に入っています。
付属品収納用ビニールケース
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。
用途水深測定 材質ガラス繊維 目盛赤1m毎、黒50cm毎 ロープ径(Φmm)5 標準張力(N)20/20℃
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を、はじめて明確に認めることができる時の水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
仕様目盛りの高さ300mm TGK品番371-80-61-02 材質(スタンド)アクリル 質量(g)250 枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×60×335 内径×全長(mm)31×320 試験方法(JIS K0102-1998年参考)工場排水試験方法
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途河川測量 材質化学繊維 目盛1m ロープ径(Φmm)4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
70 税込77
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アクリサンデーアクリ フタ
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。 板厚(mm)4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。 透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。 場所を取らない片面タイプです。
用途メニューや写真立てに。 カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。 材質アクリル樹脂 厚さ(mm)1.7
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。 透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。 両面でご使用頂けます。
用途メニューや写真立てに。 カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。 材質アクリル樹脂 厚さ(mm)1.7
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
種類 材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
1枚
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PET シルバー
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード! 高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。 ケガ防止用に角を丸く加工しています。 組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。 別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。 対面での接客や商談時に。 飲食店での向かい合うテーブルに。 事務所でのデスク間の間仕切りに。 板厚(mm)約3 タイプ窓なし セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚 材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS) 透明 備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。 取付方式自立式 材質(パネル)アクリル樹脂
1台
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度の優れた平面の板硝子を加工して、底面、上蓋は凹凸がなく、焼口で肉厚が一定しており、高温(526℃)電気炉において長時間、アニリングした製品で顕微鏡観察による乱反射が全くありません。
用途細菌培養用、土壌微生物研究用、微生物研究用、抗生物質研究用、フィオウリンプレート用、一般科学研究用、動・植物培養研究用、一般・実験研究 全般
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ディスプレイボックス 組立式 (100×150×100mm)
キャッチコピー:透明度の高いアクリル板を使用!あなたのコレクションや作品を綺麗にかざります。商品説明:透明度の高いアクリルケース。
セット内容長方形黒アクリル板メス×1、正方形黒アクリル板オスメス×1、長方形透明アクリル板メス×1、長方形透明アクリル板オス×2、正方形透明アクリル板オスメス×2 材質アクリル 寸法(mm)155×105×13
1個
728 税込801
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ディスプレイボックス 組立式 (100×100×100mm)
キャッチコピー:透明度の高いアクリル板を使用!あなたのコレクションや作品を綺麗にかざります。商品説明:透明度の高いアクリルケース。
セット内容黒アクリル板メス×1、黒アクリル板オスメス×1、透明アクリル板メス×1、透明アクリル板オス×2、透明アクリル板オスメス×2 材質アクリル 寸法(mm)105×105×13
1個
682 税込750
5日以内出荷

品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
種類組合せ 材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ちやすい薄型設計で、サンプルに傷をつけずに観察することができます。透明度が高いアクリル板を採用しています。水中観察だけでなく、昆虫や土中観察にもお使いいただけます。
1個
7,090 税込7,799
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度の優れた平面の板硝子を使用し、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。 顕微鏡観察による乱反射がありません。
材質並質ガラス 断面タイプ焼口
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクリルプロテクターにグローブを付けました。チョットした実験の保護に便利です。材質は透明度の高いアクリル透明板を使用。各タイプとも手袋ポートを付け、セットで完全ガードで安全な作業も出来、手袋をしてポートに取り付けずフリーハンドで作業も出来ます。
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面用スタンド アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。 各種案内板に最適 中身を鮮やかに見せるサインスタンド
1個
280 税込308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

板面は透明度の高い強化プラスチックを使用!小さくて便利な追加サイズ!ボードで背景を隠さないので、狭い場所に最適!
用途浴室などの狭い場所での撮影に、文字を浮かせての撮影に ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約180×165 シャフト寸法(mm)約200~550 仕様04138 付属品ボードマーカー細字・ホワイト 質量(g)150
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
種類文字用 材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポスターグリップスタンド看板 屋外用  (防水パック付) 常磐精工 動画あり
ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板。【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。
使用場所屋内・屋外
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

直線的なシンプルな形状のアルミフレームはどんな写真でも相性が良く使いやすい製品です。高級感のある2mm厚のマット台紙にはグレーカラーも用意、作品を一層引き立てます。全サイズに軽量で割れにくいアクリル板を採用、透明度が高くUVカット効果もあります。
シルバー/ホワイト
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤407
無色透明な耐熱用瞬間接着剤。使いやすい中粘度で、プリント基板の部品取り付け、配線の固定に適します。電動機器のクラッチ板やブレーキ板の接着にも適します。
特性耐熱性 透明 タイプ耐熱用 使用温度範囲(℃)-55~120 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)16~26 粘度(mPa・s)20~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)10~30 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(50g)ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線的なシンプルな形状のアルミフレームはどんな写真でも相性が良く使いやすい製品です。高級感のある2mm厚のマット台紙にはグレーカラーも用意、作品を一層引き立てます。全サイズに軽量で割れにくいアクリル板を採用、透明度が高くUVカット効果もあります。
ブラック
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明度抜群のアクリル板使用で、視覚的負担にならない、飛沫防止パーテーションです。 コロナウイルス対策などで飛沫感染の間仕切り対策に最適です。工事なしの簡単設置がの為、誰でも簡単に設置可能です。 アクリル板を付属のスタンド(立て台)に差し込むだけの簡単設計!使うテーブルの幅に合わせてスタンド(立て台)を左右に移動できます。 スタンドの底面には滑り止めが付いているため安定性があり安全です。
用途オフィス、店舗、事務所、商談スペース、打ち合せテーブル、相席場所、カウンター席、カウンター テーブル、レストラン、会社、病院、クリニック、薬局、銀行など セット内容アクリル板×1枚、スタンド(立て台)×2個 材質パネル:アクリル板1.5mm/スタンド(立て台):アクリル 厚さ(mm)アクリル板:1.5 寸法(mm)下部すき間:150 アクリル板:透明、スタンド:白 寸法(幅W×高さH)(mm)アクリル板:900×450 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド(立て台):300×80×300
1箱(4台)
53,980 税込59,378
6日以内出荷