20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.25 引張強度(N/25mm)79.5 引張強度(N/10mm)68 粘着力(N/25mm)7.9 巻戻し力(N/25mm)12.8
1巻ほか
478 税込526
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPPテープ 重梱包用 モノタロウ 定期注文
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け 紙管内径(mm)約77 タック(ボールNo.)30 伸び(%)180 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)157.5 粘着力(N/25mm)5以上 展開力(N/25mm)5以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 最大テープ外径(Φmm)約112 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様テープのみ タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用しています。
用途重梱包 質量(g)約245 タイプテープのみ 伸度(%)162 基材厚さ(mm)0.055 タック(ボールNo.)16 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.66 引張強度(N/10mm)37.5 保持力(mm/h)0.1 テープ厚さ(μm)90
1巻
359 税込395
当日出荷

OPPテープ 重梱包用 テープカッター付き モノタロウ 動画あり
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途重梱包向け 幅(mm)48 厚さ(mm)0.09 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)157.5 粘着力(N/25mm)5以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
369 税込406
当日出荷

透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に 厚さ(mm)1.1 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-40~120 粘着力(N/10mm)20 特性超強力 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻(2m)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPPテープ モノタロウ 定期注文 動画あり
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包 主な用途梱包用
1パック(6巻)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。 主な用途梱包用 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1パックほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロステープ モノタロウ 定期注文
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。 引張強度(N/10mm)36.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPPテープ 手で切れるタイプ モノタロウ 動画あり
手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして 幅(mm)48 厚さ(mm)0.055 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)95 粘着力(N/25mm)5以上 テープタイプ手で切れる
1個
169 税込186
当日出荷

OPPテープ100m巻 モノタロウ 定期注文
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。 何といっても価格が魅力のテープです。 重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。 伸度(%)110以上 引張強度(N/10mm)30.87 粘着力(N/25mm)5.79
1パック(5巻)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープ テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 半透明 ボールタック21 粘着力(N/25mm)20.8 保持力(mm/15分)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
659 税込725
当日出荷

スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム) 定期注文
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包 主な用途梱包用
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包 タイプテープのみ 伸度(%)100以上 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.7 芯材再生紙使用 引張強度(N/10mm)50 展開力(N/25mm)4.08以下
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)95 粘着力(N/25mm)5以上
1個
168 税込185
当日出荷

★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。 透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。 袋の結束や紙箱の角の補修に。 タイプテープのみ 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)68.6 粘着力(N/25mm)7.0 巻戻し力(N/25mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)らくはる粘着テープ
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上 基材厚さ(mm)0.04 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.52 引張強度(N/25mm)105以上 粘着力(N/25mm)4.9以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐湿性、密着性
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)