魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
陶器のようなあたたかさと心地よさがあるプラスチック鉢。鉢花や観葉植物など様々な植物への使用に最適。
材質PP
穴の有無底面底穴有
おうち時間が長くなり、少しでも明るい気持ちにと、自宅に花や観葉植物を飾る人が増えています。
その中でも水だけで育てられる球根の水栽培は手軽に始めることができ、室内に置いても虫の心配も少ないなど、インテリアとして需要が高まっています。
従来から販売している「水栽ポット」のリニューアル製品として、よりスタイリッシュな、現在のインテリアにフィットする製品を企画しました。
用途ヒヤシンスなどの球根やサボテン多肉植物を手軽に楽しめる水栽培容器として
材質AS樹脂
寸法(mm)196×123×H114
容量(mL)950
学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。スタッキング可能ですので省スペース化に貢献。
用途学校教材
使用温度範囲(℃)20~60
材質(本体)ポリカーボネイト
目盛なし
耐熱温度(℃)-30~120
材質(フタ)18-8ステンレス
一度に多量のさし穂を処理することができます。
発根を早め、根数を増加させることにより、良い苗が数多く得られます。
適合作物りんご(台木)、すぎ、ひのき、茶、桑、樹木類・花き類・観葉植物等
成分インドール酪酸…0.40%
種別インドール酪酸液剤
性状淡黄褐色透明液体
農林水産省登録第(号)11790
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体
材質A-PET
さし木・さし苗の活着をよくする発根促進剤。
用途さし木の発根促進剤。
成分α-ナフチルアセトアミド
容量(g)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×45
農林水産省登録第(号)6071
毒劇区分普通物
1箱(15g)
¥469
税込¥516
当日出荷
透明度の高いポリカーボネート製で、中身の確認が容易にできます。スタッキングできるので、収納に場所を取りません。フタにはパッキンが付いています。
容量(L)12.7
材質本体・フタ:PC パッキン:エラストマー
本体寸法(mm)Φ294×H268
フタ寸法(mm)Φ310×H25
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
京都大学名誉教授 梁川正先生 ご考案 小学校5年生で行う植物の発芽条件を比較する実験に使用できます。 密閉できる袋のため、水の蒸発を防ぐので、用土を湿らせた状態に保つことができ、植物が枯れることを防止できます。
寸法(mm)150×30×150
1組(20枚)
¥549
税込¥604
翌日出荷
容量(L)18
寸法A(mm)Φ470(290)
寸法B(mm)380(290)
規格(型)P-47型
適合鉢8号鉢
中身が見える透明バケツ。別売りでかぶせ蓋とシール蓋の2通りがあります。
容量(L)13
材質本体・フタ/ PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/ PP(ポリプロピレン)
目盛最小目盛2L、あとは1L毎
内寸法(mm)Φ270×260
耐熱温度(℃)140
外寸法(mm)Φ294×268
融点(℃)150
アズワン品番4-4015-01
TKG品番9-1422-1001
TKG品番(2017)6-1276-1001
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ハンディタイプのストレッチフィルムとホルダーのセットになります。
ホルダーは簡易ブレーキ付きでしっかり巻き付けでき作業性がよいです。
交換用フィルムはキラックスのハンディミニストレッチフィルムをお買い求めください。
他のフィルムは紙管サイズ(長さや内径)の違いで使用できない場合があります。
用途空き瓶や空き缶を束ねたり、古新聞や古雑誌のまとめ結束に。引っ越し時の家具等の引き出しの押さえなどに。パイプや木材のまとめ結束に。
仕様ハンディフィルムホルダーセット
材質フィルム:ポリエチレンフィルム、巻芯:紙
径(Φmm)【ホルダー】約40
ホルダー長さ(mm)約280
紙管長さ(mm)約135
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
陶器のようなあたたかさと心地よさがあるプラスティック鉢
材質プラスチック
仕様耐水温(℃):50
材質(本体)PMMA(アクリル)
板厚(mm)5
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。
植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。
メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。
素早く吸収され、根の生長を助けます。
水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。
挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。
希釈倍率約100
主成分二価鉄イオン
挿木・挿苗などの発根を促進させる植物ホルモン剤です。本剤を処理すると、発根が促進され、活着に高い効果を示します。その結果、作物の成長を早め、収量などの増加も期待できます。
本剤1本(20g)で、ひのき、すぎ、まつ、もみ等の場合、200~400本程度に使用できます。
適合作物林木(すぎ、ひのき、メタセコイヤ等)、庭園樹(まさき、じんちょうげ、あおき等)、花き(きく、ゼラニウム等)
有効成分1-ナフチルアセトアミド0.40%
性状類白色粉末
農林水産省登録第(号)6071
毒劇区分普通物
1本(20g)
¥299
税込¥329
当日出荷
材質硼珪酸ガラス3.3
耐熱温度(℃)300
材質PMMA(アクリル)
耐熱温度(℃)30
【植物保護カバー】 植木が見える透明×ホワイト 被せるだけ 園芸用 不織布カバー 鉢カバー プランターカバー ガーデニング
用途【植木が見える透明×不織布のカバー】上から被せるだけ。植木が見える透明×通気性の良い不織布製の保護カバー。【植物をさまざまなダメージから守る】空気や光は通し植物を害虫や鳥、風や寒さ、雪、霜などのダメージから守る。【植物の高さに合わせてカットできる】植物の高さに合わせてカバーの裾をハサミでカット可能。裁断してもほつれない。【軽くて負担にならない・耐候剤配合】軽い素材で植物の負担にならず、耐候剤配合の不織布で劣化や変質を起こしにくい。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
色ホワイト&クリア
質量(g)182
寸法(幅W×高さH)(mm)約580×1000
1セット
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
花束を運ぶ時、頼りたい。その名の通り、花束を持ち運ぶときに使いたいブーケバッグ。12オンスの丈夫なワックスキャンバス素材で、肩掛け可能なので、普段使いのショッピングバッグとしても活用できそうです。二つ折りにしてショルダーストラップで2つのDカンを留めれば、短いブーケや植木鉢も持ち運びやすいサイズに。お花好きのあの人に、選んだ花束と併せてプレゼントしてみてはいかがでしょうか。表面のクリアポケットにはメッセージカードやショップカードを収納できます。
用途花束を持ち運ぶとき、普段使いのショッピングバッグなど
材質コットン12oz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×290×30
関連キーワード