45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質塩ビ 透明 厚さ(mm)5 比重1.45~1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質アクリル 厚さ(mm)5 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ タイプ水槽:フレームレスガラス フィルター循環装置:外掛式フィルタ
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体 材質アクリル 厚さ(mm)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)プラボックス
ホコリや破損から守り大切なコレクションや思い出の小物をディスプレイとして保管出来ます!!
材質強化スチロール樹脂 厚さ(mm)3 寸法(mm)97×97×97 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20
1個
700 税込770
当日出荷

ガラスに比べ割れにくく、扱いやすいアクリル製の水槽です。 ●飼育ケース 1017頁
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明アクリル樹脂製の角形で底が深い水槽です。水圧実験以外にも色々な観察や実験に使用できます。
材質【水槽】アクリル樹脂(t3mm張合わせ) 内寸(mm)100×100×300
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。 板厚(mm)3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平型の浅い水槽の片隅に置くだけでセットできる恒温器です。 NT-701D-A型にはアクリル製の透明水槽が、NT-701D-S型にはステンレス製の水槽が付属します。
質量(kg)3 使用温度範囲(℃)室温+5~80 電源AC100V・50/60Hz・11A 本体寸法(mm)92×342×232 安全装置フロート式空焚防止器 温度制御方式デジタルPID制御 温度調節精度±0.1℃ ヒーター容量(W)1000 撹拌方式ジェット噴流式
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。本体は一体成型で透明性に優れています。
種別丸型 寸法(Φmm)300 アズワン品番31-3002-55
1個
1,098 税込1,208
12日以内出荷

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質アクリル 厚さ(mm)3 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。 〔使用例〕メダカの雌雄の観察 植物の根の観察等
材質透明アクリル 寸法(mm)150×150×20
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

●落としても割れにくい透明水槽●水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。●ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水槽です。●積み重ねて収納することができます。
材質ポリカーボネート 寸法(mm)530×330×150 容量(L)18
1個
5,000 税込5,500
4日以内出荷

落としても割れにくい透明水そう、水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。、ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水そうです。、積み重ねて収納することができます。
1個
3,210 税込3,531
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S75-2116-01 角形水槽(ポリカーボネート製) 小 ナリカ 動画あり
●落としても割れにくい透明水槽●水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。●ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水槽です。●積み重ねて収納することができます。
材質ポリカーボネート 寸法(mm)330×270×150 容量(L)8
1個
3,000 税込3,300
4日以内出荷

共栄プラスチック水槽
【かさの授業】に最適、1.0dl水槽。【かさの授業】に最適な1.0dl水槽です。シンプルな形状で使いやすく、アクリル製で透明度が高く、よく見えます。
クリア 材質(本体)アクリル樹脂製 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×103×40
1個
989 税込1,088
当日出荷

水圧を視覚的に観察
セット内容簡易水圧実験器 TN、水圧実験用水そう、ゴム膜(Φ90×t0.07mm) 5枚、Oリング 5個 材質透明アクリル樹脂(簡易水圧実験器本体)、アクリル樹脂(水そう) 寸法(mm)Φ50×70(簡易水圧実験器本体)、Φ6×300(簡易水圧実験器柄)、100×100×300(水そう内寸、厚さ3mm貼合わせ)
1セット
14,400 税込15,840
4日以内出荷

円筒水槽は透明PVC板です。洗浄物や洗浄状況が目で直接確認でき、安心して確実な洗浄を行うことができます。 円筒水槽は3mm厚の透明PVC板から作成。充分な耐久性を確保しています。 超音波の力で細部まで精密に洗浄します。超音波は余裕の発振出力で設計しました。 基本通りの超音波の力で洗浄します。そのため補助機構等を装備する必要性がなくなりますので、極めてシンプルな機械構造です。 故障率は大幅に引き下げられます。給水口は逆止弁付きです。汚れた洗浄液が水道水に触れることがないので安全です。緩衝バネ。
周波数(kHz)28 付属品フタ、洗浄カゴ(ラック)、サイフォン管、給水ホース、排水ホース 材質外装:SUS304、水槽:PVC透明、排水装備:1/2ボールバルブ 電源(AC V)100(50/60Hz) タイマー15分計または連続
1台
345,000 税込379,500
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貯水タンクの水をポンプで循環させ、減圧度を一定に保ちます。手軽に使える減圧装置です。水槽は洗浄しやすく、簡単に取外せる構造です。透明蓋(PP)なので水槽内の状態を確認できます。逆流防止弁、サーマルプロテクタ内蔵。
仕様アスピレーター:金属製2本 質量(kg)6.7 電源AC100V 50/60Hz 2.8A 排気速度(50/60Hz)(L/min)最大16/19(at水温6℃) モーターインダクションモータ 水槽容量(L)10 ノズル口径(Φmm)排水ノズル:13.0、オーバーフローノズル:17.5 モーター出力(W)150 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255(260.5)×351×406 材質(水槽)PP製 吸引口径(Φmm)外径10×2ヶ所
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

万一防水不良の場合でも時計の内部に水が入ることがありません。ミニガスカートリッジ( 炭酸ガス)を用いて空気中に加圧後、水中減圧する方式なので時計内部に水が入。ることがなく安心してご使用いただけます。不良個所が目で確認できます。透明のアクリル水槽ですので、不良個所からの気泡が目で見て確認できます。操作が簡単です。時計を内部操作レバーに取付け水槽内の水没しない位置に固定します。ミニガスカートリッジを用い、所。定の圧力値になるまで加圧(空中加圧)したあと、内部操作レバーを押し時計を水没させます。水中で減圧。することにより、漏れを確認します。
用途仕様。外 形 寸 法:径150mm 高さ320mm (Max427mm…内部操作レバー引き上げ時)。内 容 積:約880ml。外 側:ステンレス 90A 溶接鋼管。内 側:透明アクリルキャスト(内径Φ70mm 肉厚10mm 高さ215mm)。耐 圧:12 [kgf/cm2]。レギュレター:使用圧力範囲 0~9.0± 1.0 1.5 [kgf/cm2]。圧力計:表示圧力15 [kgf/cm2]。ミニガスカートリッジ:炭酸ガス 98ml。カートリッジチューブ:ナイロンΦ4mmチューブ(クイックジョイント接続)。総重量:約8.0kg(ミニガスカートリッジ、水を除く)。※当試験器で使用するガス圧は10気圧未満のため、「高圧ガス保安法」の適用除外となります。 関連資料使用方法データ1(1.75MB) 使用方法データ2(1.55MB)
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

共栄プラスチック水槽
【かさの授業】に最適、1.0L水槽。【かさの授業】に最適な1.0L水槽です。シンプルな形状で使いやすく、アクリル製で透明度が高く、よく見えます。
クリア 材質(本体)アクリル樹脂製 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×103×106
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

プロバイオティクス技術を応用した金魚用フード。ジェックスラボから生まれた乳酸菌・納豆菌・酵母菌の3種類を配合した、お腹にやさしく糞の汚れと水槽のニオイを分解する新世代フード。ラボラトリーのテストでは体重増加率、嗜好性テスト、水汚れ(有機物・ニゴリ)試験、いずれもクリア。金魚を元気に、快適に飼育したいみなさまにおすすめです。スピルリナ、アスタキサンチンを配合した赤色を鮮やかにする色揚げタイプ。赤系の金魚の飼育に
成分粗たんぱく質35.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維4.0%以上、粗灰分13.0%以下、水分8.0%以下 質量(g)235 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×6×24 原材料フィッシュミール、小麦粉、大豆、シュリンプミール、胚芽、スピルリナ、生菌剤、ミネラル類(リン、カルシウム、カリウム、鉄)、ビタミン類(A、B、D3、E)、増粘安定剤(グルテン)、着色料
1袋(220g)
499 税込549
4日以内出荷

古田進先生ご考案 東京書籍中学2年生前線と天気の変化 大日本図書中学2年生前線と天気の変化 啓林館中学2年生大気の動きと天気の変化 教育出版中学2年生天気の変化 透明アクリル樹脂製で長方形の多目的水そうです。 仕切り板は、水そう内の仕切りたい場所に差し込めます。
材質透明アクリル樹脂 寸法(mm)300×50×150(外寸)、45×225×7(仕切板)
1個
8,500 税込9,350
4日以内出荷

恒温水槽における細菌・微生物の増殖を抑制し、槽内に汚れが付着しにくくすることで、槽内のクリアな視界を1カ月以上保ちます。 1本で約400Lの水に使用できます。
容量(mL)500
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

共栄プラスチック3L水槽
小数・分数・液量指導に、3リットル水槽。小数・分数・液量指導に最適な3L用の水槽です。シンプルな形状で使いやすく、アクリル製で透明度が高く、よく見えます。ゼロスタート両切直線定規と併用してご使用ください。
クリア 材質(本体)メタクリル樹脂製 内寸(mm)(幅×長×高×厚)100×100×300×3
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

共栄プラスチック水槽
【かさの授業】に最適、2.0dl水槽。【かさの授業】に最適な2.0dl水槽です。シンプルな形状で使いやすく、アクリル製で透明度が高く、よく見えます。
クリア 材質(本体)アクリル樹脂製 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×204×60
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

水槽の悩み解消、新素材サンド。 流木のアクなども除去し、水がすっきり透明になります。 水草の根がよく伸びるので、魚にはもちろん水草水槽にも適しています。 PHを中性付近で安定させるので様々な生体に適しています。 生体や水草の色が引き立つブラックカラーです。
仕様●材質:アンスラサイト●商品サイズ:粒サイズ/2~4mm●対象水質:淡水 アズワン品番68-1402-94
1袋(2L)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

共栄プラスチック水槽
【かさの授業】に最適、0.1dl水槽。【かさの授業】に最適な0.1dl水槽です。シンプルな形状で使いやすく、アクリル製で透明度が高く、よく見えます。
クリア 材質(本体)アクリル樹脂製 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×103×30
1個
419 税込461
5日以内出荷

共栄プラスチック水槽
【かさの授業】に最適、0.01dl水槽。【かさの授業】に最適な0.01dl水槽です。シンプルな形状で使いやすく、アクリル製で透明度が高く、よく見えます。
クリア 材質(本体)アクリル樹脂製 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×13×16
1個
169 税込186
6日以内出荷

マルカン ニッソーLED PGライナー600
高輝度LED採用鮮やかさクラス最強!。さらに明るく!美しく!。水槽内全体を抜群の透明感で、魚や水草を色濃く照らします。アルミボディ。耐久性、耐腐食性に優れたアルミボディを採用しました。ブルーラインパイロットランプ。点灯時にほのかに光るブルーラインがアクアリウムのアクセントに!。タッチパネルスイッチ。軽く触れるだけでON/OFFできるタッチセンサースイッチを採用。ラウンドデザイン。フレームレス水槽にも、曲げ水槽等の樹脂枠水槽にもピッタリ!。上部フィルターにも合わせやすいデザインです。リフトアップスタンド。取り外し可能。枠付き水槽には直置きも可能です。
適合幅60cm(~65cm)の水槽 材質アルミ、ABS、アクリル、銅 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×85×80
1箱
9,698 税込10,668
4日以内出荷

共栄プラスチック水槽
小数・分数・液量指導に、3.0dl水槽。小数・分数・液量指導に最適な3.0dl水槽です。シンプルな形状で使いやすく、アクリル製で透明度が高く、よく見えます。ゼロスタート両切直線定規と併用してご使用ください。
クリア 材質(本体)メタクリル樹脂製 内寸(mm)(幅×長×高×厚)10×300×100×3
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

マルカン ニッソーLED PGライナー450
高輝度LED採用鮮やかさクラス最強!。さらに明るく!美しく!。水槽内全体を抜群の透明感で、魚や水草を色濃く照らします。 。アルミボディ。耐久性、耐腐食性に優れたアルミボディを採用しました。ブルーラインパイロットランプ。点灯時にほのかに光るブルーラインがアクアリウムのアクセントに!。タッチパネルスイッチ。軽く触れるだけでON/OFFできるタッチセンサースイッチを採用。ラウンドデザイン。フレームレス水槽にも、曲げ水槽等の樹脂枠水槽にもピッタリ!。上部フィルターにも合わせやすいデザインです。リフトアップスタンド。取り外し可能。枠付き水槽には直置きも可能です。
適合幅45cm(~50cm)の水槽 材質アルミ、ABS、アクリル、銅 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×85×80
1箱
7,598 税込8,358
4日以内出荷

独自製法で水素還元剤と生きたままのバクテリアを休眠状態でブロックに封入。水槽に入れるだけでブロックにバクテリアが増殖し汚れを分解します。水素とバクテリアが飼育水で活性化することにより透明感のある水を保つので水換え、掃除の手間が省けます。(※特許出願中)。飼育水に水素を発生させることで金魚の健康を維持します。コンパクトな容器では、フィルターの補助としても飼育できます。
用途【ご使用量の目安】。コンパクト水槽・幅30cm水槽(約15Lまで):1個以上/幅40cm水槽(約23L):2個以上/幅50cm水槽(約35L):3個以上/幅60cm水槽(約60L):4個以上 材質天然石、バクテリア、水素還元剤 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×19
1箱(2個)
468 税込515
4日以内出荷

ClickUp!シリーズのポールハンドル(別売)に取り付けて、雨がどれだけ散水したかを計測できる雨量計です レインゲージで、お庭が雨によってどれだけの水分をもたらされたかが分かるので、散水量の調整ができます 革新的なワンクリック固定により、パーツを簡単かつ確実に取り付けることができます パーツを取り付けると、ジョイント部分が安定しぐらつきません 高い透明度を持つアクリル樹脂PMMA(ポリメチルメタクリレート樹脂)でできており、非常に頑丈で耐候性(UVや熱)にも優れ、防霜効果もあります。PMMAは水族館の水槽にも使われている耐衝撃性を併せ持つ高品質の素材です 2021年Reddot Design Award受賞
用途ガーデニング用品として。庭/庭造り/自宅/ホーム/グッズ/アクセサリー/デコレーション/装飾/雨/梅雨/水量/水分調整/レインフォール/スケール/メージャー/ゲージ/アタッチメント/カスタム/オリジナル/デザイン/設計/食洗器対応/ガーデンスタイル/ガーデンライフ/オールシーズンライフスタイルシステム 材質アクリル(PMMA) 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8×28.9
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷