20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退! 太陽光パネルで充電可能 開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。
用途害獣の撃退に 対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50 質量(g)340 内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本 消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh 充電時間(時間)3~4(USB充電時) 周波数(kHz)音波:13.5~45.5 センサー感知範囲左右:120° 上下50° 有効距離(m)9 付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本 アズワン品番64-9675-54
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz)13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130 消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35 使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能防雨IP65相当 有効距離(m)2~7 アズワン品番64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V)1.2 消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫害虫 動作範囲左右:110度 上下:30度 使用範囲(m)約10×10 アズワン品番64-9675-48 超音波仕様(範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

H-501 ソーラーアニマルブロック センター商事 動画あり
様々な動物に対応します。 動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。 前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。 5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。 天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。 赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
電源太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル 本体質量(g)約275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37) 充電時間(時間)ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日) センサー角度調整(°)110 検知エリア(m)約8~10(動物の大きさによる) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX44 音量(dB)約80
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止) ユタカメイク 動画あり
野良猫の被害でお困りの方へ 超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します センサーがネコをキャッチし、超音波を放射! 波長の変化でネコの慣れ防止。 配線不要の簡単設置。 雨天時設置OK! 人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減 センサー赤外線(熱感知式) RoHS指令(10物質対応)対応 対象動物ネコ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。 付属品USB充電コード 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電) モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し) 作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後) センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度 対象動物トリ・その他 感知距離(m)約6~12(天候により変動)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに 対象動物ネコ、イヌ、鳥類 付属品防水カバー 材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET 質量(g)約670(乾電池含まず) 適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218 使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。 電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g)約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120 使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB)最大約120 センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減 付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後) 本体質量(g)約236 センサーパッシブ赤外線センサー 使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等 アズワン品番65-2352-33 RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。 対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。 幅(mm)80 奥行(mm)80 高さ(mm)141.5 質量(g)140 トラスコ品番448-7541 材質/仕上ABS、PC 電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本) 光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個) 連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

改良版登場! 改良点は 1.内部構造の改良により防水性能がアップ。 それによる長寿命化も実現しています。 2.超音波の性質がアップ。 従来品の60dBから80dBに向上しています。 3.LEDチップの改良 STMタイプのチップを搭載。 これにより、安定発光と長寿命化を実現。 4.超音波と警告音で効果的に害獣を撃退! 音波や光で動物をよせつけない! 2つのコントロールボタンでセンサー感知範囲設定 稼動モードの選択が可能です 動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン 防滴構造で雨天使用可能 土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。 太陽光パネル搭載のソーラー式だから 配線や電源の心配をする必要もいりません。 ※USB充電コードが付属しており、室内の充電も対応できます。
質量(g)約350 電源ソーラーパネル:充電式電池 800MA (3×AA 1.2V)付属 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約143×105×75 支柱の高さ(mm)約240 防水保護等級IPX4 対象動物ネコ 感知距離(m)8m / 110°/ 水平 (天候、充電池残量により変動)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)3 周波数(kHz)(出力)30~65 音圧(送出音圧)94dB(0.1m) 種別電磁波・超音波
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど 成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
1,498 税込1,648
当日出荷

家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。 対象動物ねずみ 材質ABS樹脂 寸法(mm)119×98×98 周波数(Hz)25000~65000 電源(V)100 角度(°)放射:260 適合面積(m2)468~545(半径約18m)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

REP-600 ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」 ムサシ 動画あり
猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。 ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。 こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。 センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。 1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。 しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。 お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。 車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。 センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減 対象動物ネコ 付属品台座 質量(g)320(台座含む・乾電池除く) 電源アルカリ単二乾電池4本(別売) モード切替切/超音波A/超音波B 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時) センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時) 電池寿命約120日(1日10回動作時) 設置場所屋内/屋外(防滴構造) アズワン品番64-8965-84
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック 対象動物ねこ
1パック(30g)
329 税込362
欠品中

4分割タイプ2パック入り。 天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでのら猫を忌避。 効果は約2ヶ月。雨にも強く、通り道や侵入口に置くだけ。有効範囲約60cm。
成分木酢、にんにく、特殊セラミック 対象動物ネコ
1パック(30g×2個)
639 税込703
当日出荷

樹脂製なので小動物を傷つけません。ジョイント式なので同じサイズのマットを連結する事ができます。
用途庭、花壇、ベランダ、軒下、駐車場など。 対象動物ネコ 材質ポリプロピレン 長さ(mm)約210 幅(mm)約160 ブラック 高さ(mm)約27
1パック(3枚)
159 税込175
当日出荷

ユタカメイクガーデンバリア
赤外線センサーで猫の動きをキャッチし、超音波によって猫を遠ざけます。 どんな場所でも取り付け可能!繰り返し使える充電式タイプ
対象動物ネコ 本体寸法(mm)95×42×137 質量(g)320 音声出力18~23kHz
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)