アレスター式。
仕様耐雷性:正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える
付属品取付ねじ×3本、防水キャップ×2個、5C用F型接栓×2個
材質(ケース/カバー)ステンレス製
質量(kg)0.1
周波数帯域(MHz)10~770
絶縁耐圧AC1000V(1分間)
電圧定在波比(10~300)1.2以下、(300~470)1.3以下、(470~770)1.8以下
挿入損失(dB)【IN-TV/IN-DATE】(10~300)0.5以下、(300~470)0.5以下、(470~770)0.8以下
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
屋内線をストリップし、差し込むだけのクランプ結線方式端子板です。絶縁性、耐腐食性、耐湿性の高い構造です。3端子でマルチ接続、無瞬断切替えが可能です。
用途配線盤(MDF・IDF)、ビジネスホン等の配線分岐、VDSL
仕様10回線用、3端子
適合(心線径)Φ0.4mm~Φ0.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様(耐雷性)入力端子に5kV 10/200μsのサージ電圧を正負各極性に5回印加したときに異常のないこと
タイプアレスタ式
付属品防水キャップ×2
質量(kg)0.13
使用温度範囲(℃)-20~+40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×61×67.5
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
周波数帯域(MHz)10~1000
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 1以上(アレスタ、コイルを外した状態)
絶縁耐圧AC1kV 1分間(アレスタ、コイルを外した状態)
電圧定在波比(10~70MHz)1.3以下、(70~470MHz)1.5以下、(470~770MHz)1.8以下、(770~1000MHz)1.8以下
分配損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-
端子間結合損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-
挿入損失(dB)(10~70MHz)0.5以下、(70~470MHz)0.5以下、(470~770MHz)1.0以下、(770~1000MHz)1.3以下
適合周波数CATV10~1000MHz
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
CATV保安器が木ネジで取り付けられる器具取付溝。
(カバーが基台から外せます。)
ケーブルが簡単に固定できるケーブル固定フック付。
電柱やポール等への取り付けが簡単なバンド通し穴付。
カバーを閉めたままケーブルが引き出せる下面開口。
寸法(mm)Φ75mm以下(取付可能保安器サイズ)
バンド通し穴有(側面)
KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器。
衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
用途保安器の取付けに。
材質軟質ポリエチレン
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
KDαシリーズの64回線試験弾器機能付き保安器。
衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9
ストリップ長(mm)14
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込み口がスッキリまとめられます。
プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。
引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。
引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。
引込み口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の侵入が防げます。
適合保安器/6号・6号2回線・6号6回線・CATV
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様0.4~0.65mmの軟銅単線の接続可能
セット内容5コ入
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4
最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器モジュール。
衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
取付には別途ベースユニットが必要。
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
KDαシリーズの64回線試験弾器機能付き保安器。
衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器。
衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器モジュール。
衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
取付には別途ベースユニットが必要。
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
関連キーワード