22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。
用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに 材質PVC 本体寸法(cm)12×11
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

マグ・イゾベール通気くん
繊維系断熱材施工時の膨らみによる通気層の潰れを防止。ダンボール素材なので、透湿・防風層としても機能。通気層工事の時間を大幅に短縮できます。脇の折返し部にバネ性があるので、タッカー留め等での固定が必要なく、作業が簡単です。ダンボール素材のため透湿性があり、湿気の排出を妨げません。防風層としての機能も併せ持っています。
用途屋根断熱通気層確保スペーサー 厚さ5 材質ダンボール(リサイクル素材) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高遮熱&通気層のダブル機能で快適・省エネ・高耐久の家づくりをサポート。 野地板の下に反射空間・通気層を確保し、侵入熱量40%カット。簡単・便利にエコ屋根を実現します。 両端を折って、垂木にタッカーで留めるだけの省施工商品です。 ウレタン吹付に対応しています。
材質クラフト紙
1箱(50枚)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防虫換気部材 サイディング株の釘受けスペーサー 透湿防水シートのバタツキ防止
材質ポリプロピレン、ウレタン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm15×20×1220 有効換気面積(1m当たり)122cm2/m、(1本当たり)149cm2/本
1箱(40本)
46,980 税込51,678
3日以内出荷

軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質PP+EPE ブラック
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリット入りでカットしやすく裏面には粘着剤が付いています。
幅(mm)40×990(45mm×22連) 材質低発泡ポリプロピレン
1ケース(30本)
4,998 税込5,498
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

野地板を素早く乾燥させ、腐朽菌の発生を防止します。 結露の発生を著しく低下させます。 耐久性に優れています。アルカリ、酸に強い素材です。 居住空間を快適にする。ホルムアルデヒドをすばやく放出させます。 小屋裏空間の快適性向上に貢献します。
長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.4 幅(m)1
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

防虫換気部材 サイディング株の釘受けスペーサー 透湿防水シートのバタツキ防止
材質ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×30×1220
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)自然給気ユニット 天井取付タイプ
過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法) 薄形デザイングリル ボード止め可能(取付部品同梱) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 取付天井取付タイプ 呼称100 フィルターフィルター付、交換用:AT-100QNKT-F
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 55mmのビスを横架材に2本、柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。 Z山形プレートVP同等以上
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TB-55)×5本 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 短期許容引張耐力(kN)6.4 N値1.2以下 告示1460号第2号い、ろ、は 建材試験センター第06A3438号
1セットほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


[学校環境衛生基準]に準拠!1500ppmでアラームが鳴るCO2モニター。アラームON/OFF機能付き測定範囲・精度:CO2/400~5000ppm(測定感度1ppm)・±50ppm±5%。温度/-20~60℃・±2℃湿度/5~95%RH・±5%。電源:USB充電式(USBケーブル3m付属、アダプタ付属)。充電後使用時間:約10時間(充電時間5時間以内)。内蔵電池:1200mAH。測定間隔:数秒毎。センサー:NDIR方式(単光源単一波長)。大きさ:約6.8(幅)×3.9(奥行)×9.8(高さ)cm。重さ:約120g。壁掛け用フック穴付き
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷


空気の状態が人目でわかる 室内環境の「見える化」に 室内が1,500ppmに達するとピピっとアラームでお知らせ
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk)0.040以下 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)20以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期) 吸水量0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上 透湿係数(ng/m2sPa)145以下 燃焼性合格 グリーン購入法適合 線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フラットタイプ・軒ゼロタイプの住宅に最適 軒天全方位に取付け可能
材質ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×40×1820
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊成型されたアルミ板(A1050-0)が効率よく熱を空気中に逃がし、放射熱による熱害を抑止します。ハサミで簡単に切れ、手で曲げることができます。
用途マフラー周辺、ラジエター熱、各種電装品、フレーム付近からの熱を遮熱 キャブレターへの熱害(泡立ちなど)、エンジン下部の石はねなどによる傷抑止 寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×300×4.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

害虫たちの天敵を利用した虫除け対策/安全ピンとボールチェーンで帽子やカバン、服に取り付けができます/やわらかい素材で軽いから手軽!/2つセットだからシェアできちゃう!
用途渓流釣り・キャンプ・ゴルフ・畑仕事・現場作業・山林作業・庭仕事に/ベランダや玄関に吊り下げて 寸法(mm)(1)13.5×11.5、(2)11×8 適合害虫ハチ、アブ、ブヨ、蛾、カメムシ等 利用場所屋外
1セット(2個)
1,290 税込1,419
当日出荷

ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オニヤンマは害虫たちの天敵!カバンに帽子に洋服につけるだけ。スズメバチ、蜂、アブ、ブヨ、カメムシ、ガ、蝶々などに。安全ピン、クリップ、ストラップの3WAY仕様。安全ピンで帽子や服につけて。ストラップで吊り下げて。クリップで帽子や服、カバンに止めて。薬剤を使わず天敵効果を利用した虫除け対策
用途オニヤンマ 虫除け トンボ アクセサリー クリップ ストラップ アウトドア キャンプ 材質本体、はね:PVC 質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×11×3.1
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷