22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の胴縁は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りや虫喰い状態になることがありました。 ダイアロン通気胴縁は、ABS発泡樹脂体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐蝕性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。
長さ(m)2.75 最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:340 曲げ強さ(MPa)29.9 曲げ弾性率(MPa)1254 線膨張係数(×10-5/℃)6.7
1セット(20本)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

従来の銅線は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りやい状態になることがありました。 ABS 発泡体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。 腐蝕防止 虫喰い防止 耐久性 釘保持力 燃燒時有害物質無 リサイクル可能
長さ(m)2.75 入数(本)16
1セット(16本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

水切りに防鼠機能をプラス。胴縁の上に取り付けるタイプ。
材質カラーGL鋼板・JIS G3322 厚さ(mm)0.35
1ケース(5個)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

防虫換気部材 サイディング株の釘受けスペーサー 透湿防水シートのバタツキ防止
材質ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×30×1220
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

dialon(ダイアロン)通気胴縁 TD-18×90 8本入り
従来の銅線は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りやい状態になることがありました。 ABS 発泡体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。 腐蝕防止 虫喰い防止 耐久性 釘保持力 燃燒時有害物質無 リサイクル可能
長さ(m)2.75 入数(本)8
1セット(8本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーブランド米松 乾燥材
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質PP+EPE ブラック
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の胴縁は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りや虫喰い状態になることがありました。 ダイアロン通気胴縁は、ABS発泡樹脂体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐蝕性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。
長さ(m)2.75 最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:340 曲げ強さ(MPa)29.9 曲げ弾性率(MPa)1254 線膨張係数(×10-5/℃)6.7
1セット(12本)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーハングと一体感のある納まり。
長さ(mm)2730 材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322
1ケース(12本)
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1束(5本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LABRICO(ラブリコ) 2X4アジャスター 平安伸銅工業 動画あり
賃貸でもDIYができる! 天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。 工具不要。
幅(mm)94 高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40 奥行(mm)42 材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途昇り淀 適合化粧ストレート屋根用 タイプ滑り止め加工付き 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×45×3000
1箱(6個)
6,298 税込6,928
3日以内出荷

プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
1個ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質ガルバリウム鋼板 長さ(mm)1820
1箱(20本)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットタイプ・軒ゼロタイプの住宅に最適 軒天全方位に取付け可能
材質ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×40×1820
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。 開口率は74%、通気量を十分確保。 釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます) ねじの呼びM6 呼び径(mm)6.0 材質 頭径(Φmm)11.2 表面処理ディスゴ 頭部形状四角穴
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パネリードⅡ+のオプション品として、新たに樹脂製のワッシャー「P・ワッシャー」を発売することになりました。この「P・ワッシャー」を使用することで通気胴縁を設けない湿式仕上げの外張り断熱工法の施工にも対応するほか、通常の外張り断熱施工においても、断熱材の仮留めとしてご使用いただけます。現在、湿式の外張り断熱工法をご検討中のお客様、またパネリードⅡ+をご使用中のお客様に、ぜひお試しいただきたいと思います。
1ケース(300個)
12,120 税込13,332
5日以内出荷