密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H1(mm)10
寸法D5(mm)47
材質硬質塩化ビニル、(シール・フロート)ポリエチレン
規格-
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H1(mm)10
寸法D5(mm)47
二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
材質PVC、(リング)PE
色グレー
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。
インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。
排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。
通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。
複数箇所の設置も可能です。
二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。
点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合VU管(150)
材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
二重トラップを解消するエアキャップ付です。
材質PVC、(リング)PE
色ライト
既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。
穴に接着するだけの簡単施工。
コンパクトなので取り扱いに便利です。
適合塩ビ製マス蓋
材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
適合穴径(Φmm)32
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
材質硬質塩化ビニル
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)(D’2)199.5
呼び径200
寸法H(mm)20
寸法t(mm)9
寸法D1(mm)215.5
寸法D2(mm)197.5
寸法l(mm)55
寸法D3(mm)203
寸法D4(mm)201
寸法D5(mm)71.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
色ライト
文字内容うすい
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)(D’2)199.5
呼び径200
寸法H(mm)20
寸法t(mm)9
寸法D1(mm)215.5
寸法D2(mm)197.5
寸法l(mm)55
寸法D3(mm)203
寸法D4(mm)201
寸法D5(mm)71.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。
インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。
排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。
通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。
複数箇所の設置も可能です。
二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。
点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプです。
適合VU管(150)
材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM、(クサリ)SUS
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
麺に特化した丼容器。蓋は外れにくい内嵌合タイプ。蒸気が抜ける通気溝付きで、電子レンジ加熱時に蓋が飛びにくい新構造。薬味ポケット付き。
材質PP
色透明
寸法(Φ×mm)176×14
1ケース(50枚×12袋)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様開閉/上下レバー式
色シルバーホワイト
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
材質鋼板
仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付
色グリル/クリーム、本体・羽根/黒
種類角型レジスター
仕上メラミン焼付塗装
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型レジスター
材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板
仕様ステンレス網付、防火ダンパー付
色シルバー
仕上アルマイト処理
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
高さ(mm)27
直径(mm)87
材質A-PET
麺に特化した丼容器。蓋は外れにくい内嵌合タイプ。蒸気が抜ける通気溝付きで、電子レンジ加熱時に蓋が飛びにくい新構造。薬味ポケット付き。
材質PP
色透明
寸法(Φ×mm)176×23
1ケース(50枚×12袋)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
麺に特化した丼容器。蓋は外れにくい内嵌合タイプ。蒸気が抜ける通気溝付きで、電子レンジ加熱時に蓋が飛びにくい新構造。
色透明
麺に特化した丼容器。蓋は外れにくい内嵌合タイプ。蒸気が抜ける通気溝付きで、電子レンジ加熱時に蓋が飛びにくい新構造。
材質OPS
色透明
寸法(Φ×mm)180×23
1ケース(50枚×12袋)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
通気性、耐久性、耐熱性、強度、UP!
従来品より、機能性・安全性が格段に向上。培養実験・研究の制度を高めます。
通気部分に、セラミックを使用。三部構造のここがスゴイ!培養に適度な通気性-培養精度の向上!高い耐久性、耐熱性、強度-完全な滅菌処理が可能に!
現在流通しているゴム栓には、通気性、耐熱性はありますが、通気性にばらつきがあったり使用方法によっては通気性が無くなることもあり(試験管に強く押込む等)安全性に不安がありました。「セラミック培養栓(セラミックルーク)」は通気部分にセラミックを使用することで通気性、耐久性、耐熱性、強度が確実にアップします。
色は、内容物の識別に便利な、緑、青、白の3色展開。サイズも試験管やフラスコ用など、幅広く展開をしています。
セラミックなのに低価格を実現!加工に手間隙がかかり、ゴム栓よりもコストのかかるセラミック栓ですが、今回協力会社様のサポートで低価格が実現しました。
麺に特化した丼容器。蓋は外れにくい内嵌合タイプ。蒸気が抜ける通気溝付きで、電子レンジ加熱時に蓋が飛びにくい新構造。本体は別売り。
材質PP
寸法(mm)181×181×23
質量(g)8.8
商品タイプ蓋
1ケース(50枚×12袋)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
惣菜
材質透明PP
直径(Φmm)147
高さ(mm)11
質量(g)5.6
1ケース(50枚×20袋)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
麺類
材質透明PP
寸法(mm)189×189×14
質量(g)9.3
商品タイプ蓋
1ケース(50枚×12袋)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
麺に特化した丼容器。蓋は外れにくい内嵌合タイプ。蒸気が抜ける通気溝付きで、電子レンジ加熱時に蓋が飛びにくい新構造。
色透明
麺に特化した丼容器。蓋は外れにくい内嵌合タイプ。蒸気が抜ける通気溝付きで、電子レンジ加熱時に蓋が飛びにくい新構造。
材質PP
色透明
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。
培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。
EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。
フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み
材質ポリスチレン(PS)
滅菌方法EOG滅菌
耐熱温度(℃)60
積み重ねできる一体型容器です。上部・下部・蓋の横に通気穴が開いているため、通気性抜群!内側に防曇加工が施されており、中身が曇りにくいのが特徴です。【注意点】蓋を上から強く締めすぎると、本体がつぶれる危険性があります。
用途ミニトマト等の小さな野菜・果物に最適な容器です。
材質APET
高さ(mm)140( 本体110・蓋30)
底径(Φmm)55
口径(mm)95
目安容量(g)ミニトマト130~170
1袋(100枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
見苦しいケーブルタップ周りをスッキリ収納できる上質なケーブルボックス。ケーブルタップ周りをボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防になります。また正面と側面の通気口かボックス内部の熱を放出します。蓋の上でデジタル機器が充電しやすい、正面の配線口。蓋は正面の配線口から片手で簡単・スムーズに開閉できます。7個口の電源タップが収納できます。
本体質量(g)950
シリコンゴムパッキンを使用している為、密閉度が高く液漏れしにくいです。(蓋部に通気孔有り)パッキンは取り外して洗え、衛生的です。
材質18-8ステンレス・シリコンゴム
肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。
キャップHDPE
室内用換気口角型スリーブキャップ。
フェイス部(PC100BWのみ)と中蓋はマイナスドライバー等で取り外すことができます。
PC-BW は配管カバーに対応しています。
材質ASA樹脂/差込部:PS 樹脂(Φ75)
色クールホワイト
適合パイプ内径(Φmm)75
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ひざを制御する4方向のストラップを採用。膝蓋骨を包み込む通気性素材の内部シートと4方向の非伸縮ストラップが、効果的な抑えを可能に。屈伸時の妨げにならないひざ裏オープンタイプ。通気性に優れたメッシュ素材。臭いの原因菌を制御・除去する抗菌テクノロジー加工。
材質ナイロン、PUフォーム、ポリエステル、スパンデックス、TPU、リサイクルペット、PU
アズワン品番67-3089-42
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
果物に必須の通気口をデザイン性を保ちながら確保。
紙容器でプラスチック使用量を軽減。
蓋がある為、段積みが可能。
材質ダンボール
高さ(mm)62
関連キーワード
1
2
3
次へ