121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中部コーポレーションベントキャップ
dネジ部は管用テーパネジを施しています。 有効開口面積は通気管断面積以上です。 耐食アルミニウム合金製です。
仕様露出型、ねじ込式
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中部コーポレーションベントキャップ
dネジ部は管用テーパネジを施しています。 有効開口面積は通気管断面積以上です。 耐食アルミニウム合金製です。
仕様露出型、開閉式、差込式、防鳥網付
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヤコ防虫目皿
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 VP管用の防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
1,588 税込1,747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。 換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本) ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。 単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。 製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。 火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
材質ステンレス鋼板 材厚0.4mm ホワイト 表面処理ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。 強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。 万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【ゴムリング】CR【防寒カバー】発泡ポリスチレン【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。 点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン 材質(ゴムシール)EPDM
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm)60×909 有効換気面積(cm2)165.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質PP+EPE ブラック
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質ガルバリウム鋼板 長さ(mm)1820
1箱(20本)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品タッピングねじ4本 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる 温度ヒューズ120℃(鉛フリー) 寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途軒裏に使用する換気金物です。 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 温度ヒューズ120℃(鉛フリー)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途軒裏に使用する換気金物です。 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 温度ヒューズ120℃(鉛フリー) 寸法(高さH×幅W)(mm)60 x 909
1枚ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。防火ダンパーFD付き
用途軒裏に使用する特定防火設備対応の換気金物です。 付属品ステンレスタッピングネジ×10本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×6本(ダンパー付き) 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 法規制ダンパー付き 建設省告示第1369号1第4号に準ずる 寸法(高さH×幅W)(mm)70 x 920
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き) 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 0.8t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450 試験機関(財)建材試験センター第10A0851号 (温度ヒューズ作動試験)
1枚ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き) 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 SPCC 0.8t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 寸法(高さH×幅W)(mm)140 x 450 試験機関(財)建材試験センター第10A2797号 (温度ヒューズ作動試験)
1枚ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 0.8t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 法規制ダンパー付き 建設省告示第1360号1第2号に準ずる 寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450 試験機関(財)建材試験センター第10A0851号 (温度ヒューズ作動試験)
1枚ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き) 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 SPCC 0.8t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 寸法(高さH×幅W)(mm)140 x 450 試験機関(財)建材試験センター第10A2797号 (温度ヒューズ作動試験)
1枚ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品タッピングねじ4本 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる 温度ヒューズ120℃(鉛フリー) 寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品タッピングねじ4本 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる 温度ヒューズ120℃(鉛フリー) 寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでスリムな形状なので建物外観が美しく仕上がります。 全周換気させることで効果的な小屋裏換気を促進します。 アルミ製なので耐食性に優れています。
用途見切や派風部分に取り付ける換気金物 材質アルミニウム(JIS H4040) 付属品ステンレスカラービス×4 アイボリー
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品タッピングねじ4本 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる 温度ヒューズ120℃(鉛フリー) 寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(50本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

防虫換気部材 サイディング株の釘受けスペーサー 透湿防水シートのバタツキ防止
材質ポリプロピレン、ウレタン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm15×20×1220 有効換気面積(1m当たり)122cm2/m、(1本当たり)149cm2/本
1箱(40本)
46,980 税込51,678
3日以内出荷


サイズいろいろ床下換気孔パネル
用途自然換気孔 ブラック 材質PP+タルク 寸法D(mm)9 種類角型ガラリ
1個ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。 開口率は74%、通気量を十分確保。 釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
6日以内出荷

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8) 表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC) 規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070 表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm)225×454 開口寸法(mm)194×408 有効換気面積(cm2)310.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受材部分へのビスの取付が簡単です。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm)80×909 有効換気面積(cm2)165.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)、(ダンパー)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC) 仕様ダンパー付 付属品(グリル)ステンレスカラービス×6本、(ダンパー)スチールメツキビス×2本 寸法(mm)137×454 表面処理(グリル)静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装 開口寸法(mm)105×408 有効換気面積(cm2)155.1
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防火部材に加熱発泡材を使用しており軽量です。加熱発泡材が所定の温度に到達すると発泡し炎と熱を遮断します。グリルの通気孔が小さいため、虫等の侵入を防ぎます。施工しやすいように止め付けネジのへり空きを広く取っています。ステンレス製のネジがなめにくいように、ビットの形状を星形にしています。色は5色からお選びいただけます。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品ステンレスタッピングネジ×14本 材質グリル部 JIS G 4305 SUS 304 防火部 加熱発泡材 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 寸法(高さH×幅W)(mm)70 x 909 試験機関大臣認定:QF045RS-0162(軒裏45分)/QF030RS-0163(軒裏30分)/QF030RS-0186(軒裏30分)
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(天吊金具)亜鉛めっき鋼板、(プッシュ)ニトリルゴム、(ワッシャ)亜鉛めっき鋼板、(トラス小ねじ)3価クロメート
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でもなめにくいように、形状を星形にしています。
用途軒裏換気金物の付属ビス(DS皿スクリュー(星形))を締め付けるための専用工具です。 材質工具鋼 寸法L=45
1本
479 税込527
3日以内出荷

耐火建築物(石膏ボードの2枚張り)における、軒裏換気金物の取り付けに使用します。
材質ステンレス
1本
59 税込65
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)