シンプルなアクリルホワイトの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容出入口
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)120×30×2
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!
サインプレート
モノタロウ
¥349
税込¥384
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。
仕様テープ付
材質アクリル
取付方式テープ付
寸法(縦×横)(mm)50×150
耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。
再生PPです。
種類を豊富に品揃え!
寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2
仕様2.5mmΦ穴上1、下1
取付方式裏面テープ付
仕様裏面テープ付
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。裏面両面テープ付きです。
用途室名の標示に
取付け方法裏面両面テープ貼
材質アルミ複合板
幅(mm)240
厚さ(mm)3
高さ(mm)80
質量(g)約100
こんなお得な商品も!
表示板 スライド式ドア
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
取付方式裏面テープ付
仕様裏面テープ付
ステンレスヘアーライン仕上げのサインプレート。高級感あふれるサインです。
材質ステンレス
寸法(mm)40×160×1
備考テープ付き、腐食エッチング
取付方式テープ付き
TKG品番9-2536-3601
TKG品番(2017)6-2332-3201
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
取付方式両面テープ
材質アクリルグレーパール、両面テープ付(裏面)
厚さ(mm)2
仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。
色シルバー(ステンレスヘアライン)
寸法H(mm)フロントプレート:240
寸法W(mm)フロントプレート:26
対応機種MIWA AU
適合扉厚(mm)40~41
バックセット(mm)76
取付方式粘着テープ
材質ステンレスSUS304鏡面(粘着テープ付)
仕上腐食エッチング
こんなお得な商品も!
ピクトサイン
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
トイレや禁煙の標示に適しています。
用途トイレ標示に。
取付け方法テープ付
材質アクリル
トラスコ品番364-7285
質量(g)30
寸法(縦×横)(mm)100×100
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
ステッカータイプで裏面の離けいし紙をはがして簡単に貼付けできます。表面に保護層があり、耐水、耐油、耐摩耗性に優れます。
用途工場、作業場の通路標示、区画表示等におすすめです。
材質基材:PVC、表面フィルム:PVC
厚さ(mm)0.45
寸法(mm)76×70
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。
用途室名の標示に
取付け方法裏面両面テープ貼
材質アルミ複合板
厚さ(mm)3
質量(g)100
縦(mm)80
横(mm)240
施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など
仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24
定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA
リード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
関連資料寸法図
1セット
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
扉を閉めると自動的に施錠状態になります。
室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。
機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。
室外側のハンドルは常に固定されています。
閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定)
室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。
室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。
ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵)
作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。
用途共用玄関、通用口など
種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル
形状レバー座:R4U座
適合扉厚(mm)33~43
シートを開けずに出入りができるので、通用口の間仕切りに最適です。
工場や倉庫などの高天井に対応。お好みの長さにカットしてご使用下さい。
厚さ(mm)2
仕様制電仕様
材質塩化ビニール
色クリアー
質量(g)16000
長さ(m)30
足幅200mm
使用期限6カ月
1個
¥42,500
税込¥46,750
翌日出荷
閉扉すると自動的に施錠されます。HLTは施錠状態で、内外のハンドルが固定されます。
キーやサムターンで解錠します。キーやサムターンで解錠してからハンドルを回してラッチを後退させると、再び自動施錠が可能な状態に復帰します。
HLTPはアンチパニック機能付きで、解錠・開扉がワンタッチでできます。
ケース振れ止め装置付。
用途事務所、共用出入口、通用口など
仕様受座:25L、ス2
適合扉厚(mm)38~43
日照時間が短い時期や環境でも暗がりの危険を低減し続け、
段差でのつまずきや車両との接触事故などを効果的に予防します。
バッテリー容量約2倍で小型ながら長時間点灯
設置環境に合わせて点灯動作が選べる
足元まで明るく照らす300lm
風雨や潮風に対応する耐久性
軽量で設置がかんたん
設置場所を選ばないコンパクトサイズ
既設のポールや壁面、天井に後付け可能
分離設置で日照確保、しっかり充電
寒冷地での使用に対応
バッテリーの残量を表示灯でお知らせ
用途通用口、駐輪場、備蓄倉庫
仕様耐塩仕様(重塩害地は不可)
付属品人感センサー用検知エリアマスキングカバー×2、ポール取付ブッシュ×2、固定ネジ目隠し用ゴム×1、取扱説明書(保証書付き)×1
適合別売オプション:SFT-N005
材質ポリカーボネート
質量(kg)約1.3(照明ユニット約0.6、ソーラーユニット約0.7)
タイプソーラー式LEDセンサーライト
取付高(mm)1800~3000
使用温度範囲(℃)(点灯時) ー20~+45(結露および氷結なきこと)、(充電時) 0~+45(結露および氷結なきこと)
電源専用ソーラーユニット(3Wソーラーパネル、7.2V 2750mAh リチウムイオン電池)
動作方式LEDライト:(1)検知時100%、(2)検知時60%、(3)検知時100%フラッシング、(40%(充電モード)
センサー昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)
保護等級IP55
光源LED(白色)
色温度(K)(CCT)約4000
接続ケーブル防水コネクタ付接続(PVC) トータル5m
保存温度範囲(℃)-25~+35(3か月以上の保管はおやめください)
検知方式パッシブインフラレッド方式
動作表示灯昼間待機時:5秒毎に点灯・昼間検知時:2秒間高速点滅・夜間待機時:5秒毎に点灯・夜間検知時:2秒点灯・充電モード時:待機時点滅の際にバッテリー残量が70%以上で 5秒に1回点滅、70~40% 10秒に1回点滅、40~10% 20秒に1回点滅、10%未満で 30秒に1回点滅
設置場所屋外:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、天井、壁面、角柱
使用環境湿度(%)35~85RH
ライト角度調整(°)上方向135、下方向45
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)
点灯時間(1)5秒、(2)10秒、(3)20秒
センサー感知範囲左右45°、下方向30°、上方向120°可変
定格光束(Lm)300(白熱灯30W形相当)
検知エリア水平角度:120°
照射角度(°)85/サークル
通常の施解錠機能に加え、自動施錠することもできます。
アンチパニック機能付のHLPもあります。
キーやサムターンで施錠・解錠できます。
サムターン(またはキー)を施錠方向に回してから閉扉すると、施錠されます。
施錠すると、内外のハンドルは固定されます。サムターンは各種あります。
自動施錠錠HLT,HLTPや施解錠確認スイッチ付錠HLVもあります。
ケース振れ止め装置付。
用途事務所、通用口、共用出入口など
種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル
形状レバー座:R4U座
勝手なし
適合扉厚(mm)33~43
配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システム
用途住宅玄関、オフィス出入口、ビル通用口など
キー数3
1組
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)
アズワン品番65-9306-40
1台
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
オートロック機能搭載。暗証番号で運用可能。通用口等の共用部に設置。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
色シルバー
適合扉厚(mm)30~45
バックセット(mm)60
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。
寸法(mm)1250×330
トラスコ品番433-4361
材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー
質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
通用口に最適なコンパクトボディ1灯/2灯タイプ。
「雨に強く」「もっと明るく」を実現。
直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。
設置場所・用途にあわせて選べる「8タイプ」
昼光色 LA-13・LA-24シリーズ
青みがかかった白色で、視界全体がよりはっきりと見えます。事業所の通用口や駐車場に設置することで、段差でのつまずきや車両との接触事故を予防できます。
電球色 LA-12・LA-23シリーズ
電球のような赤みがかかった色で、あたたかみが感じられます。住宅の玄関に設置することで、帰宅した時に安心感を与え居心地の良さを演出します。
大雨に強い、ワンランク上の防水性IP45
直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。
明るさ70%UPの1500lm
約2.5台分の駐車スペースをカバーする検知エリア
用途壁面取り付け、ポール取り付け、天井取り付け、角柱取り付け
付属品防水スポンジ、マスキングカバー、取扱説明書
適合別売オプション:LC-SB01、SFT-N005
取付高(mm)1800~2500
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露無きこと)
コード長さ(m)約3(電源プラグ付き)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
検知方式パッシブインフラレッド方式
設置場所屋外
モード動作テストモード/常時点灯モード
点灯開始照度(Lux)約5~50または∞ボリュームにより可変
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP45(防噴流形)
点灯時間オフディレイタイマ:約5秒 ~ 10分 ボリュームにより可変
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)50×150×2
安全を考慮した飛散防止加工です。社員の身だしなみを高めお客様に好印象を与えます。フレーム上部が丸みを帯びていて安全です。
用途ロッカー室・社員通用口・工場出入口。
付属品スタンド
トラスコ品番455-1401
材質ミラー:ガラス、フレーム:アルミ
形状角型
幅(mm)450
高さ(mm)1800
1個
¥86,980
税込¥95,678
17日以内出荷
安全を考慮した飛散防止加工です。社員の身だしなみを高めお客様に好印象を与えます。フレーム上部が丸みを帯びていて安全です。
用途ロッカー室・社員通用口・工場出入口。
付属品スタンド
材質ミラー:ガラス、フレーム:アルミ
形状角型
関連キーワード