こんなお得な商品も!

通線ワイヤー 6.5mm
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
通信作業性で世界をリード。
カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。
細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。
ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
用途通線作業
線径(Φmm)6.2
破断荷重(kN)7.4
使用安全耐荷重(kN)3.4
短絡防止に!!。【安全性】絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。黄色をより合わせているので暗い所でもよく識別できる。【便利】作業現場によりリードヘッドの使い分けが可能。【作業性】摩擦抵抗は1/3、通線作業をスピードアップ
形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)
使用安全耐荷重(kN)絶縁体部:1.4(142kgf)、ワイヤー部:3.4(346kgf)
線径(mm)Φ6.2
腰が強く、通線作業の定番品!。細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)
使用安全耐荷重(kN)3.4(346kgf)
線径(mm)Φ6.2
距離が測れるメジャータイプ!約10m毎の色分けで入線距離の目安に!。約10m毎の色分けで入線距離の目安になる。3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線。高い柔軟性と大きな引張強度を両立。Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!。挿入長さが継ぎ目で分かる
破断荷重(kN[kgf])1.1[110]
スピーダーワン(J3)
色分けで、距離が測れるメジャータイプ
直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る
電線管、VE管に最適
先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)
リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」
用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット
材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC
本体寸法(mm)414×44×412
関連資料(0.77MB)
破断荷重(kN[kgf])1.1[110]
ロッド3本撚り線タイプ
入線抵抗に合わせて使い分けできる!
"電線管、VE管に最適。 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド
両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる
入線距離の目安になるメジャータイプ。 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる
3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線。 より戻し付先端金具(取替可能)
線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)
全長(m)50
質量(kg)1.57
ねじサイズM5
有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30
破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

通線ワイヤー 6.5mm
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。
黄色をよりあわせているので暗い所でもよく識別できる。
作業現場により絶縁体リードヘッドとガイドワイヤー付リードヘッドの使い分けが可能。
細い線と太い線の拠り合せで摩擦抵抗1/3、通線作業をスピードアップ。
用途通線作業
線径(Φmm)6.2
使用安全耐荷重(kN)絶縁体部1.4/ワイヤー部3.4
関連キーワード