2,928件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。 成分油性顔料インキ
1本(55mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に コスミックブルー 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 エスコ品番EA942DM-5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量132mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個
4,000 税込4,400
翌々日出荷

ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単にはがれやすくなります。速乾性なので下地を傷めにくく、段ボール等に使用してもシミになりにくいです。
用途ガラス、金属、プラスチック、段ボールなどに貼られた粘着性シール、ラベルなどの剥離 毒劇区分普通物
1本(420mL)
679 税込747
当日出荷

吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。 吸汗性、速乾性のあるメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。 軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。 作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。
用途様々な作業用として その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ポロシャツ 混率(%)ポリエステル100% 機能吸汗、速乾 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット付き 名入れ
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツFORPRO速乾性さび止め塗料
弱溶剤系さび止め塗料です。鉄骨、架台、手すり、門扉などの鉄構造物のさび止めとして最適です。
用途さび止め下塗り用として。素材:鉄部に。 仕様塗り重ね回数:2回 容量(L)18 塗布面積(m2)82 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量18L 塗り重ね可能時間(時間)約16(23℃時) 乾燥時間夏(30℃):約4時間・冬(10℃):約8時間
1缶
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい、石油溶剤を使用した洗浄剤です。エアゾール缶入りで、スプレーして、融解力とエアブロー効果で金属面に付着した油、ゴミを洗浄し、速やかに乾燥します。すすぎ洗いはいりません。
用途金属に付着したグリース、油の除去。切削加工後の切削屑、切削油の除去と洗浄。防錆剤の除去。塗布タイプの常温黒染剤の前処理の脱脂。ケガキ着色剤「マークレッド」「マークブルー」の除去。ブレーキクリーナーとして。 容量(mL)420mL エアゾール 対応材質金属 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量222mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

超微粒子ポリエステル樹脂を使用した、二液性の高品質パテです。ハガレにくくひび割れない、縮まない高性能に加え、速乾性で削りやすく作業性にも優れています。
種別ボディへこみ用パテ ライトブルー 研磨可能時間(分)15 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬化剤比率1:1
1個(400g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度な電子機器や電気機器から油、汚れ、フラックス残留物、結露を洗浄するソリューションです。手の届きにくい場所にも素早く浸透し、完璧な速乾性を発揮します。
用途速乾性の電子部品洗浄剤・接点復活スプレー 仕様水溶解度:不溶性、揮発度:100% 適合プリント基板、コントロールパネル、電子アセンブリ、プリンターとコピー機、スイッチ、磁気テープヘッドと精密機器 比重0.66 引火点(℃)23以下 沸点(℃)60(初期) 誘電率35000ボルト/0.1インチ(2.54ミリ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量360mL 関連資料SDS(0.39MB) 危険物の性状非水溶性
1本(360mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

強着スタンプインキ タートA<速乾性多目的用>大瓶 シヤチハタ 動画あり
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。 金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。 成分油性顔料インキ
1本(330mL)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

珪藻土が水をしっかり吸い込む速乾快適バスマットです。 水分の吸収に優れ濡れても素早く乾くので、サラサラで快適な状態を保つことができます。 珪藻土は調湿効果に優れており、常に表面が乾いている状態を保ち、カビやダニの繁殖を抑制します。 また、ニオイ成分のガスを吸着する作用があり、嫌なニオイの発生を抑制します。
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シンプルなデザインと圧倒的な吸水力で今、話題の珪藻土バスマット! 布製にはない吸水速性能。お風呂上がりの濡れた足をのせると、足裏の水がキュッ!と吸われサラサラに!足跡はみるみる消えていきます。ご家族が続けて使用しても表面はドライなままです。 天気のいい日には天日干しができます。太陽光での殺菌消毒で衛生的にお使いいただけます(時間は15分くらいまで)。 柔らかいスポンジを使用して、洗剤は使わず流し洗いが可能です。その後、陰干しをしてください。キレイな状態でご使用いただけます。 日本製のシンプル設計。着色顔料を加えない素材のままの色合いで、汚れが溜まる元となる彫り模様等も省いた設計です。 角は滑らかなアール形状!安全性が高いです!
用途天日干しができる珪藻土バスマットとして。 ホワイトグレー 材質珪藻土、珪酸系骨材、無機質繊維 耐荷重(kg)130(凸凹・段差のない場所) 使用場所脱衣所
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。
用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。 材質EVA・天然ゴム 質量(g)片足100 靴タイプサンダル
1組
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。
用途塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄 機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄 特性速乾 成分n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤 トラスコ品番126-2955 タイプ速乾性 危険等級 アズワン品番1-6383-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)420
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ミクロチェック現像液 速乾性
用途特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。 種別現像液 液色 成分炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級Ⅱ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量231mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

広範囲の微生物に対して簡便かつ持続的な消毒効果を発揮する無色のエタノール溶液です。 使用後も有効成分が消毒持続効果を発揮。 手荒れに配慮した手指消毒用アルコール製剤。
成分クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール、アジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル、安息香酸デナトニウム エタノール濃度(w/w%)72.3 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)78.67 効果手指・皮ふの洗浄・消毒
1個(50mL)ほか
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンエレックリーン速乾性タイプ
エレックリーンはより速く、より安全に電気設備、機械、電子回路を分解せずにそのまま洗浄できます。浸透性、乾燥性に優れ、残渣を残さずに洗浄します。フッ素グリース、油、その他の汚れを迅速に溶解して洗い流します。プラスチック、ゴム、塗装面を含むすべての部分に使用できます。通電中の機器に使用しても引火、ショートの危険がありません。高電圧に耐え、腐食性もなく無臭です。塩素は含有していません。
用途モーター、スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、コントローラー、モニター、センサー、カードリーダー、通信機器の保守など 使用方法洗浄対象に向けてスプレーしてください。汚れやゴミが流れ去った後、速やかに乾燥します。 オゾン破壊系数0 沸点(℃)70 引火点・燃焼範囲なし 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)12.5 関連資料(0.17MB) 地球温暖化係数(GWP)10未満
1本(220mL)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

アクリル樹脂を主成分としたモルタル状の速乾性充填剤で、自発光式道路鋲(ソーラー鋲)等の交通安全施設の設置に適した製品です。
用途速乾性のため直ちに交通解放が必要な箇所の使用に適します。
1セット(1.5kg)ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーマテラン速乾性 流し込みモルタル
流し込みモルタル。流動性が良く穴埋めや柱の固定や大き目のひび割れ補修などに。
灰色 硬化時間2時間
1袋ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)37.8×25.0×73.5 容量(mL)20 質量(g)約28 シリーズTAT インク色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


トーヨーマテランALC補修モルタル速乾性
軽量骨材と混和剤の配合で塗りやすくなっています。
材質軽量骨材、混和剤 容量(kg)1.3 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1箱(1.3kg×10袋)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

1缶(4kg)ほか
9,798 税込10,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファインケミカルジャパン速乾性フッ素潤滑剤LOCK
LOCKは、低分子量PTFEと特殊な耐熱性イミド樹脂を主成分とした固体被膜潤滑離型剤です。スプレーするだけで密着性に優れた乾いた被膜を形成し、極低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。通常は常温乾燥でご使用頂けますが、常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化することで密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。
用途金属、セラミック、ガラス等に潤滑性と離型性を持たせる 使用方法1.塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いて下さい。2.使用前に容器を上下に良く振って下さい。3.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい。スプレー後、5分程で乾燥します。 使用可能温度範囲-250~+270℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 特性乾性被膜潤滑 関連資料(0.11MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

特殊製法により水性ニス等の水性塗料塗布時に毛の固まりを抑え美しい仕上りが保てます。 お手入れ簡単で経済的。 滑らかな塗り味で作業性に優れた水性ニス用刷毛です。
用途ニス・建築仕上げ用 全長(mm)220 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力型・高電流・耐熱タイプ(特殊セラミック配合)。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。 特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です 。速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能) 塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。
用途スパッタ付着防止剤(トーチ専用、治工具用、アークロボット) タイプ溶剤 指触乾燥時間(分)5~20 危険物の類別非危険物
1本(230g)
2,798 税込3,078
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です。(エポキシ系塗料などの場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)不燃性溶剤を使用し、充填ガスは炭酸ガスです。
用途溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用) 正味質量(g)388 仕様直接塗装用不燃速乾型 トラスコ品番356-9705 使用温度範囲(℃)-10~40 液色透明 主成分樹脂、不燃溶剤 防錆力屋内:3ヵ月 屋外:1ヵ月 乾燥時間(秒)20 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗膜状態透明 塗布面積(m2/kg)30 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

特性速乾 対応材質 トラスコ品番480-8355 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(2缶)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

広範囲の微生物に対して消毒効果を発揮します。指定医薬部外品です。手荒れ防止に配慮しています。クロルヘキシジングルコン酸塩(0.1w/w%)を含有する無色のエタノール製剤です。
用途手指の消毒。 トラスコ品番423-2038 材質主成分:クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール 幅(mm)75 容量(mL)500 高さ(mm)169 奥行(mm)75 容量(L)0.5 噴射量(mL/回)3
1本
1,988 税込2,187
当日出荷

マークテック超速乾性現像剤
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則に該当しません。・JIS Z 2343適合品
用途ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 検査成績書発行(JIS Z 2343)(製品に添付)
1本ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エタノールを有効成分とする速乾性のアルコール製剤で、ウィルス、一般細菌、真菌など広範囲に使用できます。指定医薬部外品です。
用途手指の消毒。 容量(L)1 質量(g)955 成分エタノール76.9~81.4vol%、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸 トラスコ品番411-1010 エタノール濃度(w/w%)70.10~74.68 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 効果手指・皮ふの洗浄・消毒
1本(1L)
3,688 税込4,057
当日出荷

超速乾、薄膜で長期防錆。 エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。 クロム等、重金属類不使用。 上塗塗料の密着剤としても使用できる。 塗布後、長期間放置しても上塗り可能。 特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。 難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆 エスコ品番EA920AV-11 容量(mL)420 目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化 危険等級 色調クリア 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,590 税込2,849
当日出荷

砂が不要
用途風呂場、洗面所、トイレ、外壁などのはがれたタイル補修に。 容量(kg)0.5 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト 特性速乾
1箱(500g×36袋)
46,980 税込51,678
9日以内出荷


エタノール濃度55.0w/w%であるため、消防法における危険物の適用外の手指消毒剤です。
成分エタノール、クロルヘキシジングルコン塩酸 エタノール濃度(w/w%)55 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密な電子部品の洗浄剤。 オイル、汚れ、フラックス残渣、付着物の洗浄に適しています。 大型の電気モーター、プリント基板、継電気、電気パネル、発電機などに適しています。
仕様●重さ:0.36kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm 危険等級 アズワン品番67-3046-93 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4320mL 危険物の性状非水溶性
1ケース(12本)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

指定医薬部外品です。エタノール76.9~81.4vol%配合ですので、ウイルス・細菌等に汚染されやすい場所での手指の殺菌消毒に最適です。手に潤いをあたえる成分(グリセリン・ユーカリ油)を配合していますので手指にやさしく使用感が良好で繰り返し使用が可能です。
容量(mL)100 アズワン品番62-3800-03 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本
998 税込1,098
6日以内出荷

Dual Jet用速乾性インク(黒)は、段ボール・紙はもちろんの事、金属・フィルム樹脂などにも印字可能な、速乾性インク。印字後5秒程度で乾燥します!
用途ダンボールやフィルムへの賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。
1本(42cc)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

速乾性に優れ、屋外作業や入浴介助に適したハーフパンツ。素材のソフレッチは抗菌防臭加工で菌の増殖を抑制。丈夫さとやわらかな肌触りを両立し、伸縮性も抜群。裏面のポイントタッチ構造で、肌離れも良く、吸汗速乾性に優れた素材です。
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に クリアー 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 エスコ品番EA942DM-7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量132mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個
4,000 税込4,400
翌々日出荷