54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLCMT1471C Sonic Mighty Revo : 10インチ LCD光造形 3Dプリンター PhrozenSonic Mighty Revo : 10インチ LCD光造形 3DプリンターPhrozen
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
便利な先進機能を搭載し14K超高解像度により微細な造形物を出力するのに最適な3Dプリンターです。
仕様造形方式(LCD技術)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)240本体質量(kg)18接続USB、 Wi-Fi本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×345×517最大解像度XY:16.8 x 24.8(μm)ディスプレイ5インチ印刷速度450(層/hr)光源(nm)405 リニアプロジェクションLED寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:223×126×235積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
FLCMT1271C Sonic Mighty 12K : 10インチ LCD 光造形 3Dプリンター PhrozenSonic Mighty 12K : 10インチ LCD 光造形 3DプリンターPhrozen
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
12Kの超高解像度をリーズナブルな価格で実現した3Dプリンターです。
消費電力(W)120電源DC24V/5A本体質量(kg)14.3接続USB・イーサネット・Wi-Fi本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×337×516最大解像度XY:19×24(μm)ディスプレイ5インチ印刷速度200(層/hr)光源(nm)405 リニアプロジェクションLED寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:218×123×235積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
FLCMS1571C Sonic Mega 8K S : 15チンチ LCD 光造形 3Dプリンター PhrozenSonic Mega 8K S : 15チンチ LCD 光造形 3DプリンターPhrozen
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
15インチのビルドプレートを装備し、ミニチュアを一度に大量にプリント可能。中型から大型のモデルを一度にプリントしたりするのに最適な3Dプリンターです。
仕様造形方式(LCD技術)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)240本体質量(kg)26接続USB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×380 ×566ディスプレイ3.5インチ(タッチパネル)印刷速度600(層/hr)光源(nm)405 Para LED(R) マトリックス3.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×300積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
RoHS
ELCMV1571A Sonic Mega 8K V2 : 15インチ LCD光造形3Dプリンター PhrozenSonic Mega 8K V2 : 15インチ LCD光造形3DプリンターPhrozen
639,800税込703,780
1台
4日以内出荷
堅牢で機密性の高い金属カバーを採用し、幅33cm 奥行18.5cm 高さ方向40cmの造形ボリュームにより、大型のモデルを一度にプリントするのに最適な企業向け3Dプリンターです。
仕様造形方式(LCD技術)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)250本体質量(kg)35接続USB、 イーサネット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400 ×680最大解像度XY:43(μm)ディスプレイ5インチ印刷速度400(層/hr)光源(nm)405 ParaLED Matrix3.0寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×400積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
FRPガラスクロス#200 日本特殊塗料FRPガラスクロス#200日本特殊塗料(4件のレビュー)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から7日以内出荷
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。危険物の類別非危険物
MF-900 3Dプリンタ MUTOH3DプリンタMUTOH
519,800税込571,780
1台
10日以内出荷
同じ材質で色が異なるフィラメントを左右に装填すると、二色造形が可能です。 サポート材に水で溶けるフィラメント(PVA)を使用することができます。 一つの造形データで左右対称モデルを同時に造形します。。 同じモデルを同時に造形することができます。これにより、印刷時間が短縮され、生産性が向上します。 カーボン繊維入りフィラメントも使用可能 吐出径0.2mmの高精細プリントヘッド タッチパネルで簡単操作 テーブルの歪みを補正するキャリブレーション フィラメント検出センサー 取り外し可能なマグネット式ビルドプレート 造形精度を高めるノズル耐熱ジャケット 高精度造形のためのさまざまな機能
仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Cure 5.2.1、Simplify3d V5(オプション)付属品電源コード、USBケーブル(1.5m)、SDカード(SDカードリーダー付)、スクレーパー、ピンセット、クリーニングピン、シックネスゲージ、ニッパー、六角レンチセット寸法(mm)最大造形:310×205×230(ミラー、コピーモードで造形時は異なります)質量(kg)約 31ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):標準:0.4、0.2mmヘッドの場合:0.2、0.6mmヘッドの場合:0.6消費電力(W)260対応材質PLA / ABS / エラストマー / 水溶性 / カーボン繊維入り / エンプラ方式造形:熱溶解積層方式対応OSWindows 11/10入力電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×415×570(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず)温度制御(ヘッド)250℃、高温ヘッドの場合は290℃、(テーブル)100℃ヘッド個数デュアル(2個)データ形式入力データ:STL/OBJ
MF-800 3Dプリンタ MUTOH3DプリンタMUTOH
249,800税込274,780
1個
10日以内出荷
小型・高精度なエントリーモデル。 使い方も簡単、3Dプリンタ初心者や学校におススメです。 コンパクトサイズ 操作ダイヤルで簡単操作 TPC(エラストマー)の造形 テーブルの傾きを自動補正 造形物の取り外しやすいマグネットシート 高精度造形のためのさまざまな機能
仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Slic3r、Cura 2.X付属品電源ケーブル、USBケーブル、PTFEチューブ、チューブホルダー、ボビンホルダー、SDカード、SDカードリーダー、ピンセット、クリーニングピン、六角レンチ寸法(mm)最大造形:200×200×170質量(kg)約 14ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):0.3消費電力(W)443対応材質ABS HG / PLA / TPC方式造形:熱溶解積層方式対応OSWindows 11/10入力電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×364×480(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず)温度制御(ヘッド)室温~250℃、(テーブル)室温~100℃ヘッド個数シングル(1個)データ形式入力データ:STL/OBJ
HPF-PEEK-CNF5-N500 HPフィラメント(R)(PEEK+CNF5%タイプ) ホッティーポリマーHPフィラメント(R)(PEEK+CNF5%タイプ)ホッティーポリマー
109,800税込120,780
1箱(1巻×500g)
9日以内出荷
「PEEK/CNF5%タイプ」はスーパーエンプラであるPEEKにCNFを添加し強度と弾性率を向上したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 PEEKはメーカーで従来から販売しているVictrex社の450Gを使用し、本材料にCNFを5%添加致しました。 CNFを添加することで従来品に比べ造形品の強度が約1.2倍、弾性率が約1.4倍と性能の向上を可能としました。 また、CNF添加により従来収縮による反りが多く造形が難しいPEEK材の造形性の向上も可能です。 PEEKフィラメントは造形前に乾燥が必要ですが、メーカー製品は耐熱リールを使用しているため そのまま乾燥することが可能です。 是非お試しください。
用途PEEKにCNFを添加し強度を向上した高機能フィラメント材質PEEK/CNF 5%ナチュラル質量(g)500温度(℃)エクストルーダー:430~450、テーブル:90~130、チャンバー:90、乾燥:160×4時間速度造形スピード:60mm/sec以下関連資料(0.4MB)グリーン購入法適合冷却能力50(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
エコ商品
KN-TYCMAX Tycoon Max 3Dプリンタ ホットエンドノズルモデル Kywoo3DTycoon Max 3Dプリンタ ホットエンドノズルモデルKywoo3D
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
低価格ながら、ポリカーボネート・ナイロン・ナイロンカーボン等にも対応した高性能3Dプリンター 低価格でありながら大きな造形サイズと様々なフィラメントに対応 組み立てが必要な部品は3種類だけなので5分で組み立て可能 工業用プリンタと変わらない高精度の造形 エンクロージャー付属 国内、日本人スタッフによる電話・メールサポート
対応ファイルSTL、OBJ、3MFプリント方式熱溶解積層造形(FFF)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プリント範囲:300×300×230ノズル径(Φmm)0.4フィラメント径(Φmm)1.75速度プリント:80~100mm/秒解像度積層:0.1~0.3mm精度(mm)プリント:0.1ヘッド個数プリント:1ヘッド温度(℃)最大ノズル:300、最大ベッド:100フィラメントPLA / ABS / TPU / PC / Nylon / PACF / 他対応ソフトウェアスライサー:Cura、 Simplify3D、他データ転送SDカード/WiFi電源アダプタ100-230V 6.8-3.4A : 24V 14.6A消費電力(W)350付属品エンクロージャー
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
イタリア製。螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様調光器:別売材質飾:強化ガラス(透明)材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
SKETCHKIT 3Dプリンター Sketch Makerbot3Dプリンター SketchMakerbot
299,800税込329,780
1台
当日出荷
初めて3Dプリンターを導入する方でも安心の、使いやすさです。微粒子除去フィルター搭載の密閉型でありパティキュレートフィルターを搭載している為、オフィス・教室などにでも設置ができ、安全にプリントを行えます。取り外し可能な加熱式ビルドプレートの採用により、プリントの安定性を高め、フレキシブルな表面形状により、モデルを簡単に剥がすことができます。直感的なインターフェースと搭載されたカメラにより、どこからでもプリントを開始、監視、一時停止することができます。MakerBotが提供するクラウドベースの3Dプリンティング支援ソフト CloudPrintにより、印刷設定から管理、モニタリングまでシームレスに支援します。3D CADデータの取り込みから造形までのプロセスの迅速化を実現します。
用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具作成に。仕様●スライドピッチ(mm):0.1~0.4●造形エリア(x、y、z)(mm):150×150×150トラスコ品番658-5729セット内容フレキシブルビルドプレート1個材質アルミ、樹脂、ガラス幅(mm)430高さ(mm)440奥行(mm)380電源(V)100方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ対応フォーマットSTL、OBJ使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
PF001-E+SA001-JP 3Dプリンター X1E Combo Bambu Lab3Dプリンター X1E ComboBambu Lab
499,800税込549,780
1台
16日以内出荷
安全性の高いネットワーク接続方式。アクティブ筐体環境温度制御。高速CoreXY。320 ℃のノズル最高温度。AIにより造形失敗検出。強力な空気濾過システム
仕様●プレート最高温度(℃):120●ホットエンド最高温度(℃):320●対応フィラメント:PLA, PETG, TPU,ABS, ASA, PC, PA, PET, PVA,PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF,カーボン/グラスファイバー配合樹脂●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256本体寸法(mm)389×389×457総質量(kg)16
ALD-C1000ZPCB ALDECOR(アルデコール) カーストッパー Premium C1000 ALDECOR(アルデコール)ALDECOR(アルデコール) カーストッパー Premium C1000ALDECOR(アルデコール)
119,800税込131,780
1台
15日以内出荷
車種のタイプを意識してデザインされた、様々な住空間にマッチするアルミ鋳物製のカーストッパーC1000。砂型鋳物ならではの自由で立体的な造形と優雅なデザインをお楽しみください。
用途こだわりの自動車やカーポートに相応しいカーストッパーです。付属品ステンレス製ボルトM16×150mm 2本質量(kg)6.7カーボンブラックメタリック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×260×85耐荷重(t)2
ALD-C2000ZPCB ALDECOR(アルデコール) カーストッパー Premium C2000 ALDECOR(アルデコール)ALDECOR(アルデコール) カーストッパー Premium C2000ALDECOR(アルデコール)
279,800税込307,780
1台
15日以内出荷
車種のタイプを意識してデザインされた、様々な住空間にマッチするアルミ鋳物製のカーストッパーC2000。砂型鋳物ならではの自由で立体的な造形と優雅なデザインをお楽しみください。
用途こだわりの自動車やカーポートに相応しいカーストッパーです。付属品ステンレス製ボルトM16×150mm 2本質量(kg)13.7カーボンブラックメタリック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×260×85耐荷重(t)2
900-0110A 3Dプリンター Sketch Large Makerbot3Dプリンター Sketch LargeMakerbot
529,800税込582,780
1台
当日出荷
初めて3Dプリンターを導入する方でも安心の、使いやすさです。微粒子除去フィルター搭載の密閉型でありパティキュレートフィルターを搭載している為、オフィス・教室などにでも設置ができ、安全にプリントを行えます。取り外し可能な加熱式ビルドプレートの採用により、プリントの安定性を高め、フレキシブルな表面形状により、モデルを簡単に剥がすことができます。直感的なインターフェースと搭載されたカメラにより、どこからでもプリントを開始、監視、一時停止することができます。MakerBotが提供するクラウドベースの3Dプリンティング支援ソフト CloudPrintにより、印刷設定から管理、モニタリングまでシームレスに支援します。3D CADデータの取り込みから造形までのプロセスの迅速化を実現します。Sketch Largeはより大きなモデルの印刷を可能にし、ビルドプレート上に最大10個のモデルを同時にプリントすることができます。
用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具作成に。仕様●スライドピッチ(mm):0.1~0.4●造形エリア(x、y、z)(mm):220×200×250トラスコ品番658-5726セット内容フレキシブルビルドプレート1個材質アルミ、樹脂、ガラス幅(mm)550高さ(mm)550奥行(mm)480電源(V)100方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ対応フォーマットSTL、OBJ使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
PF001-U+SA001-JP 3Dプリンター P1S Combo Bambu Lab3Dプリンター P1S ComboBambu Lab
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
すぐに使える、15分でセットアップ完了。筐体付き、高温素材までも多様なフィラメント対応。AMSを最大4台接続、16色のマルチカラー造形が可能。ハードウェアとソフトウェアが高い完成度。最大20,000 mm/s2の加速度、ベンチィを18分で印刷。リモート監視とタイムラプス撮影が可能な内蔵カメラ
仕様●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA、PET、ABS、ASA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256最高温度(℃)プレート:100、ホットエンド:300本体寸法(mm)389×389×458総質量(kg)21.6
BAMBU-H2DC 3Dプリンター H2D Combo Bambu Lab3Dプリンター H2D ComboBambu Lab
449,800税込494,780
1個
6日以内出荷
デュアルノズルでマルチマテリアル対応。10W/40W レーザー&カッティングモジュール選択可能。350×320×325mmの大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120V
質量(kg)31本体寸法(mm)492×514×626対応PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF
PF001-U-JP 3Dプリンター P1S Bambu Lab3Dプリンター P1SBambu Lab
119,800税込131,780
1台
16日以内出荷
すぐに使える、15分でセットアップ完了。筐体付き、高温素材までも多様なフィラメント対応。AMSを最大4台接続、16色のマルチカラー造形が可能。ハードウェアとソフトウェアが高い完成度。最大20,000 mm/s2の加速度、ベンチィを18分で印刷。リモート監視とタイムラプス撮影が可能な内蔵カメラ
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA、PET、ABS、ASA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256本体寸法(mm)389×389×458総質量(kg)17.6
86-360 Z1/Z2初期型4本マフラーセット PMCZ1/Z2初期型4本マフラーセットPMC
169,800税込186,780
1セット
5日以内出荷
オリジナル復刻版。 まさに他に類を見ない独特の形状を持つ4本マフラーを、現在のテクノロジーを駆使して忠実に再現しました。造形美はもとより、初期型独特の膨張管構造をも忠実に再現しています。特に張合せ溶接部分とクロームメッキの仕上がりは見る者を圧倒します。 付属する上下連結用パイプとバンドは専用設計品です。
仕様割りカラータイプ後期型
246-0220 茶屋のベンチ サイズD×W×H mm :400×1500×450 重量 kg :41 ミヅシマ工業茶屋のベンチ サイズD×W×H mm :400×1500×450 重量 kg :41ミヅシマ工業
121,000税込133,100
1個
5日以内出荷
本体には重量感のあるグレーの色調を採用し、座板部分には木目調の再生樹脂を使用した「和」を意識したベンチです。 目に見えるカタチをできるだけミニマル・シンプルに整えました。 どっしりと構え、存在感を発揮しつつも、端的な造形は主張しすぎない謙虚さを持ち合わせ、簡素で美しい日本的な和風空間に馴染む一面も兼ね備えています。
仕様●サイズDxWxH(mm):400x1500x450●重量(kg):41●材質:座板/PET樹脂(再生100%)、本体/スチール(粉体塗装)●カラー:脚/グレー、座板/木調アズワン品番67-5821-40
225628 3Dプリンター用オプションハードウェア Air Manager Ultimaker3Dプリンター用オプションハードウェア Air ManagerUltimaker
119,800税込131,780
1台
当日出荷
UltiMaker 2+Connect 専用のオプションハードウェアです。UltiMaker 2+connectと組み合わせることによって、より安全で高品質な3Dプリント環境を実現します。ビルドチャンバーを完全に密閉し、高温で動作する部分への接触を防ぎます。シングルスピードファンにより庫内の温度を安定させ、造形品質が向上します。3Dプリント時に発生する超微粒子(UFP)の最大95%をフィルターで除去します。
用途UltiMaker 2+connectの機能性向上に。トラスコ品番658-5725適合機種2+Connect材質樹脂長さ(mm)459幅(mm)328縦(mm)257使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)関連資料(0.8MB)
6300062306 首長平90 竹 黒染 飲込130mm 水野製作所首長平90 竹 黒染 飲込130mm水野製作所
109,800税込120,780
1丁
90日以内出荷
首長平90 竹 黒染 飲込130mmは、板金作業用の掴箸です。繊細な板金作業には欠かせない絶妙なかみ合わせは職人が手掛ける製品ならでは。東京の鍛冶屋から引き継いだ東京一光ブランドを守り抜いた逸品です。首長平は飲み込み部分が長いのが特徴です。持ち手に竹の節状の加工を施した竹シリーズは、グリップの良さという実用と趣向を凝らした造形が両立するデザインとなっています。表面は梨地でマットな質感に仕上がっています。
用途板金作業に。長さ(mm)390幅(mm)90寸法(mm)飲込:130質量(g)840
0285-K99-BL N-R 3D Ti/BL ZRX1200 DAEG BEETN-R 3D Ti/BL ZRX1200 DAEGBEET
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷
マシンのポテンシャルを最大限引き出すべく、パワーアップ、軽量化、その美しくも力強いスタイルなど、あらゆる面においてスポーティーであることという車輛コンセプト。ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも、濁りのないクリアーなサウンドを実現。3Dベンダーによる曲線美を最大限に生かした造形のエキパイは、ヒートフィニッシュによる美しい発色と共に、02センサー標準対応などにより、低回転から高回転までフラットな特性で全域ノーマルを上回る高性能を実現。
主な適合車種ZRX1200 DAEG
6300062308 首長平90 竹 黒染 飲込150mm 水野製作所首長平90 竹 黒染 飲込150mm水野製作所
119,800税込131,780
1丁
90日以内出荷
首長平90 竹 黒染 飲込150mmは、板金作業用の掴箸です。繊細な板金作業には欠かせない絶妙なかみ合わせは職人が手掛ける製品ならでは。東京の鍛冶屋から引き継いだ東京一光ブランドを守り抜いた逸品です。首長平は飲み込み部分が長いのが特徴です。持ち手に竹の節状の加工を施した竹シリーズは、グリップの良さという実用と趣向を凝らした造形が両立するデザインとなっています。表面は梨地でマットな質感に仕上がっています。
用途板金作業に。長さ(mm)410幅(mm)90寸法(mm)飲込:150質量(g)880
6300062313 首長平90 竹 ニッケルクロームメッキ 飲込140mm 水野製作所首長平90 竹 ニッケルクロームメッキ 飲込140mm水野製作所
139,800税込153,780
1丁
90日以内出荷
首長平90 竹 ニッケルクロームメッキ 飲込140mmは、板金作業用の掴箸です。繊細な板金作業には欠かせない絶妙なかみ合わせは職人が手掛ける製品ならでは。東京の鍛冶屋から引き継いだ東京一光ブランドを守り抜いた逸品です。首長平は飲み込み部分が長いのが特徴です。持ち手に竹の節状の加工を施した竹シリーズは、グリップの良さという実用と趣向を凝らした造形が両立するデザインとなっています。表面は梨地でマットな質感に仕上がっています。
用途板金作業に。長さ(mm)400幅(mm)90寸法(mm)飲込:140質量(g)860
6300062302 八千代折 竹 ニッケルクロームメッキ M 水野製作所八千代折 竹 ニッケルクロームメッキ M水野製作所
109,800税込120,780
1丁
90日以内出荷
八千代折 竹 ニッケルクロームメッキ Mは、板金作業用の掴箸です。繊細な板金作業には欠かせない絶妙なかみ合わせは職人が手掛ける製品ならでは。東京の鍛冶屋から引き継いだ東京一光ブランドを守り抜いた逸品です。八千代折は角型の箱形状を作る際に重宝します。持ち手に竹の節状の加工を施した竹シリーズは、グリップの良さという実用と趣向を凝らした造形が両立するデザインとなっています。表面は梨地でマットな質感に仕上がっています。
用途板金作業に。長さ(mm)420幅(mm)90寸法(mm)飲込:160質量(g)760
6300062307 首長平90 竹 黒染 飲込140mm 水野製作所首長平90 竹 黒染 飲込140mm水野製作所
119,800税込131,780
1丁
90日以内出荷
首長平90 竹 黒染 飲込140mmは、板金作業用の掴箸です。繊細な板金作業には欠かせない絶妙なかみ合わせは職人が手掛ける製品ならでは。東京の鍛冶屋から引き継いだ東京一光ブランドを守り抜いた逸品です。首長平は飲み込み部分が長いのが特徴です。持ち手に竹の節状の加工を施した竹シリーズは、グリップの良さという実用と趣向を凝らした造形が両立するデザインとなっています。表面は梨地でマットな質感に仕上がっています。
用途板金作業に。長さ(mm)400幅(mm)90寸法(mm)飲込:140質量(g)860
6300062314 首長平90 竹 ニッケルクロームメッキ 飲込150mm 水野製作所首長平90 竹 ニッケルクロームメッキ 飲込150mm水野製作所
139,800税込153,780
1丁
90日以内出荷
首長平90 竹 ニッケルクロームメッキ 飲込150mmは、板金作業用の掴箸です。繊細な板金作業には欠かせない絶妙なかみ合わせは職人が手掛ける製品ならでは。東京の鍛冶屋から引き継いだ東京一光ブランドを守り抜いた逸品です。首長平は飲み込み部分が長いのが特徴です。持ち手に竹の節状の加工を施した竹シリーズは、グリップの良さという実用と趣向を凝らした造形が両立するデザインとなっています。表面は梨地でマットな質感に仕上がっています。
用途板金作業に。長さ(mm)410幅(mm)90寸法(mm)飲込:150質量(g)880
6300062312 首長平90 竹 ニッケルクロームメッキ 飲込130mm 水野製作所首長平90 竹 ニッケルクロームメッキ 飲込130mm水野製作所
129,800税込142,780
1丁
90日以内出荷
首長平90 竹 ニッケルクロームメッキ 飲込130mmは、板金作業用の掴箸です。繊細な板金作業には欠かせない絶妙なかみ合わせは職人が手掛ける製品ならでは。東京の鍛冶屋から引き継いだ東京一光ブランドを守り抜いた逸品です。首長平は飲み込み部分が長いのが特徴です。持ち手に竹の節状の加工を施した竹シリーズは、グリップの良さという実用と趣向を凝らした造形が両立するデザインとなっています。表面は梨地でマットな質感に仕上がっています。
用途板金作業に。長さ(mm)390幅(mm)90寸法(mm)飲込:130質量(g)840
6300062305 首長平90 竹 黒染 飲込120mm 水野製作所首長平90 竹 黒染 飲込120mm水野製作所
109,800税込120,780
1丁
90日以内出荷
首長平90 竹 黒染 飲込120mmは、板金作業用の掴箸です。繊細な板金作業には欠かせない絶妙なかみ合わせは職人が手掛ける製品ならでは。東京の鍛冶屋から引き継いだ東京一光ブランドを守り抜いた逸品です。首長平は飲み込み部分が長いのが特徴です。持ち手に竹の節状の加工を施した竹シリーズは、グリップの良さという実用と趣向を凝らした造形が両立するデザインとなっています。表面は梨地でマットな質感に仕上がっています。
用途板金作業に。長さ(mm)380幅(mm)90寸法(mm)飲込:120質量(g)820
6300062311 首長平90 竹 ニッケルクロームメッキ 飲込120mm 水野製作所首長平90 竹 ニッケルクロームメッキ 飲込120mm水野製作所
119,800税込131,780
1丁
90日以内出荷
首長平90 竹 ニッケルクロームメッキ 飲込120mmは、板金作業用の掴箸です。繊細な板金作業には欠かせない絶妙なかみ合わせは職人が手掛ける製品ならでは。東京の鍛冶屋から引き継いだ東京一光ブランドを守り抜いた逸品です。首長平は飲み込み部分が長いのが特徴です。持ち手に竹の節状の加工を施した竹シリーズは、グリップの良さという実用と趣向を凝らした造形が両立するデザインとなっています。表面は梨地でマットな質感に仕上がっています。
用途板金作業に。長さ(mm)380幅(mm)90寸法(mm)飲込:120質量(g)820
6300062310 首長平90 竹 ニッケルクロームメッキ 飲込110mm 水野製作所首長平90 竹 ニッケルクロームメッキ 飲込110mm水野製作所
119,800税込131,780
1丁
90日以内出荷
首長平90 竹 ニッケルクロームメッキ 飲込110mmは、板金作業用の掴箸です。繊細な板金作業には欠かせない絶妙なかみ合わせは職人が手掛ける製品ならでは。東京の鍛冶屋から引き継いだ東京一光ブランドを守り抜いた逸品です。首長平は飲み込み部分が長いのが特徴です。持ち手に竹の節状の加工を施した竹シリーズは、グリップの良さという実用と趣向を凝らした造形が両立するデザインとなっています。表面は梨地でマットな質感に仕上がっています。
用途板金作業に。長さ(mm)350幅(mm)90寸法(mm)飲込:110質量(g)800
0285-K99-50 N-R 3D Ti/Ti ZRX1200 DAEG BEETN-R 3D Ti/Ti ZRX1200 DAEGBEET
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷
マシンのポテンシャルを最大限引き出すべく、パワーアップ、軽量化、その美しくも力強いスタイルなど、あらゆる面においてスポーティーであることという車輛コンセプト。ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも、濁りのないクリアーなサウンドを実現。3Dベンダーによる曲線美を最大限に生かした造形のエキパイは、ヒートフィニッシュによる美しい発色と共に、02センサー標準対応などにより、低回転から高回転までフラットな特性で全域ノーマルを上回る高性能を実現。
主な適合車種ZRX1200 DAEG
E84#2605 ハンディフォーム フォモ・ジャパンハンディフォームフォモ・ジャパン
189,800税込208,780
1セット(40kg)
3日以内出荷
2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。 2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。 【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】 2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。 天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。 液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。 作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。 ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。 ただし、長期の保存には適しません。 開封後30日以内には使い切ってください。 なお、空になった容器への原液の再充填はできません。
用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取り付属品ガン付きホース#2980 (4.5メートル)1本、吹き付け充填兼用ノズル20個、グリース2袋ライトイエロー規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013863、(4VOC基準適合番号)JAIA-507593発泡体積(L)(最大)1142仕様2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量35.8L危険物の性状非水溶性
E84#2205 ハンディフォーム フォモ・ジャパンハンディフォームフォモ・ジャパン
119,800税込131,780
1セット(13.6kg)
3日以内出荷
2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。 2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。 【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。ただし、長期の保存には適しません。開封後30日以内には使い切ってください。なお、空になった容器への原液の再充填はできません。
用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取りライトイエロー仕様2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
RoHS
0284-K99-50 N-3D STD Ti/Ti ZRX1200 DAEG BEETN-3D STD Ti/Ti ZRX1200 DAEGBEET
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
発売以来その卓越したバランスが人気のZRX1200DAEGに、待望のJMCA認定NASSERT-3Dマフラーが登場。パワーアップ、軽量化、その美しくも力強いスタイル、更には専用の削り出しタンデムホルダーの付属など、個性を具現化しつつ、あらゆる面においてバランスを追求した逸品です。 重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも、濁りのないクリアーなサウンドを実現、更に専用ハニカム触媒を装備し、排気ガスもクリア。3Dベンダーによる曲線美を最大限に生かした造形のエキパイは、ヒートフィニッシュによる美しい発色と共に、02センサー標準対応などにより、低回転から高回転までフラットな特性の高性能を実現。
主な適合車種ZRX1200 DAEG
0280-K99-BL NASSERT-3D Ti/BL ZRX1200 DAEG BEETNASSERT-3D Ti/BL ZRX1200 DAEGBEET
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷
発売以来その卓越したバランスが人気のZRX1200DAEGに、待望のJMCA認定NASSERT-3Dマフラーが登場。パワーアップ、軽量化、その美しくも力強いスタイル、更には専用の削り出しタンデムホルダーの付属など、個性を具現化しつつ、あらゆる面においてバランスを追求した逸品です。 重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも、濁りのないクリアーなサウンドを実現、更に専用ハニカム触媒を装備し、排気ガスもクリア。3Dベンダーによる曲線美を最大限に生かした造形のエキパイは、ヒートフィニッシュによる美しい発色と共に、02センサー標準対応などにより、低回転から高回転までフラットな特性の高性能を実現。
主な適合車種ZRX1200 DAEG
0280-K99-50 NASSERT-3D Ti/Ti ZRX1200 DAEG BEETNASSERT-3D Ti/Ti ZRX1200 DAEGBEET
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷
発売以来その卓越したバランスが人気のZRX1200DAEGに、待望のJMCA認定NASSERT-3Dマフラーが登場。パワーアップ、軽量化、その美しくも力強いスタイル、更には専用の削り出しタンデムホルダーの付属など、個性を具現化しつつ、あらゆる面においてバランスを追求した逸品です。 重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも、濁りのないクリアーなサウンドを実現、更に専用ハニカム触媒を装備し、排気ガスもクリア。3Dベンダーによる曲線美を最大限に生かした造形のエキパイは、ヒートフィニッシュによる美しい発色と共に、02センサー標準対応などにより、低回転から高回転までフラットな特性の高性能を実現。
主な適合車種ZRX1200 DAEG
TOHATSU 船外機 トーハツTOHATSU 船外機トーハツ
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
<シンプルかつスタイリッシュなデザイン>新設計されたトップ/ボトムカウルと前後の大型ハンドルは、造形美と扱いやすさを高次元で両立しました。 <大型キャリングハンドル>持ち運びはもちろんのこと、ボートへの取り付けや取り外しが容易になりました。 <3方向保管>新デザインにより、一時保管の際はオイル漏れを気にすることなく、3方向の横置きが可能になりました。 <防振構造>エンジンの振動が運転者や船体に伝わるのを防ぐために、大型の防振ゴムを配置。振動の少ない快適な航走を実現しました。 <インテグラルタンク>船外機の内部に燃料タンクを備えているため、本体をボートにセットするだけで出航準備OK!気軽にマリンライフを楽しめます。 <水中排気>水中に排気することで静粛性に優れた走りを実現しました。
用途マリンライフを軽快に楽しめる「エントリーモデル」。 免許不要で、楽しさいっぱいの2馬力エンジン。余裕のある排気量で、1クラス上の扱いやすさ。乗用車のトランクにもコンパクトに収まります。船外機本体が360°フル回転。小回りが利き、ミニボートの魅力を引き立てます。仕様ギアシフト:前進-中立、最大使用回転範囲(rpm):4500~5500減速比2.15(13:28)使用燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)インテグラル1.0コントロールティラーハンドルエンジン形式4ストローク 単気筒始動方式マニュアルスタータプロペラ設定範囲(”):4.5-7最大出力(kW)1.47(2PS)使用スパークプラグ:DCPR6Eオイル量(L)ギアオイル:0.18エンジンオイル量(L)0.3排気量(cc)86推奨エンジンオイル純正4ストロークエンジンオイルもしくはAPI分類SH,SJ,SL,SM級のSAE10W-30/40
FFDAC3071C Arco FDM 3Dプリンター, ベースモデル PhrozenArco FDM 3Dプリンター, ベースモデルPhrozen
159,800税込175,780
1台
欠品中
この3Dプリンターは、大型モデルを一度に高速かつ高精度で印刷でき、生産性と作業効率を大幅に向上させます。最大4色のフィラメントに対応※1し、多色・多素材の印刷をスムーズに行えるため、より魅力的で多様な造形が可能です。押出性能も安定しており、TPUなどの柔軟素材でも均一な仕上がりを実現。最適化されたスライス機能により、印刷ミスや時間のロスを軽減します。また、Wi-Fi接続によるリアルタイム監視機能を備え、遠隔からの操作や管理も容易です。本体は4つのアルミ合金製サポートとボトムセンター設計により高い剛性と安定性を確保しており、ブレの少ない高精度な出力を継続的に提供します。組み立て工程の簡略化によって導入や運用の手間も削減され、製品開発や試作のスピードアップに貢献。創造的な自由度と汎用性を兼ね備え、あらゆるプロジェクトに対応できる高性能な一台です。※1:オプションのクロマキットを利用した場合
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS