大工さんの必需品、ドライバー不要!
ねじ打ち機使用で一発打ち込み。
建築内装用石膏ボード張りに活躍!
ラッパ頭 H.Lねじ ラスパート(鋼製下地、木下地兼用)
頭部径(Φmm)8.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9
材質アルミキルド鋼
線径(Φmm)3.8
ねじ径(mm)3.9
表面処理ラスパートメッキ
木下地・薄鋼板下地(t0.8mmまで)どちらも対応の兼用ねじです。
国土交通大臣認定取得(枠組壁工法(2×4)耐力壁認定、木造軸組工法耐力壁認定、木造軸組工法準耐力壁認定(品確法))
用途木・薄鋼下地兼用
頭部径(Φmm)8.2
径(Φmm)3.8
大工さんの必需品、ドライバー不要!
ねじ打ち機使用で一発打ち込み。
建築内装用石膏ボード張りに活躍!
ラッパ頭 コースねじ ラスパート(木下地用)
頭部径(Φmm)8.1
線径(Φmm)3.8
ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9
材質アルミキルド鋼
ねじ径(mm)3.9
表面処理ラスパートメッキ
ねじの種類ボルトネジ
材質亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上
使用範囲(Φmm)8~13
1個
¥990
税込¥1,089
3日以内出荷
ターボドライバ用ねじです。
二条ねじで木下地・薄鋼板下地に対応しています。
用途石こうボードへのねじ留め付け(ターボドライバ使用)
材質鉄(ノンクロム)
頭部径(Φmm)(適合ネイル) 8.2
胴径(Φmm)(適合ネイル) 3.8
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ホワイトコーティングで、ねじ頭が目立ちにくい。環境にやさしいクロムフリー品。
用途化粧石こうボード。
頭径(mm)8
ねじ径(mm)3.9
二枚の板をネジとネジ切りスリーブで連結するためのネジです。別途、ネジ切りスリーブをご注文ください、例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途帆立ての連結
仕様ネジ頭タイプ:皿タイプ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス
ねじ径M4
長さL(mm)15
仕上ニッケルメッキ
穴の形状プラスマイナス
1セット(100個)
¥879
税込¥967
6日以内出荷
狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。
メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
セット内容M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612)
寸法A(mm)(ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14
寸法B(mm)(ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ターボドライバ用ねじです。二条ねじで木下地・薄鋼板下地に対応しています。
用途石こうボードへのねじ留め付け(ターボドライバ使用)。
トラスコ品番102-2066
材質鉄
質量(kg)6
1箱(100本×20巻)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!
ねじ径(Φmm)4
連結数50本(1連)
回転数(min-1[r.p.m])4700
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)470
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)333
付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック
質量(kg)1.7
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ターボドライバ用ねじです。二条ねじで木下地・薄鋼板下地に対応しています。
用途石こうボードへのねじ留め付け(ターボドライバ使用)。
材質鉄
セット数(100本×20巻)×2箱
1セット(100個)
¥3,298
税込¥3,628
23日以内出荷
頭部特殊形状で毛羽立ちにくい。
きれいな仕上がり。
環境に優しいクロムフリー品。
ねじ頭径(mm)7
仕上シルバー
品番336312
部品名称マグネット
形状図番49A
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
部品名称ロールピン D2×5
形状図番104
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
様々な用途に対応する連結ネジ、
用途家具の組み立て
ねじ径M6
下穴径(Φmm)8
取付ドライバータイプ:PZ プラス、マイナス
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様ネジ頭タイプ:ナベ頭タイプ
様々な用途に対応する連結ネジ、
用途家具の組み立て
長さL(mm)60
取付ドライバータイプ:SW4 六角レンチ穴
種別半ネジ
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様ネジ頭タイプ:フラットヘッド
1セット(100個)
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
様々な用途に対応する連結ネジ、
用途家具の組み立て
長さL(mm)60
種別全ネジ
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様皿頭ネジ
1セット(100個)
¥4,998
税込¥5,498
23日以内出荷
スリーブ使用の際にエンドキャップとして使用、スリーブと組み合わせてエンドキャップとして使用可能
用途ノックダウン家具
ねじ径M4
取付ドライバータイプ:PZ2プラス
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様ネジ頭タイプ:ナベ頭タイプ
M4に対応したスリーブです。両面からM4ネジをねじ込めます、両面取付
用途ノックダウン家具
下穴径(Φmm)5
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様M4 めねじ付き
M4に対応したスリーブです。両面からM4ネジをねじ込めます、両面取付
用途帆立ての連結
長さL(mm)30
下穴径(Φmm)5
取付板厚:36-40mm
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様M4 めねじ付き
1セット(100個)
¥2,198
税込¥2,418
23日以内出荷
二枚の板をネジとネジ切りスリーブで連結するためのネジ切りスリーブです。
用途帆立ての連結
ねじ径M4
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様ネジ頭タイプ:皿頭ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工説明書(1.96MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
国土交通省告示1541号対応品です。木造住宅の耐震補強にてせっこうボード接合に適したねじです。準耐火建築物等に適したねじです。色分けにより施工後に長さの判別ができます。クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。
用途せっこうボードと下地との緊結に使用します。
表面処理プロイズ処理
JIS規格JIS B 1125適合品
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
材質(本体)鉄製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの種類蝶ネジ
材質亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上
サイズ(mm)四角部分:約48×21×21mmネジ止め寸法:13
使用範囲(Φmm)5~13
1個
¥990
税込¥1,089
3日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ナット:スチール/黒(ISO4035)、作動ピン:スチール/窒化処理/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの種類蝶ネジ
クランプ可能外径(Φmm)Max.16
材質アルミ合金/研磨仕上
1個
¥1,267
税込¥1,394
3日以内出荷
連結式で持ち運び簡単。
連結式でビニタイが絡まらないので作業がスピーディーに行えます。
バインド線通し穴があり、腰袋に引掛けることができます。
ねじ先端が飛び出していないので安全です。
軽量間仕切・木間仕切兼用です。
適合2条ねじ3.5×22(10本)
材質ポリエチレン
1袋(5組)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ