仕様90°連結用
アズワン品番64-8130-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
46日以内出荷
ローコスト連結クリップ
材質スチロール
幅(mm)8
全長(mm)48
TKG品番9-2031-1201
TKG品番(2017)6-1837-0301
1セット(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
プラスチック製強力連結クリップ(四ツ切り画用紙4枚可)POPプライス表示等に最適なクリップです。
材質スチロール樹脂製
色クリア
寸法(縦×横×奥行)(mm)52×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS310
寸法(mm)(内幅)9×(横幅)20×(高さ)35
質量(g)12
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
強力クリップは1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。
挟んだ部分も作品がかくれません。
幼稚園や学校で、作品の掲示用に最適です。
オフィスでの掲示、お店のPOPやプライス表示にも利用できます。
用途学校の作品掲示やオフィス/お店のPOP表示に。
材質再生PC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×50×16
耐荷重(g)約200
最大挟み能力(mm)3.5
360度支柱の角度を自由に調整できるクリップ!1インチ(2.5cm)パイプをらくらくはさめます。
クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。
衣料売場はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。
色クリア
タイプクリップ連結タイプ
材質(バネ部)ステンレス
寸法(縦×横)(mm)132×25
材質(すべり止め)熱可塑性エストラマー
材質(ジョイント)ポリアセタール
材質(クリップ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
欠品中
POP用紙を上下に連結できます。
材質スチロール
寸法(幅W×高さH)(mm)8×55
開口寸法(mm)【クリップ】約4
1個
¥49
税込¥54
4日以内出荷
1箱(100個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネットなし
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
1個
¥585
税込¥644
当日出荷
角度調節可能でコンパクトなクリップ式のホルダーです。POPやプライスカードを差し込み、店頭や商品棚などに設置することができます。限られた売り場に必須なお役立ちアイテムです。
材質ホルダー、クリップ:ポリカーボネート・ジョイント:ポリアセタール・金具:スチール
材質ステンレス
グレーチングとグレーチングを連結させることで衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します 。
2つのクリップで連結できます。1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。
用途お子様の作品・思い出の写真・ポストカード・カレンダーなど
タイプフック式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×50×16
最大挟み能力(mm)厚み:約3.5
耐荷重(g)約200(四つ切り画用紙約9枚)
1袋(3色×2個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
1個
¥585
税込¥644
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
天板と天板の連結に使う金具です。
用途天板と天板の連結
取付高(mm)9
取付ネジ止め
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
セット内容クリップインパーツ 1 個受けプレート 1 個
1個
¥3,598
税込¥3,958
23日以内出荷
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)どうしをこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。スパナやネジ回しなどの工具は不要です。ワンタッチでOK!
材質SUS304
寸法L(mm)30
寸法H(mm)35
何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)同士をこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。クリップタイプなのでワンタッチでOK!
材質SUS304
寸法W(mm)20
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
グレーチングを連結するためのクリップ連結タイプのクリップです。
材質ステンレス製
寸法L(mm)30
グレーチングを連結するためのクリップ連結タイプのクリップです。
材質ステンレス製
いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
ベルトクリップ。
用途手芸、キーホルダーの連結等
色シルバー
材質ステンレス
質量(g)19
寸法(縦×横×厚さ)(mm)44×19×0.8
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質ステンレスSUS
寸法H(mm)60
寸法A(mm)22
寸法t(mm)2
寸法B(mm)22
寸法h(mm)80
ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質ステンレスSUS
寸法H(mm)40
寸法A(mm)18
寸法t(mm)1.5
寸法B(mm)20
寸法h(mm)60
「照らす」の進化系!
明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm
ロッカースイッチ採用
連結コンセント付き
マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築
自動車整備
撮影用照明
材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC
寸法(mm)約240×230
質量(g)1050
切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)75
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)約6000
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)8500/6000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)965
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)7000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
中のボックス、仕切板は取り外し可能で、小物類が自由に収納可能です。ボックスはフタを閉じると、ケース仕切りで固定され動きません。付属の連結クリップで最大3個までケースを連結可能です。人間工学に基づいた握りやすいハンドル付です。ケースステーションEuroPlus Depot M(455805)に格納可能です。
仕様南京錠(別売):取付不可
付属品連結クリップ×2個、仕切板
適合機種455805
適合本体455805
材質ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリプロピレン
色ブラック
タイプ可動仕切
高さ外寸(mm)76
外寸法・奥行(mm)355
外寸法・間口(mm)440
有効内寸法・間口(mm)405
有効内寸法・奥行(mm)320
有効内寸法・高さ(mm)60
お手持ちのエアーウィングPro/Multiに連結して大型吹出し口に対応するワイドなウィングに。断熱用マット標準装備で結露防止。自由な風向設定で不快な直撃風も解消。本体ウィングは上下に180度可動しお好みの角度でキープ。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。エアーウィングPro/Multiに対応するエアコン各種タイプに取り付け可能 (天井埋込カセットタイプ、壁掛けタイプ、円型吹出しタイプ、天吊りタイプ、床置きタイプ、壁面吹出しタイプ)。専用連結クリップで簡単に合体。エアウィング単体でも使用可能。
用途'事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
材質本体・クリップ:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂、断熱マット:ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着材塗布
質量(kg)0.13
色アイボリー
寸法(縦×横)(mm)160×250
1台
¥1,678
税込¥1,846
当日出荷
連結コンセント付です。
クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。
消費電力(W)100
トラスコ品番838-5456
材質硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)
質量(g)560
電圧(V)110
口金E26
コード長さ(m)5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W)200
コード長さ(m)5
仕様ターンスイッチ付替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付
トラスコ品番851-4029
口金E26
機能連結コンセント付
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
電球の種類耐震球
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ボトムの収納に連結できるクリップハンガー重ね吊りで省スペース収納ができるクリップタイプのボトムハンガー。
1着分のスペースで3倍の収納力。複数連結して重ね吊りOK!強力クリップで衣類をがっちりキープ。
材質本体・フック/ポリプロピレン、バネ/スチール
寸法(mm)150×140×50
色ブラック
質量(g)37
1セット(3個)
¥599
税込¥659
当日出荷
グレーチングを連結するためのボルト連結タイプのクリップです。
材質鋼板
処理方法電気亜鉛メッキ付
収納効率の良い、薄型設計・連結式のクリップハンガー
材質本体/ハイインパクトスチロール 滑り止め/EVA フック/ポリプロピレン
色ブラック
高さ(mm)165
質量(g)72
縦(mm)35
横(mm)200
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ