片側9個の調節穴で自由に寸法の調整ができます。
仕様伸縮式コンテナ台車用連結バー
材質ステンレス
セルビング WS型 防震用連結バー。 棚本体どうしを棚天面で連結し、地震時などに倒れにくくします。
用途セルビング WS型 オプションパーツ
適合本体セルビング本体
仕様銅バーサイズt3×14
セット内容5コ入
材質本体:銅
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション
トラスコ品番868-7942
セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質本体:スチール
質量(kg)1.5
タイプバー
2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
タペストリーバーを連結する器具です。
付属品六角レンチ
本体スチール ユニクロメッキ仕上げ
1本
¥679
税込¥747
5日以内出荷
スイングフロントの金物とセンターヒンジを連結するバーです。カットしてお使いください。 、カブセまたはフラッシュスイングアウト扉 23kg 以下用
用途扉の取付け
長さ(mm)2500
仕上粉体塗装シルバー色
材質アルミ二ウム
1個
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
ねじ穴が3カ所から11カ所に増えたことで、連結カ所を気にすることなくより柔軟な施工が可能となります。
用途防草シートの端部を強力に固定できます。緑色のサビ止めコーティング仕様。
長さ(mm)1030
幅(mm)30
1セット(10枚)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
何台も連結して使えます。
MP-500、MP-600シリーズの連結時に使用。
トラスコ品番507-8733
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
質量(g)80
金具径(mm)8
外形寸法(縦×横)(mm)40×150
1組(2本)
¥649
税込¥714
当日出荷
1本
¥419
税込¥461
4日以内出荷
中量棚 RH型 防震用連結バー W180用。
用途物品棚RH型 オプションパーツ
適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型
幅(mm)60
奥行(mm)28
スイングフロントの金物とセンターヒンジを連結するバーです。カットしてお使いください。 、カブセまたはフラッシュスイングアウト扉 24kg 以下用
用途扉の取付け
長さ(mm)1900
仕上粉体塗装シルバー色
材質アルミ二ウム
1個
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
軽中量棚 RL型 防震用連結バー W180用。(ボルト・ナット付)
用途物品棚 RL型 オプションパーツ 連結用金具
適合本体軽中量棚RL型
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉表面下部先端部に取り付ける側面付けガイドピースです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。
付属品+皿タッピンねじ4×20
材質/仕上鋼/クロメート
用途戸の下部先端に取付け、ガイド部分を隣の戸の溝の中に入れて、開閉時に隣の戸を連動させます。
付属品皿タッピンねじ 4×20 4本
材質鋼
仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
こんなお得な商品も!

ネステナー連結ベルト
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
ネステナーの柱と柱を連結する事で、衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。滑り止めをつけたマジックテープで簡単に取り付けできます。
用途対象ユーザー:各種倉庫
引張荷重(daN)(最大)287
間口(mm)450
奥行(mm)50
質量(g)55
トラスコ品番416-9581
材質鉄リング、マジックテープ、滑り止めシート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬
材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ
耐荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)75
連結バーにより個々のボックスファイルを連結することができます(1冊に連結バー1本付)。
サイズA4判横型(スリムタイプ)
仕様見出し部背紙差替式
付属品連結バー1本付
材質PPシート製0.75mm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×310×235
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
材質鋼
仕上クロメート
1個
¥459
税込¥505
欠品中
基本ユニット(IPD-PA)に主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。
材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鉄、ジョイントバー:銅
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
表面処理光沢すずめっき(銅)
FCD-60~FCD-100の連結バーに装着可能(ステンレスは除く)
トラスコ品番512-5278
質量(kg)1
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます。連結バー、ボルト、ナット、キャスター金具全てにSUS304を使用しています。連結バーは、300用から600用まで、4種類用意しています。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。キャスターが外側についているため、動かす際の安定感があります。
トラスコ品番362-1839
セット内容自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個
材質ステンレス
質量(kg)3.5
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
材質(金具)ステンレス
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。下連結バーの下にステージが入り込むことで、跳ね上げ防止になります。ベース固定金具がステージのズレを防ぎます。
セット内容スチール棚×1 ベース固定金具×2 キックプレート×1
材質スチール製 粉体塗装
色ブラック
耐荷重(kg)110
棚板厚さ(mm)27
幕板(mm)H148
寸法(幅W×奥行D)(cm)119.8×42.4
1セット
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。下連結バーの下にステージが入り込むことで、跳ね上げ防止になります。ベース固定金具がステージのズレを防ぎます。
セット内容スチール棚×1 ベース固定金具×2 キックプレート×1
材質スチール製 粉体塗装
色ブラック
耐荷重(kg)110
棚板厚さ(mm)27
幕板(mm)H148
寸法(幅W×奥行D)(cm)119.8×37.4
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。下連結バーの下にステージが入り込むことで、跳ね上げ防止になります。ベース固定金具がステージのズレを防ぎます。
セット内容スチール棚×1 ベース固定金具×2 キックプレート×1
材質スチール製 粉体塗装
色ホワイト
耐荷重(kg)110
棚板厚さ(mm)27
幕板(mm)H148
寸法(幅W×奥行D)(cm)119.8×37.4
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。下連結バーの下にステージが入り込むことで、跳ね上げ防止になります。ベース固定金具がステージのズレを防ぎます。
セット内容スチール棚×1 ベース固定金具×2 キックプレート×1
材質スチール製 粉体塗装
色ホワイト
耐荷重(kg)110
棚板厚さ(mm)27
幕板(mm)H148
寸法(幅W×奥行D)(cm)119.8×42.4
1セット
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
フックを使用しない場合は跳ね上げてフラットにする事ができます。
連結バー部にもハンガーを掛けることができます。
使い勝手の良い3連タイプのフックです。
用途コート・帽子など様々な物掛けに。
付属品ビスM4×35
材質フック本体:亜鉛ダイカスト、連結バー:アルミ
長さ(mm)461.5
幅(mm)60
奥行(mm)フックを下した時の壁面から:51.69
耐荷重(kg)フック1つ当たり:15
離れた場所からON/OFFできます。
便利な壁掛けホルダーも付属。
HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)【本体】単体:14.5
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時
付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚
質量(g)約192
使用温度範囲(℃)10~40
コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)
動作距離(m)約8
演色指数(Ra)80
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個
質量(g)約180
使用温度範囲(℃)10~40
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)
演色指数(Ra)80
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
樹脂製の伸縮キャリーです。
底面積が広く安定性に優れています。
連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。
仕様自在キャスター4個、組立式
材質樹脂
高さ(mm)155
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)75
組立時間1人30分
充実したオプションとローコストで組み立てやすいオリジナルゴンドラ什器。省スペースでお使いいただける25×50mm角の柱サイズを採用。耐荷重は150kgを維持。上連結バーを差し込みやすいようスリット柱の切れ込みを斜めにし、差し込んだ後は返し口でしっかり固定して抜けにくい仕様となっています。
セット内容本体×1、ターンバックル×1、アジャスター付き、ボルト径:3/8w
材質スチール/粉体塗装
色ホワイト
ピッチ(mm)スリットピッチ:25
耐荷重(kg)150
内寸奥行(mm)341
内寸幅(mm)875
高さ内寸(mm)341
奥行き(cm)39.9
商品タイプ連結
間口(cm)90、スリット芯々:88.8
充実したオプションとローコストで組み立てやすいオリジナルゴンドラ什器。省スペースでお使いいただける25×50mm角の柱サイズを採用。耐荷重は150kgを維持。上連結バーを差し込みやすいようスリット柱の切れ込みを斜めにし、差し込んだ後は返し口でしっかり固定して抜けにくい仕様となっています。
セット内容本体×1、ネット×1、アジャスター付き、ボルト径:3/8w
材質本体(連結):スチール/粉体塗装
色ブラック
ピッチ(mm)スリットピッチ:25
幅(cm)90、スリット芯々:88.8
耐荷重(kg)150
寸法(Φmm)3
内寸奥行(mm)341×2
内寸幅(mm)875
高さ内寸(mm)341×2
ピッチ(cm)ネットピッチ:5
奥行き(cm)73.2
充実したオプションとローコストで組み立てやすいオリジナルゴンドラ什器。省スペースでお使いいただける25×50mm角の柱サイズを採用。耐荷重は150kgを維持。上連結バーを差し込みやすいようスリット柱の切れ込みを斜めにし、差し込んだ後は返し口でしっかり固定して抜けにくい仕様となっています。
セット内容本体×1、ネット×1、アジャスター付き、ボルト径:3/8w
材質本体(連結):スチール/粉体塗装
色ブラック
ピッチ(mm)スリットピッチ:25
幅(cm)92.5、スリット芯々:88.8
耐荷重(kg)150
寸法(Φmm)3
内寸奥行(mm)341×2
内寸幅(mm)875
高さ内寸(mm)341×2
ピッチ(cm)ネットピッチ:5
奥行き(cm)73.2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ