生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
色シルバー
付属品ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20、六角ナットM6、各16個
トラスコ品番512-1981
質量(g)355
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19×75×3
穴サイズ(mm)7×12
1パック(8枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状フラット
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
長さL2(mm)-
幅W(mm)34
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)24
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)6.5、7×30
材質鉄(クローム)
棚や机、家具の補強に最適。
材質鉄
幅(mm)34
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)6.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質(本体)スチール
表面処理ユニクロメッキ処理
ボルトM6
適合ボルト径M6
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅(mm)76
穴径(Φmm)7×30
板厚(mm)2.0
ボルト穴ピッチ(mm)50
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質アルミ
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途フレーム接続用プレート
適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
様々な用途に対応する連結ブラケット、
用途家具の組み立て
厚さ(mm)2
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様ネジ穴2個付
材質AL
表面処理アルマイト
適合フレーム□30シリーズ、□40シリーズ共用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フレーム連結用プレート。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X15(B0815) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE
材質スチール
色シルバー
質量(g)58
表面処理三価ユニクロメッキ
1個
¥309
税込¥340
欠品中
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
付属品六角ボルト2本
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
付属品六角ボルト2本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
アルミガイドレールの幅を規制、かつ列を連結します。
付属品ボルトM0612W×4個
材質アルミニウム
定尺(m)4
表面アルマイト処理
質量(g/m)460
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
両面タイプ・片面タイプの基本型同士の連結が可能です。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
トラスコ品番541-1967
入数(個)2
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)145×32×10(H)
取付穴径(Φmm)10
アズワン品番64-7977-04
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴ピッチ(mm)25
塩ビ製薬品庫(54-0051)と塩ビ製品庫(54-0053)を連結するプレートです。。2枚入。ボルト付
1個(2枚)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
イージーアップテント:デラックスDXA60用オプション部品(2017モデル)のトラス小用連結プレートです。
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
イージーアップテント:デラックスDX60用オプション部品(2017モデル)のトラス小用連結プレートです。
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
イージーアップテント:デラックスDXA45用オプション部品(2017モデル)のトラス小連結プレートです。
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
イージーアップテント:デラックスDX45用オプション部品(2017モデル)のトラス小連結プレートです。
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ