ISOインターフェースに対応するロボットフランジとコスメック製ロボットハンドチェンジャーの連結プレートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.41MB)
唯一無二のスタイル。フルビレットフェンダーレスキット。自社にて設計・生産。デザインから設計、各部品の切削を自社にて行っています。材料調達、加工、表面処理など全ての工程を日本で行っています。連結プレートは10mmのアルミ板材を加工。十分な剛性を確保しつつ、軽量になるように切削します。DUKEシリーズの特徴でもある、トラスフレームを意識した連結プレート。補機類の配置、ナンバープレートの角度などを考慮し、機能美から生まれる造形美を追求した唯一無二のデザインです。各ライトの視認性を上げ、かつ法規に則って設計されてます。GILDdesignのフェンダーレスキットは各車体に最適にマッチングし、かつ法規もクリア。今までにないフルビレットフェンダーレスキットでスタイリッシュなリアビューを演出します。完全ボルトオンの設計。純正のリアフェンダーを外し、キットを装着するだけの簡単な構造です。ウィンカー、ナンバー灯も純正をそのまま使用。道路運送車両法の保安基準に適合するナンバーの角度なので車検対応
車種DUKE125/250/390 17-
RoHS指令(10物質対応)対応
唯一無二のスタイル。フルビレットライセンスホルダー。各車種に合わせ、最適なバランスでナンバーを保持するためにデザインし、自社にて設計・生産しています。純正の大柄かつ、長いリアフェンダーはナンバープレートや、各ライトの視認性を上げ、かつ法規に則って設計されています。その反面、サイズが過大になってしまい、せっかくの車体本体が持つデザインが生かされません。GILDdesignのライセンスホルダーは各車体に最適にマッチングし、かつ法規もクリアしています。フェンダーを外すではなくフェンダーを魅せるという発想から今までにないアルミフルビレットライセンスホルダーでスタイリッシュなリアビューを演出します。純正のリアフェンダーを外し、キットを装着するだけの簡単な構造です。道路運送車両法の保安基準に適合するナンバーの角度なので車検対応です。ウインカー、テールランプは純正を使用する完全ボルトオンの設計を実現しました。。●各パーツの視認性、機能を損なわないよう、ナンバー灯、ウインカー、ナンバープレートの配置にも拘りました。●ただナンバープレート、補機類を保持するのを目的とせず、装着した時に車体を引き立てるようにデザイン。●こだわりのアルミ削り出しブラケットにより純正のテールランプを使用できます。それにより純正の配線を加工せず複雑な配線作業をゼロにした完全ボルトオン設計です。●連結プレートのアルマイト配色をブラック、ガンメタから選択できます。●各パーツは自社工場にて切削。材料調達、加工、表面処理など全ての工程を日本で行っています。連結プレートは10mmのアルミ板材を加工。十分な剛性を確保しつつ、軽量になるように切削します。●補機類の配置、ナンバープレートの角度などを考慮し、機能美から生まれる造形美を追求した唯一無二のデザインです。
仕様純正ウィンカー、テールランプ専用設計、専用リフレクター付属、2021年新保安基準ナンバー角度に対応、保安基準を満たしています
材質A2017、A5052材使用
表面処理各色アルマイト仕上げ
適合車種DUKE790
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。
用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。
トラスコ品番126-2924
材質本体:真ちゅう(C2720)
径(Φmm)玉:3.6
全長(m)30
寸法A(mm)5
参考使用荷重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.049
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
2段で任意の極数に組み立てられますのでスペース効率が上がります。
FWUターミナルは、アップ端子構造ですので、作業性がよく端子ネジの脱落がありません。
FWU-1E/FWU-2Eは、端子台を連結するとき側板として両端に使用します。
FWU-15のエンドプレートは左右非対称の形状となりますので、FWU-1E/FWU-2Eセットでお買い上げください。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×7.5
定格電流(JIS)(A)20
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)15
使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)
耐電圧(V/min)AC2500
定格JIS
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格絶縁電圧(V)600
適合電線(mm2)(圧着)2
締付トルク(N・m)0.8~1.2
材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
12Vモンキー/ゴリラノーマルフレーム用。
A2017材のアルミ材から総削り出しで製作しています。車体への取り付け固定ボルト本数を増やすことで、
従来品よりさらに車体の剛性アップ、ドレスアップになります。連結部分はノックピン加工を施しており、せん断方向への強度を上げています。
メーカー製モンキー用スタンドホルダー、モンキー用エンジン補強プレートとの同時装着が可能です。
ラバー空気ばねFAEBI-HDは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。
高減衰能を確保するために、空気室を2室に分け(荷重用空気室/減衰用空気室)、空気チューブで連結しています。
調節弁により、共振振幅や減衰時間などの減衰性能を調整することができます。
ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。
ベースは滑り防止プレートにより構成されています。
鉛直の固有振動数は静荷重により変化し、4~6.5Hzです。
水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。
衝撃荷重のかかる際の最大たわみは、約15ミリとなります。
タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。
オプションで電気代、機械式の空圧制御弁によるレベルコントロールもご利用頂けます。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装
ねじピッチ並目
最大圧力(MPa)0.60
RoHS指令(10物質対応)対応
ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型)
ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、
小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。
(別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます)
ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。
ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積)
別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、
1000mLの容器を効率的に収納できます。
ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの
組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。
扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、
マグネットにより自然に扉が開くことがありません。
ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み
合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合
ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、
横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。
(※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。)
※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を
保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準
などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。
レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。
瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。
取り出しやすく収納にも便利な機能です。
連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず)
材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨
質量(kg)(下段)約128、(上段)約120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870
RoHS指令(10物質対応)対応
室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
1台
¥799,800
税込¥879,780
30日以内出荷
仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 20mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6BS (British Standards) 970に適合するスチールで製造し、亜鉛メッキはBS 3382:Pt 2:1961に適合。また、M6ねじはBS 3642:Pt 2に適合。. スペーサ. エンクロージャ内にコンポーネントやシャーシ プレートを任意の深さで取付けるためのスペーサ スペーサは、ねじ山の長さが十分な場合、雌ねじのタイプ2を使用して連結可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 12mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6BS (British Standards) 970に適合するスチールで製造し、亜鉛メッキはBS 3382:Pt 2:1961に適合。また、M6ねじはBS 3642:Pt 2に適合。. スペーサ. エンクロージャ内にコンポーネントやシャーシ プレートを任意の深さで取付けるためのスペーサ スペーサは、ねじ山の長さが十分な場合、雌ねじのタイプ2を使用して連結可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,850
税込¥2,035
5日以内出荷
仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 20mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6BS (British Standards) 970に適合するスチールで製造し、亜鉛メッキはBS 3382:Pt 2:1961に適合。また、M6ねじはBS 3642:Pt 2に適合。. スペーサ. エンクロージャ内にコンポーネントやシャーシ プレートを任意の深さで取付けるためのスペーサ スペーサは、ねじ山の長さが十分な場合、雌ねじのタイプ2を使用して連結可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 10mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6BS (British Standards) 970に適合するスチールで製造し、亜鉛メッキはBS 3382:Pt 2:1961に適合。また、M6ねじはBS 3642:Pt 2に適合。. スペーサ. エンクロージャ内にコンポーネントやシャーシ プレートを任意の深さで取付けるためのスペーサ スペーサは、ねじ山の長さが十分な場合、雌ねじのタイプ2を使用して連結可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 18mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6BS (British Standards) 970に適合するスチールで製造し、亜鉛メッキはBS 3382:Pt 2:1961に適合。また、M6ねじはBS 3642:Pt 2に適合。. スペーサ. エンクロージャ内にコンポーネントやシャーシ プレートを任意の深さで取付けるためのスペーサ スペーサは、ねじ山の長さが十分な場合、雌ねじのタイプ2を使用して連結可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,288
税込¥2,517
5日以内出荷
関連キーワード