23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アビリティーズ・ケアネットセラバンドチューブ
細いチューブ状の天然ゴム製訓練具。 セラバンドと同様に、筋力や関節の機能維持と向上、可動域の拡大の運動に活用できます。 強さに応じて7色に分かれています。 生活習慣病予防・リハビリ・トレーニング・フィットネスに適しています。
材質天然ゴム
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
材質特殊天然ゴム 幅(mm)150 長さ(m)5.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上肢運動用のチューブ状セラバンドです。
材質特殊天然ゴム 長さ(m)7.5
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伸縮自在・応用自在のトレーニングラバー(チューブタイプ)。耐久性に優れハードトレーニングに対応
付属品マニュアル 材質天然ゴム 長さ(m)3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

収縮性に優れた素材で、全身のストレッチや筋力トレーニングが出来ます。
用途ストレッチ・筋力トレーニング 材質TPR チューブ長さ(mm)約1500
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットセラバンドミニパック
初めて試されたい方向けに。使いやすい1.5mの短いサイズ。
材質天然ゴム 長さ(m)1.5
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラテックスフリーですので、臭いが少なくアレルギーの方にも安心です。
仕様ラテックスフリー 材質TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法(幅Wmm×長さLm)約100×1.5 強度黄/弱、赤/中弱、緑/中、青/強、黒/最強
1個
3,740 税込4,114
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(5.4m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チューブ運動で全身の筋肉をエクササイズ。
仕様強化・効果のある部位:腕・大胸筋・足・ストレッチ 材質天然ゴム
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
幅(mm)150 長さ(m)46 材質特殊天然ゴム
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯に便利、簡単装着ベルクロ&ゴムバンドで楽々。電車もそのままでOK。オールシーズンで使用可能。ピンタイプではないのでカチカチ音がしません!適応サイズ:小学生~大人まで(小さめサイズ)。ストッパーゴム付き
種別転倒防止ベルト 材質滑り止め部:塩化ビニル樹脂、ベルクロテープ:ナイロン、ゴム部:合成ゴム 寸法(幅W×長さL)(mm)50×285 対応外周(cm)(取付部)20~30
1足
1,598 税込1,758
当日出荷


チューブ運動で筋肉を引き締める。
仕様強化・効果のある部位:腕・上半身・上半身(背中) 材質ポリプロピレン、TPR、ポリエステル 質量(g)約140 タイプハード 寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)約8×1250
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ストレッチ、筋力強化など目的に合わせて様々な運動が可能です。 両手で持ったり、足に引っ掛けたりなど、使い方を変えるだけで気になる部分を集中トレーニングできます。 また、チューブの両サイドは、指の形に合わせて縦長の窪みが入った握りやすいハンドグリップになっています。指先や手のひらで持って握ると、簡単に握力トレーニングや指先を動かす運動ができます。 自分自身で引っ張る強さ(負荷)を調節できるので、運動初心者の方でも過度な負荷が掛からず、ケガの心配がありません。 本体は軽くて年配の方でも運動することができます。
用途筋トレ、エクササイズ、ストレッチに。握力トレーニング/背中/肩甲骨/手/指/脇腹/腰/お尻/二の腕/チューブ/グリップ 材質TPR(熱可塑性ゴム)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色々なチューブトレーニングが可能になりました。
セット内容チューブハンドル×2個、チューブ2m×1本 材質ラテックス ブラック 強度EXストロング
1セット
4,998 税込5,498
6日以内出荷

1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10~200 引張強度(MPa)12.1 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

伸縮・応用自在のトレーニングラバーです。使用頻度の多い方にお薦めです。
材質天然ゴム 寸法(幅Wmm×長さLm)125×5.4 付属品マニュアル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。 指触乾燥時間(分)10 完全硬化時間24時間以上 アズワン品番64-5075-46 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(104g)
1,088 税込1,197
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンネクタイ
光沢がきれいなサテン製ネクタイ!。上品な光沢が衣装をグッと引き立てる、サテン素材のネクタイです。発表会や運動会、舞台やダンスイベントなど、特別な日のスタイルアップにぴったりです。首まわりは調整可能なゴムバンド式で、脱も簡単。準備や衣装替えの多いイベント時にもサッと装着できます。衣装に合わせやすいシンプルデザインです。
セット内容本体のみ 材質ポリステル、ゴム 寸法(mm)ネクタイ部分:320×60、首掛け紐:300~600(調整可能)
1本
264 税込290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン 蝶ネクタイ
光沢がきれいなサテン製の蝶ネクタイ!。上品な光沢が衣装をグッと引き立てる、サテン素材の蝶ネクタイです。発表会や運動会、舞台やダンスイベントなど、特別な日のスタイルアップにぴったりです。首まわりは調整可能なゴムバンド式で、着脱も簡単。準備や衣装替えの多いイベント時にもサッと装着できます。衣装に合わせやすいシンプルデザインです。
セット内容本体のみ 材質ポリエステル、ゴム、POM 寸法(mm)リボン:約60×100、ひも:首まわり約340~420
1個
146 税込161
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)