仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)19
種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100
アズワン品番7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
椅子に座ったり、寝ころんだり、テーブルに置いて運動が可能です。コンパクトに折りたたんで収納できます。
材質スチール、PP(ポリプロピレン)、ABS樹脂、PA(ポリアミド)、TPR(熱可塑性ゴム)、PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)380×445×305
質量(kg)約2.5
連続使用時間(分)15
電池LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)
アズワン品番7-5887-01
折りたたみ寸法(mm)380×445×185
1台
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
手軽に運動ができるトランポリン。安全で丈夫なテンションゴム採用。折りたたんでコンパクトに収納。
用途ジャンピング、バランス運動、体力強化、ストレス発散、フィットネス、トレーニング、シェイプアップ、ダイエットに。
収納時寸法(mm)幅685×奥行335×高さ85
取扱説明書(0.95MB)
色ブラック×オレンジ
耐荷重(kg)約100
高さ調節10・15cn/2段階
1式
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン
材質本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP
質量(kg)16.5
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×108.5×115.5
高さ調節サドル:7段階(74.5-83.5cm)
軽量コンパクトなエクササイズバイク。シートの高さ調節可能。液晶カウンター付き。負荷ダイヤルでフラット・坂道など様々なシーンを選べる。
用途フィットネスバイク、エクササイズバイクとして。ダイエット、サイクリング練習、自転車運動に。
材質スチール、ABS、EVA
質量(kg)11
耐荷重(kg)90
表示カウンター機能:時間・速度・距離・カロリー・スキャン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×720×1030
保証期間1年
1台
¥10,900
税込¥11,990
5日以内出荷
色カラフル
材質PE
負荷調節機能付きで無理なくリハビリ運動ができます。
ペダル回転回数、運動時間、消費カロリー目安をデジタル表示できます。
軽量コンパクトで、折りたたみもできます。
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×480×260
松吉医科器械コード24-4363-00
1個
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
スポーツを楽しむ人のための新ブランド「Colantotte SPORTS」から、運動しながらボディケアできる新感覚スポーツウェアが登場!
4WAYストレッチ生地と立体裁断により動きやすく、体にフィットする設計。適度に筋肉をホールドし、筋振動を軽減する磁気ウェア。
僧帽筋に沿って、フェライト永久磁石130mT(1300G)×10個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。
後中心にはCOのリフレクトプリントを施しているため暗闇で光を反射します。
用途肩・背中の血行改善、肩コリ・背中のコリに効く
混率(%)<シャツ本体>ポリエステル80、ポリウレタン20、<メッシュ部>ポリエステル86、ポリウレタン14
使用磁石フェライト永久磁石130mT(1300G)10個をN極S極交互配列
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00012000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
片手分15kgセット
セット内容セット内訳:(シャフト)2.5kg×1本(プレート)1.25kg×2枚、2.5kg×4枚
質量(kg)片手分15
1組
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
気になるお尻周りをすっきりシェイプアップ。左右に踏み込むため、内ももやお尻・体幹など普段使わないような幅広い筋肉をバランスよく使いながら運動できます。大きく運動しやすいワイドペダル。油圧シリンダーでスムーズな駆動を実現
用途室内での運動に。サイドステッパー/ステッパー/有酸素運動/ダイエット/室内運動/静音/健康器具/エクササイズ/フィットネス/足踏み/トレーニング
付属品保護マット
材質スチール、PP、ABS、TPR、EVA
質量(kg)6
電源単四乾電池×1本
連続使用時間(分)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×32×25
制限体重(kg)100
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。
材質スチール(粉体塗装・クロムメッキ)
質量(kg)8
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×650×1800~2200
高さ調節180・190・200・210・220cm
ピッチ(cm)10(5段階)
取扱説明書(0.24MB)
電動式ウォーカーのようにモーターの駆動音がないので静音性に優れています。
電源コード不要なので設置場所を選びません。
自分のペースで歩けるので転倒の心配もなく、高齢者の方や運動不足解消が目的の方にオススメのウォーカーです。
ベルトをしっかり蹴って歩くので脚力の強化にも効果的。
歩行面の傾斜角度は8°でちょっとした坂道運動ができます。
傾斜がつくと平地より消費カロリーが増えるので、短時間で効率的な運動ができます。
使用する電源は表示メーター用の乾電池のみ。
連続使用時間を気にする必要もないので好きなだけ運動できます。
シンプルな機能で操作もラクラク。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納。移動用キャスター付き。
付属品単4乾電池×2本、工具2種
材質スチール、ABS、PVC
質量(kg)約14
電源単4乾電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53×87×94.5、折りたたみ時:約53×39×94.5
傾斜角度(°)約8(固定)
制限体重(kg)90
寸法(幅W×奥行D)(cm)ベルト:約27×75
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
自宅で手軽に腹筋トレーニング。使わない時は折りたたんでスリムに収納。レッグパイプは高さ4段階調節。女性にも簡単組み立て。
用途腹筋ベンチ、腹筋マシン、腹筋台として。
質量(kg)8.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×1360×620
高さ調節(レッグパイプ)4段階
折りたたみ寸法(mm)幅320×長さ1230×厚さ200
取扱説明書(0.24MB)
背面(cm)幅26×長さ103
1台
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
ローラースタンド 折りたたみ式
モノタロウ
¥3,588
税込¥3,947
切断作業などのサポートに最適。
大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
工作機械や作業台の高さに対応可能。
組立不要。また、簡単に折りたため収納もできスッキリ。
材質スチール
質量(kg)4.3
高さ(mm)660~1100
使用荷重(kg)45
ローラー寸法(Φ×L)mm48×300
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
正しい姿勢を作り、腰の負担を減らします。
寄りかかるだけで、背筋が伸びた健康的な姿勢になります。
背骨を自然なカーブで支え、正しい姿勢をサポートする設計。
16の圧着ポイントが背中を刺激し、筋肉の緊張をほぐします。
ストレッチ・背伸び運動にも使えます。
床面に置いて仰向けに寝ると、腰~背中~肩にかけて、緊張した筋肉が伸びる心地よさが感じられます。
用途すわる時間の長いオフィスワークの事務職の方
長距離ドライバーやタクシー運転手。ドライブや帰省にも最適。
受験生の集中力も持続します
材質本体:ポリプロピレン/クッション部:(表)ポリエステル繊維(中身)熱可塑性ポリウレタン+スポンジ
質量(g)907
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)53.0×40.0×13.5
体力に自信がなくても。イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
質量(kg)2.1
材質スチール、(メーター)ABS
電源単4形電池1個(サンプル付属)
連続使用時間(分)15
スポーツクラブでも採用されている電磁負荷方式。
ペダルが360度、どこにあるときも滑らかで均一な負荷が得られるので、ストレスの掛からないスムーズな運動が行える。
表示メーターはシンプルな形状の液晶メーターで、操作性、視界性が向上。
中央部に運動強度が確認できるハートレートモニターを搭載し、その他にも運動中にスマートフォンなどを充電することができるUSB電源充電機能が搭載されている。
本格的な機能や多彩なプログラムが効果的な運動をサポートするので、スポーツクラブに通わなくても自宅で快適な運動が行えるマシン。
運動中の水分補給が簡単に行える便利なドリンクホルダーとメーター下部にタブレットトレーを配置。
足の踏み外しを防ぐペダルベルト付き。ペダルはどなたでも使える幅広サイズ。サドル高さと前後位置調節と、ハンドル角度調節が可能。
体に負担のかからないベストポジションで調節できる。年配の方や女性の方でも楽に移動できるキャスター付き。使用後は部屋の隅に移動できる。
用途ダイエット、シェイプアップ、エクササイズ、フィットネス、ホームフィットネス、運動、筋トレ、サイクリングに。エクササイズバイク、フィットネスバイク、プログラムバイクとして。
材質スチール、ABS、PP、PVC、PU
質量(kg)35.5
消費電力(W)50
電源AC100V(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1060×1365
アズワン品番64-5288-58
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
ひざスイング運動マシンです。高齢者の方にも体力や運動能力に自信がない方にもひざ関節への負担を抑えながら運動ができる機構を採用しています。シニア・リハビリ・リフレッシュ・スポーツの4つコースから、お好みに合わせてワンタッチで選択できます。独自開発の技術により、 ひざへの負担を軽減するスムーズな駆動を実現しました。足を置きやすい大きなステップで安全に使用できます。
仕様●スピード可変:40~69回往復/分●駆動切替:モーター駆動/自力駆動(自動で切替)
質量(kg)約17
消費電力(W)40以下
定格DC24V(電源はAC100V、専用ACアダプタ(付属)を使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 470×660×510
材質(カバー)ABS樹脂
タイマー時間20分(固定)
動作モードシニア・リハビリ・リフレッシュ・スポーツ
アズワン品番68-6995-36
1台
¥147,998
税込¥162,798
5日以内出荷
カラダの筋力トレーニングまたは、シェイプアップ、有酸素運動をするのに最適。ひざを上げたり着地することにより下半身の筋力アップに最適。自宅やジムでいつでも気軽にトレーニングできます。足がすべらないようステップ台の表面をダイヤ状に加工しています。
用途マルチに使えるエクササイズステップ
材質PP
質量(kg)約2.6
色ピンク
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×28×10/15
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
大型ダイナミックスピーカー(Φ90mm)の振動部を、物理実験用に強度を上げてバイブレーターとして使えるようにしたものです。
ループピアノ線、クラドニー図形用振動板、分子運動モデル実験装置などに取り付けて簡単に実験ができるほか、弦や棒の定常波の実験の振動源としても使えます。
仕様保護用にミゼットヒューズ(0.5A)搭載、底部に防振ゴム付き
寸法(mm)Φ90×100
許容電流(A)(最大)1
コイル抵抗(Ω)(直流抵抗)約8
1個
¥47,000
税込¥51,700
3日以内出荷
座って簡単ペダル運動器は、手と足を同時にペダル運動ができる運動器です。省スペースで効率的なフィットネス。椅子に座った状態で自転車を運転するような感じで楽しく室内運動ができます。電動が苦手な方、手軽に運動したい方、大きな器具をおいておくスペースがない方、脚力低下の防止になる運動がしたい方におすすめです。雨の日でも自宅で運動ができます。ペダルの回転負荷をダイヤルで調整可能です。踏み外し防止ベルト付きなので安全にご使用いただけます。
用途ご自宅で手軽に運動をしたい方に。
付属品ハンドル、支柱A、支柱B、ドーム型支柱、足場支柱×2、ゴムキャップ×4、調整まわし×3,ナット×10、ワッシャー×12、ネジ(長)×2、ネジ(短)×8、レンチ、棒レンチ
色ブラック
寸法(縦×横×高さH)(cm)40×41×72~95
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ハンドル付きだからだれでも安全にステップ運動が出来る。足腰に負担を掛けずに効果的な運動が行えます。女性やご高齢の方でも運動しやすいように負荷を軽くして、スイスイとステップ運動ができます。全身を使って左右に踏み込むステップ運動で、足全体の筋肉を使いながら手軽に有酸素運動ができます。油圧シリンダーでスムーズな駆動を実現。高さ3段階調節可能(94.5-104.5cm)。大きく運動しやすいワイドペダル
用途室内での運動に。ハンドル付き健康ステッパー メーター表示 ワイドペダル ダイエット器具 ながら運動 静音 足踏み 健康器具
仕様使用耐荷重制限:90kg
付属品保護マット(50×50cm)
材質スチール、PP、PA、PE、TPE、EVA
質量(kg)約10
電源単3乾電池×1本
表示メーター:歩数、時間、カロリー、歩数/分
連続使用時間15分
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×43×100.5-110.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ソファや床に座りながらラクに運動できるコンパクトバイク。アプリと連携して運動をもっと楽しく。電源不要、いつでもお好きな場所で。安心の静音設計。ペダルベルト付。8段階の細かな負荷調節。シニアも女性も扱いやすいコンパクトサイズ。運動量のチェックができる表示メーター搭載。机に置いて腕でペダルを回して上半身の運動もできる
用途屋内での運動、フィットネスに。エクササイズマシン/スポーツ/在宅/家庭用/簡単/表示メーター/時間表示/回数計/カロリー表示/小型/健康グッズ/健康機器/運動/下半身痩せ/足腰を鍛える/脂肪燃焼/持久力向上/ながら運動/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/脚痩せ/ダイエット/健康器具/有酸素運動/フィットネス/エクササイズ/運動不足解消/フィットネスバイク/エアロバイク/トレーニングマシン/コードレス/メーター表示/静音/軽量/コンパクト/安全/座ってできる/運動/ペダルこぎ/バイク/Bluetooth/アプリ連携/サイクリング
材質スチール、ABS、PP、TPR、PVC
質量(kg)8.5
電源単4乾電池×2本
連続使用時間(分)30
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×49×34
負荷方式マグネット負荷方式
最大使用者体重(kg)90
まわしてチャージ 充電丸PROは、自分の手足で漕いで充電できる自家発電機です。今までのダイエット器具ではよくあったエクササイズペダルですが、その運動をしたエネルギーを充電バッテリーに貯めることが可能になりました。女性でも持てる重さなのでアウトドアや非常時に大活躍です。前回転、後ろ回転、いずれもご使用いただけます。ACアダプターでの直接充電も可能です。Evolutionモデルより充電速度が2.5倍に、ラジオとBluetoothを追加しバージョンアップしました。
用途釣りや、登山、キャンプ、非常に。
セット内容バッテリー、充電ユニット、滑り止めマット、ACアダプター(2m)、単4電池×1(モニター用)、USB C to Aケーブル(約60cm)
出力AC:100V1A DC(縦):5V1A DC(横):5V2A
電源AC100V
入力15V 1.5A
出力波形正弦波
充電時間(時間)漕いで充電する場合約23~25、アダプターで充電する場合約23
寸法(縦×横×高さH)(cm)34×37×27
コンセントAC100V60Hz用コンセント1基(100W以下の使用)
USBポート2基(1Aと2A)
Bluetoothver5.2
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
容量300mlの三角フラスコにフィットするゴム栓とタービンを一本化しました。フラスコの水を加熱して蒸気を発生させるとタービンが勢いよく回転します。熱エネルギーを運動エネルギーに変えるコンパクトな実験装置です。
径(Φmm)【タービン】50
使用フラスコ容量300mL(三角フラスコ)
組立寸法(mm)210×80×80
1個
¥8,600
税込¥9,460
4日以内出荷
手軽にディップス運動。自宅でのトレーニング効果を高め、運動の幅を広げます。高さ調節5段階。ハイスタンド/ロースタンドの2WAY仕様。滑り止めゴム付き。握りやすいクッショングリップ。1台あれば様々なトレーニングが可能。身体を押し上げる動きで腕や胸、肩など上半身を広く鍛える
用途筋トレ、体力作りに。プッシュアップバー/トレーニングバー/2本セット/トレーニング器具/スポーツ/在宅/家庭用/健康グッズ/健康器具/運動/在宅/2本/ディップス運動/筋トレ/高さ調節5段階/腕立て/鉄棒/プッシュアップ/上半身/下半身/フィットネス/エクササイズ
材質スチール、TPR、PP、NBR
質量(kg)7
色ブラック
保証期間1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)51×82×30~90(1個あたり)
最大使用者体重(kg)150
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
顔の筋肉が衰えることによって口元あたりがたるみます。フェイスラインが気になりだしたら・・・フェイストレッチでトレーニング!!。ハードタイプは1日2~3分、口にくわえて息を吸ったり吐いたりすることで表情筋・ほうれい線・加齢肌を鍛えます。鏡を見ながら行えば、ほっぺたの動きに連動してシリコンがペコンポコンと変化し、音と目で運動の様子がご確認いただけます。外して洗えるシリコン製。いつも清潔にお使いいただけます。※本製品は医療器具ではありません。
付属品取扱説明書
材質マウス・先端部/シリコン樹脂、ジョイント部/ポリプロピレン
本体寸法(mm)60×60×65
本体質量(g)40
1個
¥1,480
税込¥1,628
5日以内出荷
手技の操作性を高めるために、先端部の柔らかい親水性ガイドワイヤとファネル部にTコネクタを附属品で加え、カテーテルの親水性化によりスムーズな操作が効率よく行えます。消化管造影診断用のシリコーン製バルーン付ゾンデで、十二指腸及び小腸の造影が少量の造影剤で行えます。バルーン付ゾンデのため、造影剤の逆流がほとんどなく、目的部位の造影・診断が容易に行えます。カテーテルのX線造影目盛りマーキングは、先端から500mmに100mm毎1.300mmまで施してあります。シリコーン製バルーンはX線造影タイプを採用しました。新採用シリコーン製カテーテルは、適度なコシがあり挿入操作が容易に行えます。先端部は、適度な重さのステンレス製ボール(4個)を使用。凸凹形状が腸管運動によく追従し、挿入が容易に行えます。ファネル部は、三方活栓とTコネクタで関連器具との接続が確実に行えます。
付属品親水性ガイドワイヤ(外径1.32mm(0.052")全長 2.400mm)×1本、Tコネクタ×1個、ガーゼ×5枚
材質シリコン100%
全長(mm)1500
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00009000
一般的名称腸管用チューブ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
装着は『軽く』画面は『見やすく』を追求したスマートウォッチ。シンプルでありながら充実した機能性を実現しています。見やすい高精細240*280液晶画面&操作しやすい大画面1.69インチ液晶を搭載しながらも32gと軽量設計。腕への負担が少なく装着が可能です。遊び心のある様々な待ち受け画面をご用意。さらにオリジナル写真も待ち受けに設定できるので愛着もよりひとしお。簡単に取り外しできるベルトは好きな素材や色のベルトに交換することもできます。高精度のTianyiコア3300センサーを搭載しており、腕を通して様々なデータを取得することが可能。取得したデータを計算・可視化することで現在の身体のステータスとしてスマホに記録できます。(本商品は医療機器ではありませんので、計測は目安となります)。SC7A20加速度センサーを搭載、運動に応て消費カロリーをはじめとするさまざまなデータ記録が可能です。
付属品充電ケーブル(USB接続)×2、画面保護フィル×2
材質本体:ABS+PS、ベルト:シリコン
質量(g)32
対応OSiPhone(iOS9.0以上)、android(OS5.1以上)
駆動形式充電式(220mAhリチウムポリマー)最大4日※スマホ未接続時
機能本体のみで使用可能:運動カウント、心拍測定、血中酸素測定、ストップウォッチ、画面ライト/APP連動で使用可能:天気予報・カメラ操作・運動カウント(記録)・メッセージ通知・睡眠測定・着信通知・音楽リモコン・タイマー
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)43×35×10
画面サイズ1.69(240×280)
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer5.1、見通し距離最大10m
バイブレーター(励振器)FB-8Nとハンディー低周波発振器CR-Tを用い、薄いそうの中にある直径3mm程度の球に振動を与えて、ボイル・シャルルの法則などをモデル的に観察することができます。
セット内容分子運動モデル実験装置FK-1N、バイブレーター(励振器)FB-8N、ハンディー低周波発信器CR-T
寸法(mm)Φ90×100(バイブレーターFB-8N)、76×135×27(ハンディー低周波発振器CR-T)
電源単3乾電池3個(別売)またはACアダプタ(別売)
発振周波数5Hz~200kHz
1個
¥106,200
税込¥116,820
9日以内出荷
負荷用シャフト付。レッグカール器具の耐用重量は40kg以内です。Φ29mmプレート1.25kg~12.5kgをご使用ください。プレートは別売です。座部のベンチ板の角度を変える事によりスムーズなレッグエクステンション運動ができる本格的専用ベンチです。
材質ベンチ部分/レザー張り・ウレタン入り、ベンチ台/スチールパイプ製
質量(kg)40
サイズ全長155×全巾70×ベンチ台75cm
用途例シットアップ、レッグエクステンション、バックエクステンション、インクラインラタラルレイズ、レッグカール
角度(°)背/0・10・15・20・40・50・55・60・65・70、座/0・12・17・25
耐荷重(kg)220(体重+ウエイト)
アズワン品番63-4092-96
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
最高速度10kmでウォーキングからランニングまで対応可能なランニングマシン。折りたたみ可能で使わないときはコンパクトに収納。音声ガイダンス付きで転倒予防。12種類のプログラムコース搭載。走行ベルトは幅広で走りやすい。衝撃を吸収するゴムクッションが付属。身体にやさしく安全に運動。ハンドル部のグリップセンサーを握るだけで、心拍数が測定可能。ワンタッチで速度変更が可能で操作簡単。女性でも楽に持ち運べるキャスター付き
用途ウォーキング・ジョギング運動に。フィットネス/スポーツ/トレーニング/運動不足/脂肪燃焼/体脂肪/カロリー/フィットネスマシン/フィットネス器具/ダイエット器具/エクササイズ/筋トレ/宅トレ/家トレ/運動習慣/ながら運動/脚痩せ/脚力/心拍数/有酸素運動/音声ガイダンス/保護マット/速度変更/キャスター/幅広ベルト/コンパクト
付属品保護マット
材質スチール、ABS、PVC
消費電力(W)210
耐荷重(kg)100
連続使用時間(分)90
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:67×143×121、折りたたみ時:67×68.5×132.5
スピード調節1~10km/h
傾斜角度(°)歩行面:約5°(固定式)
寸法(幅W×奥行D)(cm)歩行面:40×110
関連キーワード