安全性・快適性を追求した重荷重対応運搬車。
力学的にベストなリブ構造。ハンドル部には手のスベリや怪我などに効果的なグリップカバーを装備。
衝撃吸収性に優れたカバーは、衝突による周辺設備や壁面の破損も防ぎます。
標準モデルにポリブタジェンゴム車輪を採用。耐久性や走行性の向上を実現。
また、ゴムのように黒い車輪跡を残すこともなく、フロアを汚しません。
種別GC型スタンダード
材質スチール
材質(車輪)ゴム
キャスター前輪:固定、後輪:自在
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)スチール
Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。
長尺物を寝かせて運搬可能です。
トラスコ品番195-4209
材質本体:スチール、タイヤ:ゴム
長さ(mm)770
質量(kg)15
高さ(mm)320
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)300
荷台寸法(幅)(mm)450
キャスター径(Φmm)250
アズワン品番64-8338-47
材質(荷台)スチール
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所
材質(車輪)導電性ゴム
キャスター導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
特性導電性
材質(荷台)スチール/粉体塗装
寸法(mm)車体:650×450
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)FCDジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)780
荷台寸法(奥行)(mm)650
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番504-9407
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)752
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-2-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)800
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
収納に便利な折りたたみタイプです。積み重ねができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム
ハンドル高さ(mm)880
材質(ハンドル)スチール
特性積み重ね可
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番308-1117
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)752
材質(車輪・金具)鋳物
均等耐荷重(kg)本体:300、ストッパー使用時:170
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-2-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)800
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
騒音対策あり
材質(荷台)スチール/粉体塗装
強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。
強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。
ストッパー付き
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番337-2758
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)868
材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
適合ストッパー900-2-SUS100-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)800
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
寸法(mm)車体:650×450
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)プレスジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)780
荷台寸法(奥行)(mm)650
1台
¥81,980
税込¥90,178
16日以内出荷
荷台面と滑り止め付(4カ所)。
取手穴が4カ所あり、持ち運び安くなっています。
エスコ品番EA520B-11
車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)
荷台寸法(幅)(mm)450
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)860
折りたたみ時高さ(mm)(最大)228
荷台寸法(奥行)(mm)705
材質(荷台)ポリプロピレン
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付
トラスコ品番337-2804
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)868
材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
適合ストッパー900-2-SUS100-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)800
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)ウレタン
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
特性静か・ストッパー付
材質(荷台)スチール
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
前角部にクッションゴムがあり安全です。
自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)導電性ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル固定
騒音値(dB)34
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
特性軽量
騒音対策あり
材質(荷台)スチール/粉体塗装
ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。
トラスコ品番856-4154
材質(車輪)ゴム
表面処理粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)800
2018年トラスコ掲載ページ8 1014
材質(荷台)スチール
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
タイプハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)880
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所
仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個
トラスコ品番464-7912
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)300
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
特性導電性
適合ストッパー900-2-BAR01,HTL01
荷台寸法(奥行)(mm)800
材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番337-2651
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)300
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)868
騒音値(dB)34
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
特性軽量
適合ストッパー900-2-BAR01、HTL01
荷台寸法(奥行)(mm)800
騒音対策あり
材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。
トラスコ品番856-4155
材質(車輪)ゴム
表面処理粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)800
2018年トラスコ掲載ページ8 1014
材質(荷台)スチール
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装
タイプハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)880
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装
タイプハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)880
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。
材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロン
色ネイビー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
特性スタッキング可
ハンドル部は溶接により固定され、後々のゆるみの発生もなく、始動時の力が無駄なく、そして確実にハンドルからキャスターへ伝わります。汚れの差込原因となるクッションゴムやコーナーゴムを用いず、四隅にR加工を施すことで運搬中の人や壁への損傷を和らげます。荷台やハンドルを始め、全ての部品に高級ステンレス(SUS304)を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。また、荷台裏面は汚れやほこり溜りの原因となるアングル材等の部材を排し、新たな補強材に替えることで末永く清潔にお使いいただけます。通常の運搬車としてご利用いただくほか、ポンプや各種装置を組み込むなど応用機器としてのご利用も可能です。これは荷台全体が二重構造(袋状態)になることをさけ、補強材の位置を確認できることで組み込み作業を容易といたします。
材質ステンレス
材質(車輪)ウレタン
ハンドル高さ(mm)850
材質(ハンドル)SUS304
材質(荷台)SUS304
関連キーワード