20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JET INOUE(ジェットイノウエ)タクシーアンドン
タクシー/代行タイプのアンドンです。無地なのでお好きなステッカーを貼ってお使いいただけます。
用途電装パーツ 付属品12V10Wバルブ 適合12V車 材質スチール/樹脂 質量(kg)0.85 タイプ無地 消費電力(W)10-0.8A 使用電圧(V)DC12 取付け方法マグネット式 適合車種12V車 寸法(横×奥行×高さ)(mm)350×95×96
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツ ブラック 規格DC24V 180mA サイズ(mm)405×83
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文 動画あり
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 材質中性紙 ホワイト 白色度(%)約86 坪量(g/m2)約67 紙厚(μm)89 FSC認証認証 FSC認証番号FSC-C010952
1冊(500枚)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に 光源色RGB7色 消費電力(W)5 文字ピッチ(mm)5 寸法(mm)500×100×22
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン
フロントマスクが一気に華やかになります。
用途内装パーツ 適合汎用 材質ステンレス 厚さ(mm)150 寸法(mm)縦100×横310×高50 タイプスタンダード 適合車種汎用
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ユニットLEDサイン-01
表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。 切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。 点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式スタンド式
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に 光源色RGB7色 消費電力(W)3 文字ピッチ(mm)3 寸法(mm)220×220×23
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に 光源色RGB7色 消費電力(W)8 文字ピッチ(mm)5 寸法(mm)750×160×22
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン W360 ユニット無
ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。
用途内装パーツ 仕様ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付 材質ステンレス 厚さ(mm)50 寸法(幅W×高さH)(mm)364×108 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)108×364×50
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)スリムナンバーアンドン
超薄型ナンバーアンドン。
用途外装パーツ 材質SUS430BA/アクリル
1個ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40 使用湿度範囲20-80%(結露なきこと) 最大解像度3840×2160ドット スピーカー10W+10W 高さ調整範囲(mm)不可 稼働時間(時間)連続:16 サービス分類組立・設置・取付
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7351 質量(kg)3 入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

1セット(2枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

取付方式裏面テープ取付 材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット 仕様裏面接着テープ付
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ナンバープレート型アンドン
お好きな光源を取り付けて自分だけのオリジナルアンドンが作製できます。
用途外装パーツ
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7335 質量(kg)1.5 入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
タイプLEDバルブ 口金BA15s 定格電圧(V)12 適合タクシー行灯用 定格電力(W)1.4 光色ホワイト
1箱(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 モノタロウ 動画あり
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ19×38 定格電力(W)0.75 色温度(K)7500~8000 LED使用数(個)5
1個
799 税込879
当日出荷

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)