カテゴリ

  • 安全標識(71)
    • 命札(16)
    • 注意・禁止標識(19)
    • スイッチカバー標識(5)
    • 案内標識(5)
    • 操作禁止テープ(1)
    • 電気関係標識(1)
  • メカニカル部品(26)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 制御機器(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「運転禁止」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のぼり 禁止 P・O・Pトレーディングのぼり 禁止P・O・Pトレーディング
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
ECOスイッチカバー標識 日本緑十字社ECOスイッチカバー標識日本緑十字社
1,498税込1,648
1個
当日出荷
環境にやさしい再生プラスチック素材を使用したスイッチカバーです。スイッチを完全に保護し誤操作を防ぎます。マグネット付きで設置や撤去が簡単です。
用途誤操作防止対策として。材質PMMA(再生アクリル)厚さ(mm)【アクリル板】2.5、【マグネット】3.5取付マグネット式タイプ文字ステッカー貼内寸(mm)80×37×34
マグネプレート 日本緑十字社マグネプレート日本緑十字社
999税込1,099
1枚
翌日出荷
両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。トラスコ品番705-8424材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)1取付マグネット式タイプ両面磁力タイプ縦(mm)180横(mm)80表示内容運転中操作禁止・停止中操作禁止
ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンドグリーンクロス
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。質量(kg)1.5消費電力(W)1.3温度上昇≦30℃連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間保護等級IP65色温度6000K充電時間(時間)(5V/1A) 7寸法(高さH×幅W)(mm)530×280バッテリー容量(mAh)4000LED使用数(個)24pcs
ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみグリーンクロス
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。寸法(mm)207×285質量(g)80
車・自転車 飲酒運転禁止プレート 光車・自転車 飲酒運転禁止プレート
509税込560
1個
4日以内出荷
材質アクリルホワイト文字内容飲酒運転禁止取付方式テープ
スイッチカバー点検中運転禁止 ユニットスイッチカバー点検中運転禁止ユニット
1,598税込1,758
1個
当日出荷
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。仕様底面ゴムマグネット付トラスコ品番657-5590厚さ(mm)2材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)取付仕様:底面ゴムマグネット付摘要底面ゴムマグネット付高さ(mm)28質量(g)40縦(mm)80横(mm)40表示内容点検中運転禁止
スイッチカバー運転中操作禁止 ユニットスイッチカバー運転中操作禁止ユニット(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。仕様底面ゴムマグネット付トラスコ品番657-5591厚さ(mm)2材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)取付仕様:底面ゴムマグネット付高さ(mm)28質量(g)40縦(mm)80横(mm)40表示内容運転中操作禁止
フォークリフトハンドルカバー 操作禁止 ユニットフォークリフトハンドルカバー 操作禁止ユニット
1,998税込2,198
1枚
翌日出荷
点検・充電時のフォークリフトに取付ける事で、誤操作防止に役立ちます。ストレッチ性があるため、幅広い円形ハンドルに対応できます。裏側はゴムの絞りでハンドルにフィットします。
用途フォークリフト運転操作禁止時表示に。仕様フォークリフトハンドル専用トラスコ品番665-7598材質/仕上ポリエステル、ゴムひも質量(g)41縦(mm)350横(mm)350
スイッチカバー標識 修理中・運転禁止 ECOスイッチカバー 日本緑十字社スイッチカバー標識 修理中・運転禁止 ECOスイッチカバー日本緑十字社
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
誤操作防止対策として。
仕様マグネット付き、文字ステッカー貼材質PMMA(再生アクリル)質量(g)48板厚(mm)アクリル板:2.5表示内容修理中 運転禁止マグネット部寸法(mm)厚さ:3.5内径(mm)80×40×34
スイッチカバー標識 点検中・運転禁止 ECOスイッチカバー 日本緑十字社スイッチカバー標識 点検中・運転禁止 ECOスイッチカバー日本緑十字社
1,298税込1,428
1個
当日出荷
誤操作防止対策として。
仕様マグネット付き、文字ステッカー貼材質PMMA(再生アクリル)質量(g)48板厚(mm)アクリル板:2.5表示内容点検中 運転禁止マグネット部寸法(mm)厚さ:3.5内径(mm)80×40×34
修理点検標識 150x90mm エスコ修理点検標識 150x90mmエスコ
680税込748
1枚
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示(指示)に。命札として。
マグネットプレート 225x100mm エスコマグネットプレート 225x100mmエスコ
1,350税込1,485
1枚
翌日出荷
上部にマグネットとハトメ穴(2ヶ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示(指示)に。
ヨルピカ反射のぼり旗 コンツナヨルピカ反射のぼり旗コンツナ
4,498税込4,948
1枚
14日以内出荷
車のライトの光で文字が反射して光る文字反射のぼりです。文字の周囲とチチテープが高輝度に反射し、暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所で安全と安心を PRします。また、ならべて立てればより効果を発揮します。二重縫製の高輝度反射Wチチテープを下部に3箇所に設けているので丈夫な仕立となっており、さらに視認度も上がっています。上部も4箇所にチチテープで補強縫製が行われています。 文字の印刷には高輝度反射インクを使用しており、シルク印刷仕上です。のぼり旗等のイラストデザインはメーカーのオリジナルのもので、自転車に傘さし運転をしないよう知らせることができます。
用途暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所での安全と安心のPRに。寸法(mm)450×1500文字内容自転車の傘さし運転禁止加工上下三ツ巻き縫製補強、高輝度反射Wチチテープ二重縫製仕立(3箇所)、合計10 ヶ所縫製インク高輝度反射インク
ヨルピカ反射のぼり旗 コンツナヨルピカ反射のぼり旗コンツナ
4,498税込4,948
1枚
14日以内出荷
車のライトの光で文字が反射して光る文字反射のぼりです。文字の周囲とチチテープが高輝度に反射し、暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所で安全と安心を PRします。また、ならべて立てればより効果を発揮します。二重縫製の高輝度反射Wチチテープを下部に3箇所に設けているので丈夫な仕立となっており、さらに視認度も上がっています。上部も4箇所にチチテープで補強縫製が行われています。 文字の印刷には高輝度反射インクを使用しており、シルク印刷仕上です。のぼり旗等のイラストデザインはメーカーのオリジナルのもので、運転中にスマホを使用しないよう知らせることができます。
用途暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所での安全と安心のPRに。寸法(mm)450×1500文字内容危険です 運転中のスマホ禁止加工上下三ツ巻き縫製補強、高輝度反射Wチチテープ二重縫製仕立(3箇所)、合計10 ヶ所縫製インク高輝度反射インク
ハンドPOP コンツナハンドPOPコンツナ
5,698税込6,268
1個
14日以内出荷
両面に蛍光反射板が付いている広報ハンドプレートです。昼も夜も交通安全をPRし、夜間は特によく目立ちます。暗い街道や交差点で大勢で並んでPRすればより効果的です。 グリップは抜き加工により握り易く設計してあるので軽くて持ち易く、街頭広報で長時間持って歩いても疲れません。材料に軽量発泡樹脂を利用しており経済的で、両面に特殊加工を施しているので割れにくく丈夫です。運転中にスマホを使用しないよう知らせることができます。
用途交通安全のPRに。仕様印刷面:シルクスクリーン印刷またはUVインクジェット出力文字内容危険 運転中のスマホ禁止加工両面強化フィルムコーティング処理寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)150×600×11
ハンドPOP コンツナハンドPOPコンツナ
5,698税込6,268
1個
14日以内出荷
両面に蛍光反射板が付いている広報ハンドプレートです。昼も夜も交通安全をPRし、夜間は特によく目立ちます。暗い街道や交差点で大勢で並んでPRすればより効果的です。 グリップは抜き加工により握り易く設計してあるので軽くて持ち易く、街頭広報で長時間持って歩いても疲れません。材料に軽量発泡樹脂を利用しており経済的で、両面に特殊加工を施しているので割れにくく丈夫です。自転車に携帯、傘さし運転をしないよう知らせることができます。
用途交通安全のPRに。仕様印刷面:シルクスクリーン印刷またはUVインクジェット出力文字内容携帯・傘さし運転禁止加工両面強化フィルムコーティング処理寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)150×600×11
ハンドPOP コンツナハンドPOPコンツナ
5,698税込6,268
1個
14日以内出荷
両面に蛍光反射板が付いている広報ハンドプレートです。昼も夜も交通安全をPRし、夜間は特によく目立ちます。暗い街道や交差点で大勢で並んでPRすればより効果的です。 グリップは抜き加工により握り易く設計してあるので軽くて持ち易く、街頭広報で長時間持って歩いても疲れません。材料に軽量発泡樹脂を利用しており経済的で、両面に特殊加工を施しているので割れにくく丈夫です。運転中に携帯端末を使用しないよう知らせることができます。
用途交通安全のPRに。仕様印刷面:シルクスクリーン印刷またはUVインクジェット出力文字内容運転中禁止加工両面強化フィルムコーティング処理寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)150×600×11
PL警告表示ステッカー エスコPL警告表示ステッカーエスコ
2,100税込2,310
1組(10枚)
翌日出荷
材質蒸着PETステッカー寸法(mm)50×100入数(枚)10使用温度範囲(℃)-29~100
ステッカー[アルコール検査なしの運転禁止] つくし工房ステッカー[アルコール検査なしの運転禁止]つくし工房
119税込131
1枚
予約販売
用途ダッシュボードなどに貼り付けてください幅(mm)150高さ(mm)20文字内容[アルコール検査なしの運転禁止]取付方式ステッカー
600x250mm 修理点検標識 エスコ600x250mm 修理点検標識エスコ
2,000税込2,200
1枚
翌日出荷
上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。記名部分は差替え式です。
付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本材質軟質ビニール寸法(mm)600×250×0.3取付方式マグネット・吊り下げ
エコ交通のぼり グリーンクロスエコ交通のぼりグリーンクロス
3,798税込4,178
1枚
14日以内出荷
再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した交通安全のぼりです。左下部3ケ所に高輝度反射チチテープが付いているので夜間でも目立ちます。
用途交通安全の注意喚起に材質再生ポリエステル繊維100%寸法(mm)450×1500取付方式ポール取付エコマーク認定認定仕上下部三巻縫製補強エコマーク認定番号21105006チチ左チチ10ヶ所
吊り下げマグネット標識 点検中運転禁止 ユニット吊り下げマグネット標識 点検中運転禁止ユニット
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。トラスコ品番183-8657セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1材質軟質ビニール、ゴムマグネット厚さ(mm)0.3取付吊り下げ式、マグネット式質量(g)168縦(mm)600横(mm)250表示内容点検中 運転禁止 (担当者) (期間) 月 日 ~ 月 日RoHS指令(10物質対応)対応
修理・点検標識 修理中運転禁止 ユニット修理・点検標識 修理中運転禁止ユニット
569税込626
1枚
当日出荷
分電盤等の金属面へ設置できる点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。トラスコ品番184-0250材質軟質ビニール、ゴムマグネット厚さ(mm)0.25取付マグネット式質量(g)27縦(mm)200横(mm)100表示内容修理中 運転禁止RoHS指令(10物質対応)対応
修理・点検標識 点検中運転禁止 ユニット修理・点検標識 点検中運転禁止ユニット
569税込626
1枚
当日出荷
分電盤等の金属面へ設置できる点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。トラスコ品番183-7087材質軟質ビニール、ゴムマグネット厚さ(mm)0.25取付マグネット式質量(g)27縦(mm)200横(mm)100表示内容点検中 運転禁止RoHS指令(10物質対応)対応
短冊型標識(現場用) JSグループ短冊型標識(現場用)JSグループ
509税込560
1枚
当日出荷から8日以内出荷
用途現場での注意喚起に材質クリーンエコボード製(表印刷)取付方式ビス止め
マグネット標識 JSグループマグネット標識JSグループ
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から15日以内出荷
用途修理・点検時の注意喚起に材質ゴムマグネット取付方式マグネット
2カメドライブレコーダー(フロント・車内) Elut2カメドライブレコーダー(フロント・車内)Elut
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
安心の3年保証!車内が撮れる、24V車両対応 2カメドライブレコーダー 前方と車内を同時録画! ナイトクリアVer.2で夜間も鮮明に記録!STARVIS IMX307搭載! すぐにパーキングモードが使用可能!(本体カメラ・別体カメラ) フルハイビジョン録画 !HDR[ハイダイナミックレンジ]搭載 ! 超速GPS採用!自車位置や速度も記録。安心のGPSおしらせ機能 スーパーキャパシタ搭載、microSDカードフォーマット低減機能、SDカード書き込み禁止モード検知機能 安全運転支援機能(本体カメラ) 3つの録画モード 2.4インチタッチパネル搭載、ワンタッチでクイック録画も! いろいろな場所に取り付けが可能 カンタン操作!専用ビューアソフト
ディスプレイ2.4インチタッチパネル画素数200万画素(FullHD)/100万画素(HD)/35万画素(D1)、別体カメラ:100万画素(HD)/35万画素(D1)記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、 64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) ※メーカーオプションmicroSDカード推奨取付方式分離型電源電圧(V)DC12/24動作温度範囲(℃)-10~60撮像素子本体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー、別体カメラ:100万画素 カラーCMOSセンサー視野角本体カメラ:水平119°垂直62°対角147°、別体カメラ:水平104.56°垂直55.36°対角124.78°F値本体カメラ:F2.0、別体カメラ:F2.0最低被写体照度(Lux)本体カメラ/別体カメラ:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体カメラ:92×23.5×51(マウントベース取り付け時:H82)(突起部含まず)、別体カメラ:42×17.5×31(マウントベース取り付け時:H54)(突起部含まず)質量(g)本体カメラ:96、別体カメラ:22付属品常時電源コード(駐車監視対応/約5m)、本体用マウントベース※両面テープ(ガラス用)貼り付け済、両面テープ(常時電源本体取り付け用)、本体用ボールジョイント(ダッシュボード用)、別体カメラ用マウントベース、別体カメラ用ボールジョイント(ダッシュボード用)、本体用マウントベースの両面テープ(ダッシュボード用)、撮影中ステッカー、別体カメラ用マウントベースの両面テープ(ガラス用)、コードクリップ×10、別体カメラ用マウントベースの両面テープ(ダッシュボード用)、カメラ接続コード(約0.8m)、脱脂クリーナー、取扱説明書、32GB microSDTMカードクラス10/SDHC規格準拠画質【FullHD】高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、【HD】:高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】:高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)画角【FullHD】本体カメラ:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°、別体カメラ:非対応、【HD】本体カメラ:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°、別体カメラ:水平104.56°垂直55.36°対角124.78°、【D1】本体カメラ:水平88.5°垂直62°対角108.05°、別体カメラ:水平84°垂直55.36°対角104.36°画像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEGモード常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)GPSあり記録範囲日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル音声録音有り(オン、オフ設定可)規格VCCI クラスB保証期間3年仕様HDR:有り ※別体カメラは有りで固定、3Gセンサー:有り(衝撃感度10段階)、外部映像出力:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時なし
JIS禁止標識タテエコボード 飲酒運転禁止 グリーンクロスJIS禁止標識タテエコボード 飲酒運転禁止グリーンクロス
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場での安全対策に。表示内容飲酒運転禁止取付方式ステッカー寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)600×450×1材質エコボード
JIS禁止標識タテPET板 飲酒運転禁止 グリーンクロスJIS禁止標識タテPET板 飲酒運転禁止グリーンクロス
1,898税込2,088
1枚
5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場での安全対策に。表示内容飲酒運転禁止取付方式ステッカー寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)300225××1材質PET板
JIS禁止標識ヨコエコボード 飲酒運転禁止 グリーンクロスJIS禁止標識ヨコエコボード 飲酒運転禁止グリーンクロス
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場での安全対策に。表示内容飲酒運転禁止取付方式ステッカー寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)300×600×1材質エコボード
JIS禁止標識ヨコPET板 飲酒運転禁止 グリーンクロスJIS禁止標識ヨコPET板 飲酒運転禁止グリーンクロス
1,898税込2,088
1枚
5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場での安全対策に。表示内容飲酒運転禁止取付方式ステッカー寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×400×1材質PET板
JIS禁止標識タテステッカー 飲酒運転禁止 グリーンクロスJIS禁止標識タテステッカー 飲酒運転禁止グリーンクロス
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場での安全対策に。表示内容飲酒運転禁止取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
JIS禁止標識ヨコステッカー 飲酒運転禁止 グリーンクロスJIS禁止標識ヨコステッカー 飲酒運転禁止グリーンクロス
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場での安全対策に。表示内容飲酒運転禁止取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
ユニピタ 粘着表示ステッカー ユニットユニピタ 粘着表示ステッカーユニット(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。 凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に取付粘着シール材質ポリオレフィン
マグネット標識 東洋防災マグネット標識東洋防災
1,798税込1,978
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
マグネット標識です。
材質マグネット板
修理・点検標識 ユニット修理・点検標識ユニット(1件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷から翌々日出荷
分電盤等の金属面へ設置できる英語併記の点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。作業期間と担当者名(正/副)を記入することが可能です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。厚さ(mm)0.25材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット取付方式マグネット取付け方法マグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
吊り下げマグネット標識 ユニット吊り下げマグネット標識ユニット(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。取付け方法吊り下げ式、マグネット式材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット仕様片面表示、上下部マグネット付セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1質量(g)168寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3RoHS指令(10物質対応)対応
タグアウト用吊りタグ セーフラン安全用品タグアウト用吊りタグセーフラン安全用品(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10枚)
当日出荷
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。材質紙PETラミネート加工仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1寸法(縦×横)(mm)150×80
フォークリフト関連標識 ユニットフォークリフト関連標識ユニット
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付け方法穴4ヵ所材質再生ポリプロピレン(再生材50%)厚さ(mm)1.2質量(g)200穴径(Φmm)2.5エコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)300エコマーク認定番号7118031
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら