化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。
トラスコ品番256-2489
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)1.2
取付ビス止め、両面テープ止め
質量(g)274
エコマーク認定認定
縦(mm)600
横(mm)450
表示内容過酸化水素
取付穴径(mm)2.5
エコマーク認定番号7118031
1枚
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
過酸化水素濃度を容易に確認できます。サンプルに1秒間浸けた後、直ちに変色の様子を確認することで濃度測定が可能です。
仕様測定レンジ・目盛(ppm):0-50-150-250-400 判定色:ボトルに表示
測定時間即時
アズワン品番4-1647-01
1本(100枚)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

洗浄剤 エアコン用 中性タイプ
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤
トラスコ品番857-1509
チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
洗剤だけでは落ちない汚れ・ニオイの元までディープクレンジング。
しみこんだ汗・皮脂や菌まで強力分解。
繰り返し洗たくすることで抗菌効果を発揮し、衣類の清潔長続き。
ツンとしないさわやかな花の香り。
色柄物に安心な酸素系漂白剤(濃縮タイプ)
形状液体
シリーズワイドハイター
清涼飲料水や乳飲料の紙パックの殺菌液などに用いる過酸化水素水の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。
測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~50.0(W/W)
測定精度(%)±0.5
防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
測定項目過酸化水素水濃度
寸法(mm)170×90×40
電源006P乾電池(9V)
本体質量(g)300
分解能0.1%
使用環境温度(℃)5~40
温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
高性能の除菌・除ウイルス剤
加速化過酸化水素により、細菌やウイルスを短時間で除去し対象表面を衛生的に維持できます。
洗浄と除菌がワンステップ
洗浄と同時に除菌・除ウイルスができて効率的です。
すぐに使える原液使用
使いたいときに、使いたい分だけ!希釈不要で準備作業も軽減できます。
用途環境表面の除菌洗浄
成分過酸化水素(0.5%)、界面活性剤、溶剤、有機酸、りん酸
液性酸性
商品タイプ業務用
pH範囲2
1箱(5L×3本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
色柄ものにも安心な酸素系漂白剤の液体タイプ。エイジング汚れ分解成分配合で、時間がたったシミ汚れ・くすみ・ニオイまでスッキリ落とします。除菌もできます。水洗いができるものなら、ウール・シルクを含むすべての繊維に使えます。従来品の容器につめかえてもご使用になれます。
用途衣料用
材質(包装容器)PE、PA
シリーズワイドハイター
液性酸性
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
過酸化水素水の消毒力と保湿力
適合ソフトコンタクトレンズ
成分(消毒液)過酸化水素3.0w/v%、pH調整剤、(中和剤)1錠中カタラーゼ4300単位、等張化剤、緩衝剤、滑沢剤、着色剤、コーティング剤
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(360mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。
強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。
弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。
pH値4.0~5.0(原液)
比重1.00~1.04
標準使用量系内の保有水量に対して10~50%
洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
測定範囲0.2-2.0/1-10mg/L
測定項目過酸化水素
1個
¥38,980
税込¥42,878
79日以内出荷
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。
作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。
除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。
環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤
使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。
希釈倍率10
液性中性
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
液中の過酸化水素濃度を0~30000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、20秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。
仕様カラーチャート:0/5000/10000/20000/30000ppm
アズワン品番64-3727-46
1パック(100枚)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
液中の過酸化水素濃度を0~5000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、60秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。
仕様カラーチャート:0/500/1000/2000/3000/5000ppm
アズワン品番64-3727-45
1パック(100枚)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
液中の過酸化水素濃度を0~750ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、90秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。
仕様カラーチャート:0/100/250/500/750ppm
アズワン品番64-3727-44
1パック(100枚)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
液中の過酸化水素濃度を測定します。
ストリップを液に1秒間浸します。液から取り出し、すぐに振って余分な液を取り除きます。90秒後にカラーチャートと比較します。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:過酸化水素●測定範囲:0.5~10ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名247S 過酸化水素
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9740-36
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。
無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。
18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
1箱
¥71,900
税込¥79,090
6日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:32 過酸化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):5●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス過酸化水素
校正証明書一般校正
CO2インキュベーターや安全キャビネットなどの小型装置内の除染に適しています。過酸化水素ガスは除染が終了すると水と酸素に分解され安全性も高く、すぐれた除染効果も期待できます。
仕様●寸法:W110×D185×H100mm●重さ:2.5kg●電源:100V or 220V(50/60Hz)●除染容積:Max. 10m3●除染方式:ドライ方式●除湿機能:専用除湿剤使用●エアレーション:分解触媒搭載●材質:SUS304●バリデーション:BI/CI 除染結果検証可能●アプリケーション:CO2インキュベーター、安全キャビネット(BSC)、その他各種チャンバー庫内
アズワン品番65-8100-01
1台
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
滅菌済みかを色変化で判定可能です(紫→緑)。
サイズ(mm)(1枚)Φ15
アズワン品番4-4504-01
1巻(1000枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
3つの重要条件である【過酸化水素ガスの濃度】、【滅菌温度】【滅菌時間】が包装内部、コンテナ内部で達成されたことを確認できるの製品です。
ISO 11140-1 Type4 規格に準拠しています。
仕様●サイズ:19mm×51mm
アズワン品番67-3052-16
1袋(250枚)
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
消耗品1回分は1.過酸化水素溶液の専用皿 2.専用除湿剤 3.容器注入器(5mL)4.除染検証用ケミカルインジケーターで、1箱に6回分入っています。
仕様●寸法:W380×D260×H150mm●セット内容:過酸化水素溶液の専用皿、専用除湿剤、容器注入器(5mL)、除染検証用ケミカルインジケーター ×6回分
アズワン品番65-8100-02
1箱(6回分)
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
細菌やウイルス除去に優れる新技術AHP「活性化過酸化水素」を採用した高性能の除菌・除ウイルス剤です。
アメリカ環境保護庁(EPA)で認可された除菌剤で、安全性も高く、細菌やウイルスに素早く作用し対象表面を衛生的に保ちます。
洗剤に触れず簡単希釈できる「自動一体型ボトル」採用により、清掃作業を標準化できます。
除菌効果。
用途プレウェットシステム適応品 病院・老健施設など高度なウィルス対策が必要なユーザー様の環境表面除菌に使用
液性酸性
使用希釈倍率16~256倍
効果除菌
細菌やウイルス除去に優れた「4.25%加速化過酸化水素(AHP)」を使用しています。安定性があり、希釈後約1ヶ月有効濃度が維持します。過酸化水素を単独で使用するよりも反応が早く、優れた除菌性能と高い洗浄力を示します。★米国環境保護庁(EPA)で認可された製品で、安全性も高く、細菌やウイルスに素早く作用し、洗浄と除菌・除ウイルスを同時に行うことができます。
仕様ボトルタイプ 3.78L
成分界面活性剤(12%)、溶剤、過酸化水素(4.3%)、リン酸
容量(L)3.78
液性酸性
アズワン品番66-0012-74
使用濃度16~256倍
1本
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
Apexブランド製品
用途過酸化水素滅菌
直径(Φmm)8.89
温度(℃)【培養】55~60
厚さ(mm)0.2
保管温湿度範囲2~8℃/湿度50%以下
仕様【菌数】G.stearothermophilus(ATCC12980) 10^6、【担体】ステンレスディスク
アズワン品番63-1286-03
1袋(100枚)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。
仕様●サイズ:75mm×150m●推奨シール温度:110℃~130℃●※シーラーによって温度差が生じる場合がありますので、ご使用前にテストシールを行ってください。●三層シール構造●入り数:2巻/箱
アズワン品番65-8734-98
1箱(2巻)
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 硫酸や過酸化水素の影響をうけないセンサを採用しています。
寸法(mm)75×38×180
測定範囲0.000~1.200mol(モル濃度)、0~300g/L(硫酸銅濃度)、0.0~76.3g/L(銅濃度)
質量(g)約300
電源単4アルカリ電池×3
精度理論値の±2%以内(一定条件で)
測定対象銅
アズワン品番61-3376-15
1個
¥349,800
税込¥384,780
10日以内出荷
容量(mL)40
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号08 140 006
1箱(8本)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
時間と濃度で赤から青に変化する過酸化水素滅菌用インジケータ。反応変数は過酸化水素濃度2.3mg±0.4mg、時間は6分がSVとして設定されています。
寸法(mm)16×100
松吉医科器械コード24-4337-00
1パック(250枚)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。タイベック(R)を使用して製造されています。
滅菌工程を通過したインジケータをオートリーダーで培養することで、滅菌結果の判定が短時間で可能です。過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌用、過酸化水素ガス低温滅菌用、高圧蒸気滅菌用のBIを培養するための専用培養器です。従来品より軽量・コンパクトで、限られたスペースでも運用が可能です。生物学的インジケーター4本まで同時培養。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×23×8.5
アズワン品番65-0506-70
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。タイベック(R)を使用して製造されています。
仕様●サイズ:430mm×100m●推奨シール温度:110℃~130℃●※シーラーによって温度差が生じる場合がありますので、ご使用前にテストシールを行ってください。●三層シール構造●入り数:1巻/箱
アズワン品番65-8735-05
1巻
¥57,980
税込¥63,778
10日以内出荷
プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。タイベック(R)を使用して製造されています。
過酸化水素漂白のエコタオルです。安心、安全の日本製です。
色オフホワイト
寸法(mm)約340×340
質量(g)約37
エコマーク認定認定
混率(%)綿100
エコマーク認定番号19104029
1セット(5枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
過酸化水素漂白のエコタオルです。安心、安全の日本製です。
色オフホワイト
寸法(mm)約340×850
種別フェイスタオル
質量(g)約69
エコマーク認定認定
混率(%)綿100
エコマーク認定番号19104029
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
加速化過酸化水素による優れた除菌能力
仕様【加速化過酸化水素】0.005
寸法(mm)150×170/枚
アズワン品番68-4181-65
1ケース(160枚×12本)
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ