95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード オーム電機 動画あり
通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
スイッチ一括集中スイッチ 定格125V/15A/1500Wまで コンセント形状2P 機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランプ プラグ形状フリープラグ(スイング) 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応
電圧(V)125 消費電力(W)1500以下 コード長さ(m)1.5 電流(mA)15 プラグ形状Lプラグ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカー搭載で過電流を遮断する電源タップ 集中スイッチ兼用ミニブレーカー付 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ ホコリの侵入も防止する感電防止シャッター 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能サーキットブレーカー プラグ形状フリープラグ(スイング) 耐トラッキングあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付) 質量(g)0.17 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)100 コンセント個数2 保護機能地絡・過負荷・短絡保護 動作時間0.1秒以内(高速形) 極数・素子数2P2E(OC付) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500 質量(g)420 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:6 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内用 コンセント3 特性接地付
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内用 全長(mm)500 質量(g)420 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
9,998 税込10,998
欠品中

プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500 質量(g)420 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内用 コンセント3 特性アース付
1台
10,980 税込12,078
欠品中

おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。 質量(kg)0.11 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)100 コンセント個数2 フレーム15AF 定格電流(A)15 接続方式差込接続方式(標準) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む) 定格感度電流(mA)15 動作時間s以内0.1 極数・素子数2P0E 使用条件屋内用 仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

拡張コンセントシリーズの増設用壁タップ 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
電力(W)合計1500以下 コンセント個数6 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。 工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。 ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。 ※アース線は常時接続。 ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。 接続機器を一括でON・OFFできます。 電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。 抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。 背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。 タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
機能サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・100V(合計1500Wまで) コンセント個数6 コンセント形状3P抜け止め 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×44×30(ブレーカーカバー部:61) ケーブルVCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mm アース端子 マグネット プラグ形状ストレート USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過電流が発生した際に回路を遮断し、接続機器の故障や電気火災を予防する安全ブレーカーを搭載! 3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した6個口タップです。
コンセント個数6 機能マグネット、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 コンセント形状3ピン 定格125V 15A 1500W スイッチ○(ブレーカー) マグネットあり ライトグレー 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×44×61(本体のみ) RoHS指令(10物質対応)対応 使用地区日本国内 規格PSE適合 仕様通電表示ランプ〇 プラグ形状3P抜け止め
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7 特性防雨 電線仕様-種別VCT電線 使用場所屋外 仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグ トラスコ品番360-1471 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動 通電状態が一目でわかり、一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃耐熱ボディ ストレートプラグ/Lプラグ両用のフリープラグ、耐トラッキング絶縁カバー付き ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 機能LEDランプ付、個別スイッチ、雷ガード、難燃・耐熱、耐トラッキング、絶縁カバー付、ホコリ防止シャッター付 最大消費電力(W)1500(合計) プラグ形状フリープラグ(スイング) 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心の電気火災対策 特許技術採用(特許第5853076号)で異常過熱検知、通電遮断機能 雷サージ軽減素子内蔵 一括集中スイッチ、過電流防止ブレーカー付き トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント個数3 コンセント形状2P 機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・雷ガード・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付 プラグ形状L型プラグ 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390
1個
979 税込1,077
当日出荷

壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー付き ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
質量(g)(約)235 電力(W)15A 125V 1500以下 コンセント個数6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)120×155×34(プラグ含まず) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
1,994 税込2,193
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過電流防止ブレーカー付き(集中スイッチ兼用) 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 各コンセントが個別に縦横90°回転し2方向から差込できるので、ACアダプターもすっきりと収まります。 ダミープラグ付き(取り外し可能) トラッキング・感電防止プラグ採用
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 コンセント個数6 アース端子× マグネット× USBポート数× 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×123×42 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる。過電流を防止するブレーカー内蔵
付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm) ホワイト 材質(本体)ABS コンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまで コード長さ(m)2 定格電流(A)15 口数2個口 プラグ形状L型プラグ
1個
1,992 税込2,191
当日出荷

電気機器のトラブルを末端でガード 電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します! オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。 プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A)10 仕様3P接地防水コンセントコネクタ付抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます) 長さ(mm)(電線)約300 極数2P 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)縦80×43×高さ43 定格電圧(V)AC100 保護機能漏電(地絡)保護・過電流保護 動作時間0.1秒以内(高速形) 基準周囲温度(℃)40 定格感度電流(mA)15(定格不動作電流7.5)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。 クランプ型電流センサーの接続により、遠隔での電流監視測定が可能です。(電流センサーは付属していません)
【差込口】ブラック、【コード】ブラック タイプ抜け止め 許容電流(A)36 定格容量125V・30A(合計3000Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ プラグ形状引掛け式 間隔(mm)【差込口】40 ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状3P
1本
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。 抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。 本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
【差込口】ブラック、【コード】ブラック 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格容量30A・250V 電源コード(m)3 プラグ平行型 使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2 標高(m)2000以下 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P 間隔(mm)【差込口】40 ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状IECC13(ロックプラス機能付) 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
49,980 税込54,978
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
仕様【二重構造】あり 【差込口】ブラック、【コード】ブラック タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数12 許容電流(A)28 定格容量125V・20A(合計2000Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状引掛け式NEMAL5-20 導体サイズ(mm2)3.5 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
19,980 税込21,978
18日以内出荷

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり 【差込口】ブラック、【コード】ブラック タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 許容電流(A)23 定格容量125V・15A(合計1500Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状3P(接地付きプラグ) 導体サイズ(mm2)2 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCTF2.0(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
14,980 税込16,478
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり 【差込口】ブラック、【コード】ブラック タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 ケーブル長(m)3 許容電流(A)36 定格容量125V・30A(合計3000Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状引掛け式L5-30P(ロック式125V30A) 導体サイズ(mm2)5.5 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3 プラグ平行型 ブラック 仕様【二重構造】あり タイプ抜け止め 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント形状3P コード長さ(m)3 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ USBポート数× 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
19,980 税込21,978
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭東電気製の高品質な商品です。 電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。 定格電流(A)15 仕様衝撃波不動作型 コンセント個数2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約40×65×30 動作時間0.1秒以内(高速型) 定格電圧 AC V100 定格感度電流(mA)15 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用抜け止めコンセントモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内用 質量(g)220 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P(抜け止め) 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130 入力プラグポッキンプラグ 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 コンセント1
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷

AC充電器としても使えるコンパクトな2in1モバイルバッテリー。手のひらサイズでポーチやポケットにすっぽり収まり、気軽に持ち運び可能です。ケーブル一体型の5000mAh容量で、外出先でも安心して充電できます。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。
用途USB Power Delivery対応のAC充電器と、USB Type-C(TM)ケーブルを一体化したモバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。バッテリー・AC充電器・ケーブル一体型なので、旅行や出張に大活躍。これひとつでお出かけの際も気軽に持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。一体型ケーブルに加え、USB Type-Cポート×1を装備しています。USB Type-Cポートに別途用意したケーブルを挿すことで、2台のスマートフォンなどを同時に充電できます。 。※AC充電器として使用する場合は計15W、モバイルバッテリーとして使用する場合は計15Wを2台に電圧分配して充電を行います。 。AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 。※AC充電器として使用し、30W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。スマートフォンなどへの充電と、本製品への充電も同時に行える”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様電池定格容量:3.6V/5000mAh 18Wh その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 質量(g)約210 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)幅約83×奥行約32×高さ約52 規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ×1、電源出力側:USB Type-C(TM)ポート×1 定格入力電圧(V)AC:100-240 50/60Hz、USB Type-C port/cable:5 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格入力電流(A)C:1.5、USB Type-C:2 繰返し性500回 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 充電時間(時間)約2 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載のでは充電できません。 定格出力電圧(V)AC充電器として使用時:USB Type-C port/USB Type-C cable:5/9/12/15/20、モバイルバッテリーとして使用時:USB Type-C port/USB Type-C cable:5/9 定格出力電流AC充電器として使用の際、最大出力30W:USB Type-C port/USB Type-C cable:5V/9V時3A・12V時2.5A・15V時2A・20V時1.5A、モバイルバッテリーとして使用の際、最大出力20WUSB Type-C port/USB Type-C cable:5V時3A・9V時2.22A
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内用 質量(g)220 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P(抜け止め) 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130 入力プラグポッキンプラグ 電流(mA)漏電遮断:6 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 コンセント1
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

AC充電器としても使えるコンパクトな2in1モバイルバッテリー。手のひらサイズでポーチやポケットにすっぽり収まり、気軽に持ち運び可能です。ケーブル一体型の5000mAh容量で、外出先でも安心して充電できます。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。
用途USB Power Delivery対応のAC充電器とUSB Type-C(TM)ケーブル、Lightning変換アダプタを一体化したモバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。バッテリー・AC充電器・ケーブル一体型なので、旅行や出張に大活躍。これひとつでお出かけの際も気軽に持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。※Lightning変換アダプター使用時の最大出力は20Wです。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。一体型ケーブルに加え、USB Type-Cポート×1を装備しています。USB Type-Cポートに別途用意したケーブルを挿すことで、2台のスマートフォンなどを同時に充電できます。 。※AC充電器として使用する場合は計15W、モバイルバッテリーとして使用する場合は計15Wを2台に電圧分配して充電を行います。 。AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 。※AC充電器として使用し、30W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。スマートフォンなどへの充電と、本製品への充電も同時に行える”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様電池定格容量:3.6V/5000mAh 18Wh ホワイト 質量(g)約210 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)幅約83×奥行約32×高さ約52 規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ×1、Lightningプラグ×1、電源出力側:USB Type-C(TM)ポート×1 定格入力電圧(V)AC:100-240 50/60Hz、USB Type-C port/cable:5 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格入力電流(A)C:1.5、USB Type-C:2 繰返し性500回 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 充電時間(時間)約2 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載のでは充電できません。 定格出力電圧(V)AC充電器として使用時:USB Type-C port/USB Type-C cable/Lightning plug:5/9/12/15/20、モバイルバッテリーとして使用時:USB Type-C port/USB Type-C cable/Lightning plug:5/9 定格出力電流AC充電器として使用の際、最大出力30W:USB Type-C port/USB Type-C cable/Lightning plug:5V/9V時3A・12V時2.5A・15V時2A・20V時1.5A、モバイルバッテリーとして使用の際、最大出力20WUSB Type-C port/USB Type-C cable/Lightning plug:5V時3A・9V時2.22A
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!AC最大67Wの高出力だから、外出先での充電はこれ1台で安心。5000mAhのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。
用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。USB Type-C×2ポート搭載で、スマートフォン・ワイヤレスイヤホンなど複数のデバイスを同時充電できて便利です。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でパソコンやスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として1ポート接続時67W、2ポート同時接続時65Wの出力が可能。スマートフォンとノートパソコンを同時に充電できます。パソコンで作業をしている間にスマートフォンの充電を済ませられるから、出張時・外出時にぴったりです。 。※65Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 質量(g)約290 規格○PSE 特定以外の電気用品 使用温度(℃)0~40 コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(TM)ポート×2 定格入力電圧(V)AC:100-240 50/60Hz、USB Type-C:5 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.6V 5000mAh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×約34×約87 定格出力電圧AC充電器として使用の際、単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2:5V/9V/12V/15V/20V、2ポート同時接続時:USB Type-C1/USB Type-C2:5V/9V/12V/15V/20V、USB Type-C2/USB Type-C1:5V/9V、モバイルバッテリーとして使用の際、単独接続時:5V/9V、2ポート同時接続時:USB Type-C1/USB Type-C2:5V 充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)C:2、USB Type-C:2.4 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電流AC充電器として使用の際、最大出力45W 単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.35A、2ポート同時接続時:USB Type-C1:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、USB Type-C2:5V時3A・9V時2.22A、モバイルバッテリーとして使用の際、最大出力20W 単独接続時:5V時3A・9V時2.22A、2ポート同時接続時:USB Type-C1/USB Type-C2:5V時1.5A 繰り返し使用500回
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。USB Power Delivery規格に対応し、20Wの高出力で対応機器を超高速充電できます。本体に搭載されている電源プラグをコンセントに差し込むことで、本製品を直接充電することができます。充電している本製品にスマートフォンを接続することで、AC充電器として使用可能です。電源プラグ部分には回転させて本体に収納可能なスイングプラグ機構を採用しています。持ち運びに便利です。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。本製品とスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。モバイルバッテリー本体を約4時間30分で充電できます。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様○PSE 特定以外の電気用品 質量(g)約275 使用温度(℃)0~40 定格入力電圧(V)100-240V 50/60Hz 定格出力電流(A)(最大)20、AC充電器として使用時:バッテリーとして使用時共にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A、USB-Aは2.4A、2ポート同時使用時は合計3.0A 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×34×90 充電時間約4時間30分 定格入力電流(A)0.6 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 使用地区国内 標準容量(mAh)3.6V 10000mAh 定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5/9、USB-A:5 ※2ポート同時使用時はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5Vに固定 連続使用回数500
1個
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。コンパクトで旅行などへの持ち運びに適しているサイズです。本体に搭載されている電源プラグをコンセントに差し込むことで、本製品を直接充電することができます。充電している本製品にスマートフォンを接続することで、AC充電器として使用可能です。電源プラグ部分には回転させて本体に収納可能なスイングプラグ機構を採用しています。持ち運びに便利です。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。本製品とスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。モバイルバッテリー本体を約2時間10分で充電できます。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。本製品(バッテリー容量5000mAh)でスマートフォンを約1.6回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。2ポート合計2.4Aの出力が可能な高出力モデルです。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様○PSE 特定以外の電気用品 使用温度(℃)0~40 コネクタ形状USB-Aポート×2 定格入力電圧(V)100-240V 50/60Hz 定格出力電流(A)(合計)12、AC充電器として使用時:バッテリーとして使用時共に各1ポート2.4A、2ポート同時使用時は合計2.4A 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×34×71 充電時間約2時間10分 定格入力電流(A)0.3 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 使用地区国内 定格出力電圧(V)5 連続使用回数500
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。5000mAhのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。かわいいしろちゃんモデルです。
用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。出張や旅行時はもちろん、ちょっとしたお出かけの際も気軽に持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 。※30Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 しろちゃん(ホワイト×ブラック) 質量(g)約180 規格○PSE 特定以外の電気用品 使用温度(℃)0~40 コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(TM)ポート×1 定格入力電圧(V)AC:100-240 50/60Hz、USB Type-C:5 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.6V 5000mAh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約33×約45 定格出力電圧AC充電器として使用時:USB Type-C:5V/9V/12V/15V/20V、モバイルバッテリーとして使用時:USB Type-C:5V/9V 充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)C:1、USB Type-C:2.4 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電流AC充電器として使用時、最大出力30W USB Type-C:5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A・20V時1.5A、モバイルバッテリーとして使用時、最大出力20W USB Type-C:5V時3A/9V時2.22A 繰り返し使用500回
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。5000mAhのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。
用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。出張や旅行時はもちろん、ちょっとしたお出かけの際も気軽に持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 。※30Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 質量(g)約180 規格○PSE 特定以外の電気用品 使用温度(℃)0~40 コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(TM)ポート×1 定格入力電圧(V)AC:100-240 50/60Hz、USB Type-C:5 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.6V 5000mAh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約33×約45 定格出力電圧AC充電器として使用時:USB Type-C:5V/9V/12V/15V/20V、モバイルバッテリーとして使用時:USB Type-C:5V/9V 充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)C:1、USB Type-C:2.4 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 繰り返し使用500回
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台2役で使えるAC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。小さなバッグやポーチにすっぽり収まるスティックタイプ。かさばらないので持ち運びに便利です。 。USB Power Delivery 20Wに対応。スマートフォンを高速充電できるため、外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 ブラック 質量(g)約180 出力(W)20 規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 使用温度(℃)0~40 コネクタ形状(電源出力側)USB Type-C(TM)ポート×1 定格入力電圧(V)AC:100-240 50Hz/60Hz 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×32×115 充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)C:1.5 使用電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電圧(V)5/9 バッテリー容量(mAh)(3.6V)5000 USBポート数1 定格出力電流最大出力20W AC充電器として使用時・バッテリーとして使用時いずれも3A/2.22A 充電端子AC 給電端子USB Type-C 繰り返し使用500回
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1台2役で使えるAC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。これ1つで外出時も安心。AC充電器とモバイルバッテリーを2つ持ち歩いたりケーブルを挿し替えたりする手間がありません。 。バッグやポーチに入れて持ち運べるコンパクトタイプ。出張や旅行の際にも便利です。 。USB Power Delivery 45Wに対応。スマートフォンを高速充電できるため、外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンやノートパソコンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。2つのUSB Type-C(TM)ポートに接続可能。AC充電器としてノートパソコンとスマートフォンを2台同時に充電できます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。コンセントに挿した本製品にスマートフォンを接続することで2つをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。本製品はUSB Type-Cポートからの充電も可能です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 質量(g)約220 出力(W)45 規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 使用温度(℃)0~40 コネクタ形状(電源出力側)USB Type-C(TM)ポート×2 定格入力電圧(V)AC:100-240 50Hz/60Hz 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×33.5×60.5 充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)C:1.5 使用電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電圧(V)【AC充電器】単独接続時(USB Type-C1/USB Type-C2):5/9/15/20、2ポート同時接続時(USB Type-C1/USB Type-C2):5/9/15/20、2ポート同時接続時(USB Type-C2/USB Type-C1):5/9【モバイルバッテリー】単独接続時:5/9、2ポート同時接続時(USB Type-C1/USB Type-C2):5 バッテリー容量(mAh)(3.6V)5000 USBポート数2 定格出力電流【AC充電器】最大出力45W、単独接続時(USB Type-C1/USB Type-C2):5V/9V/15V時3A・20V時2.25A、2ポート同時接続時(USB Type-C1/USB Type-C2):5V時2.1A・9V時2.22A・15V時2A・20V時1.5A、2ポート同時接続時(USB Type-C2/USB Type-C1):5V時2.1A・9V時1.66A【モバイルバッテリー】最大出力20W、単独接続時:5V時3A・9V時2.22A、2ポート同時接続時(USB Type-C1/USB Type-C2):5V時1.8A 充電端子AC 給電端子USB Type-C 繰り返し使用500回
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト 出力(W)AC:1400以下 コンセント個数2 対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A)DC出力:5/2.4 USBポート2 耐トラッキングあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント USB充電ポート2個付きでスマホやタブレットの充電もできます。 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー付き ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
質量(g)約250 定格15A 125V 1500W以下 コンセント個数4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×155×34(プラグ含まず) USBポート2(電流容量2400mA) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷