20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。 はけやローラーで簡単に塗装できます。 速乾性のため、早期の交通開放が可能です。
用途駐車場・工場・倉庫・構内等の線引き 標準塗布面積(1回塗り)15cm幅のラインで50~60m 乾燥時間(分)8~10分(20℃) 主な用途アスファルト 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
1缶(2kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。 完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時) 希釈剤不要 危険等級 使用後の手入方法塗料用シンナー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間30分(23℃時) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途舗装路面・中央線などの路面標示、工場・倉庫・車庫・駐車場など屋内外の区画線 塗布面積(m2/缶)90~100 使用場所屋内外兼用 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
1缶(20kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製ですので軽くて持ち運びに便利。何度でも繰り返し使用できるので、いろいろな場所に表示ができます。
用途路面へ「とまれ」の文字をロードカラー塗料を使用してペイントするシートです。 文字内容とまれ(一文字シート) 材質エコユニボード(抜き文字) 付属品と ま れ 各1枚計3枚 トラスコ品番742-7905 寸法(mm)600×450 質量(g)300
1組(3枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

シントーファミリー道路標示用ペイント
●常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。●はけやローラーで簡単に塗装できます。●速乾性のため、早期の交通開放が可能です。
用途●駐車場・工場・倉庫・構内等の線引き トラスコ品番479-8074 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶
7,598 税込8,358
3日以内出荷

ロードマーキング ライン 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 質量(g)580 内容量(mL)400 主成分アクリル樹脂 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

施行後5~6分(23℃)で乾燥しますので、多くのセーフティコーンの設置が必要ありません。 柔軟性に優れていますので、衝撃・荷重・気象変化等による、はがれ・ひび割れが少なく、優れた耐久性を有しています。 塗料は低粘度ハイソリッドで塗膜の有効成分が多く、ガラスビーズ固着性に優れ、長時間ガラスビーズの反射効果を保ちます。 ベース樹脂は特殊アクリル樹脂を使用しているため、耐久性に優れています。特に黄変性が少なく、長期にわたり白さを保ちます。
用途道路標示・区画線。駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。 規格JIS K 5665 1種B 粘度70~100 密度(g/cm3)1.3以上(23℃) 危険等級 耐摩耗性摩耗減量500mg以下 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 加熱残分(%)60以上
1缶(20kg)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルキド樹脂をベースに作られた路面標示用塗料です。 速乾性で強靭な塗膜を形成し、付着性に優れています。 耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。 鮮やかな色ですので、視認性にすぐれています。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 アスファルトなど。 仕様一液型油性つやけし 塗布面積(m2/缶)18~20(1回塗り) 指触乾燥時間(分)10(20℃) 希釈剤016-0059塗装用シンナー 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)5~10(ローラー) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)18~20 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.20~0.22 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水性ハードライン アトムハウスペイント 動画あり
塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。 乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合) 水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。 ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。 乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1 主成分水性アクリル樹脂 主な用途アスファルト 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗、速乾
1缶(2kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 仕様楕円吹きノズル付 タイプ太線用 乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60 主成分アクリル樹脂塗料 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1080mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1ケース(400mL×6本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた密着性と耐磨耗性。アスファルト面に塗ってもにじみません。水性ですから作業も簡単で安心。
用途コンクリート、アスファルト面の区画線や路面表示に。ガレージ、駐車場、倉庫、工場、店舗の床面や一般道路面。 種別道路用塗料 タイプ水性ライン引き塗料 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約4(冬期) 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途コンクリート、アスファルト面 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗 塗料タイプエマルション
1缶(1.6L)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

火で加熱しないためデザインのイメージがよりきれいに路面表示できます。 歩道など車のタイヤのねじれが発生しにくい場所に施工してください。 屋外はもちろん屋内、屋上などの火器を使用できない場所の施工にも向いています。 9色のシートの組み合わせで、様々なデザインシートになります。
取付方式粘着シート
1枚
特価
6,390 税込7,029
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ 動画あり
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒) 使用場所屋外用 仕様(用具の手入れ)水 乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1 危険物の類別非危険物 希釈液水道水(5%以内) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶(2kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。
用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など 危険物の類別非危険物
1缶(2kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。
用途道路や駐車場、倉庫などの区画線引き、路面表示。 特性耐摩耗、耐水、耐アルカリ 質量(kg)20 材質水性アクリル系 主な用途アスファルト 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 2018年トラスコ掲載ページ7 0165
1缶(20kg)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RM-201 ロードマーキング サイン 来客用 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途マーキング トラスコ品番495-3711 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 文字寸法(mm)170×300(1文字) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

シントーファミリー水性路面標示用塗料
水性のため安全で取扱いが容易です。溶剤臭や引火の危険性がありません。耐久性・耐摩耗性に優れています。
用途駐車場・工場構内・倉庫内等の線引き 乾燥時間(分)20~30(20℃) 主成分アクリルエマルション樹脂 危険物の類別非危険物 塗布量15cm幅のラインで50~60m(1回塗り)
1缶(4L)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)