ガス赤外線グリラーリンナイペット〈上火式〉焼き物をこんがりと仕上げる、定評のシュバンクバーナーを採用。しかも、セラミック製で信頼性も抜群。シュバンクバーナーから放射される遠赤外線+近赤外線が、内側からじっくり、外側をこんがり焼きあげます。さらに、熱効率が高いセラミック製ですから、焼きムラも少なく、耐久性にも優れています。〈特長〉・上からの赤外線だから、焼けぐあいを見ながらお使いいた だけます。赤外線がすばやく、魚や肉の中まで浸透し、こんがりと程 よく仕上がります。本体はステンレス製で、耐久性にすぐれています。レバーにより鉄灸受けを自由に昇降(最大30cm)でき、 便利です。点火は便利な圧電式です。焼き上がり時間は約5~7分です。庫内寸法:500×200×H205・火力強・弱切替式・付属品:焼網(480×250)1枚、水入れ皿1個・立消え安全装置付型 式 毎時ガス消費量 kW ガス接続(mm) プロパン(kg/h) 都市ガス(kcal/h) プロパン 12A・13ARGP-62SV 5.32(0.38) 5.23(4、500) ゴム管Φ9.5 ゴム管Φ9.5
材質ステンレス
質量(kg)13
寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)480×250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×282×395
ガス赤外線グリラーリンナイペット〈上火式〉焼き物をこんがりと仕上げる、定評のシュバンクバーナーを採用。しかも、セラミック製で信頼性も抜群。シュバンクバーナーから放射される遠赤外線+近赤外線が、内側からじっくり、外側をこんがり焼きあげます。さらに、熱効率が高いセラミック製ですから、焼きムラも少なく、耐久性にも優れています。〈特長〉・上からの赤外線だから、焼けぐあいを見ながらお使いいた だけます。赤外線がすばやく、魚や肉の中まで浸透し、こんがりと程 よく仕上がります。本体はステンレス製で、耐久性にすぐれています。レバーにより鉄灸受けを自由に昇降(最大30cm)でき、 便利です。点火は便利な圧電式です。焼き上がり時間は約5~7分です。庫内寸法:680×300×H330・付属品:焼網(300×360)2枚、水入れ皿2個・立消え安全装置付型 式 毎時ガス消費量 kW ガス接続(mm) プロパン(kg/h) 都市ガス(kcal/h) プロパン 12A・13ARGP-46SV 11.5(0.82) 11.4(9、800) ゴム管Φ9.5 ゴム管Φ13
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)300×360
焼き物料理はこれ1台におまかせ!ハイパワー1100Wの両面焼きワイドグリル。秋刀魚が一度に4匹、同時に焼ける。
焼き網は高さ調節可能。電源スイッチ兼用30分タイマー付き。臭いや煙を和らげるセラミックフィルター搭載。
用途フィッシュロースター、魚焼き器、魚焼き機として。
消費電力(W)1100
コード長さ(m)1.5
質量(kg)4.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
方式両面焼き方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×30×21
高さ調節【焼き網】反転式(約15mm)
より大量の遠赤外線で美味しく焼き上げる。
遠赤外線効果バツグン!
下火式/赤外線バーナータイプ。
効率を高め、焼き網のスミまで焼ける防風板。(汎用型)
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。(汎用型)
使いやすい自動点火/前面レイアウト。
前後バーナーの切換はワンタッチでOK。(兼用型)
高さ調節棚:ハンドルレバ-方式 75mm調節可
付属品汁受1、焼網1、串受ロストル2、バックガード1
直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。
強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。
魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。
ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂
寸法(mm)焼網/約280×180
質量(kg)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]
ガス消費量(g/h)約169
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
富士山の溶岩を使用。遠赤外線効果で肉、魚、野菜がふっくらとおいしく焼き上がります。
高さ(mm)38
材質石板;富士山熔岩石木台;杉材
魚やお肉、パンなど様々な料理に使えるマルチロースターです。
長さ35cmのワイドサイズで、大きめのサンマがまるごと4尾焼けます。
裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。
脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載。
フッ素加工でこびりつきにくいのでお手入れがらくです。
蓋・受け皿・焼網を分解して、丸洗い出来ます。
ヒーターの拭き掃除も可能です。
30分のタイマー付きです。
色レッド
寸法(mm)496×306×192
質量(g)4200
材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1100
タイマー30分(電源スイッチ兼用)焼き網サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網)
コード長さ(m)約1.5
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
材質:スチール。:表面加工:【網】フッ素加工【輻射板】特殊セラミック加工。セラミックの『遠赤外線効果』で、満遍なく食材が加熱され、素材の味わいを存分に引き出します。上網はフッ素樹脂加工で食材がくっつきにくいです。外はカリッと中はもっちりのトーストとジューシーなおかずで贅沢な朝食。干し芋もあぶって、幸せなおやつ時間。こんがり美味しいお餅焼き。魚焼きとして。アウトドアのおともにも
自然石の遠赤外線効果でとても美味しく焼けます。
材質石
バーナーカバーから発する遠赤外線により食材の内部までじっくり熱を通します。
火力調整は器具栓つまみで左右半分ずつ操作可能です。
高さ(mm)200
奥行(mm)200
コンパクトでも十分な調理機能。
コンロ台に設置するだけのテーブルコンロは、手軽な設置や使い方がメリット。
コンパクトサイズながら普段のお手入れも基本的な調理も、安心してできる機能とデザイン性を備えています。
ぜひ暮しにフィットする一台をお選びください。
調理性
自動炊飯機能(ごはん/おかゆ) - おいしいごはんも、コンロに火加減おまかせです。
オートメニュー機能 - 魚の種類と焼き加減を設定するだけの簡単調理。※魚焼きのみ対応
温度調節機能 - 温度センサーが油の温度をコントロールします。
煮込み機能 - コンロが自動で火加減を調節し、煮込みをサポート
湯わかし機能 - 沸騰を電子音でお知らせ、自動で消火します。
お手入れ性
ガラストップコート - キズがつきにくく重いものを落としてもひび割れの心配が少なく安心して長く使えます。
ツインシールド構造 - バーナーリングの2か所(外径と内径)にパッキンを装着。
分解グリル - グリルパーツは、サッと分解して丸洗いできるので便利。
安全性
コンロ30分消火モード - ボタンひと押しで120分→30分設定
低荷重センサー - 軽量鍋でもより安心
ロングスカート構造 - 異物などの侵入を減らす
ロック - 未使用時も安心
付属品魚すくって
色トップ:クリアパールブラック、フェイス:ブラック
電圧(V)DC3.0(乾電池単1×2)
構造お手入れ:すっきりトップ/ツインシールド構造
本体質量(kg)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×496×183
口数2口
機能コンロ:高温炒め機能/コンロ調理タイマー/温度調節機能/炊飯/おかゆ/煮込み機能/湯わかし機能、グリル:無水両面焼/遠赤外線グリル/ワイドグリル/メッキコーティング/グリル調理タイマー/オートメニュー機能(魚焼き)
庫内寸法(mm)グリル:W252×311×62
関連資料(0.2MB)
材質(トッププレート)ガラスコートトップ
ワイドタイプの電気アミ焼き機です。電気ヒーターでじっくり焼くので失敗なく美味しく焼けます。調理済みの焼鳥はもちろん、生肉からでも本格的な美味しい焼鳥が楽しめます。お客さんへのディスプレイ性はもちろん、温め直しやライブ感を愉しんでいただけます。ガスコンロの直火と違い、串が焦げることがなくじっくりと丁寧に焼き上げます。網付で角モチやホタテなどの海産物も調理できるため晩酌のお供にピッタリ。付属のプレートでタコ焼きも焼くこともできます。
付属品油受けトレイ・焼き網・たこ焼きプレート
材質本体:フェノール樹脂・鉄、網:鉄(クロムメッキ)、油受けトレイ:鉄、たこ焼きプレート:アルミニウム合金(フッ素樹脂塗膜加工)
寸法(mm)約382×146×106
質量(g)約1205
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約1.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
熱量調節 :ON-OFF切替
給排水装置 :ナシ・コンパクトタイプ(100Ⅴ)で本格串焼きが可能な卓上グリラー!
TKG品番9-0762-0601
付属品焼網(ステンレス製)1枚・リード線(2m)付き
材質ヒーター:ニクロム線、本体:ステンレス(SUS304・SUS430)、その他
寸法(mm)火床:210×110
質量(kg)27
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
電気容量(kW)1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×410×230
1個
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
遠赤外線効果のある石焼。
石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。
油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。
石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
高さ(mm)80
材質石板;富士山熔岩石木台;ねずこ材ゴトク・火皿;アルミ合金
魚焼グリルの中に水の変わりに入れることで、ゼオライトから出る遠赤外線効果により魚を美味しく早く焼き上げることが出来ます。
また、グリル内の気になる臭いも吸着してくれますので気密性が高い住宅でも部屋に臭いが移らず焼き魚を楽しむことが出来ます。
魚の油と臭いを吸着しますので受け皿を毎回洗う必要がありません(8回程度)。
使用後に油を吸った本品は、家庭菜園のプランターや庭先の土と混ぜることで、土の中のバクテリアの働きにより、吸い込んだ油を分解して肥料化、しかもその後は、ゼオライトの持つ保水力・保肥力、また根腐れ防止効果もあります。
コストパフォーマンスの高い袋入りです。
1個(600g)
¥399
税込¥439
8日以内出荷
旨さアップでコストダウン!焼物器のスタンダード。
焼物器の基本を極める下火式/熱板タイプ。
効率を高め、焼き網のスミまで焼ける防風板。(汎用型)
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。(汎用型)
使いやすい自動点火/前面レイアウト。
前後バーナーの切換はワンタッチでOK。(兼用型)
付属品汁受1、串受2
接続口C=25mm、D=40mm、(都市ガス)13mm(ゴム管口)、(LPガス)9.5mm(ゴム管口)
高さ調節棚:固定
コンパクトでも十分な調理機能。
コンロ台に設置するだけのテーブルコンロは、手軽な設置や使い方がメリット。
コンパクトサイズながら普段のお手入れも基本的な調理も、安心してできる機能とデザイン性を備えています。
ぜひ暮しにフィットする一台をお選びください。
調理性
自動炊飯機能(ごはん/おかゆ) - おいしいごはんも、コンロに火加減おまかせです。
オートメニュー機能 - 魚の種類と焼き加減を設定するだけの簡単調理。※魚焼きのみ対応
温度調節機能 - 温度センサーが油の温度をコントロールします。
煮込み機能 - コンロが自動で火加減を調節し、煮込みをサポート
湯わかし機能 - 沸騰を電子音でお知らせ、自動で消火します。
お手入れ性
ガラストップコート - キズがつきにくく重いものを落としてもひび割れの心配が少なく安心して長く使えます。
ツインシールド構造 - バーナーリングの2か所(外径と内径)にパッキンを装着。
分解グリル - グリルパーツは、サッと分解して丸洗いできるので便利。
安全性
コンロ30分消火モード - ボタンひと押しで120分→30分設定
低荷重センサー - 軽量鍋でもより安心
ロングスカート構造 - 異物などの侵入を減らす
ロック - 未使用時も安心
付属品魚すくって
色トップ:クリアパールブラック、フェイス:ブラック
電圧(V)DC3.0(乾電池単1×2)
構造お手入れ:すっきりトップ/ツインシールド構造
本体質量(kg)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×496×183
口数2口
機能コンロ:高温炒め機能/コンロ調理タイマー/温度調節機能/炊飯/おかゆ/煮込み機能/湯わかし機能、グリル:無水両面焼/遠赤外線グリル/ワイドグリル/メッキコーティング/グリル調理タイマー/オートメニュー機能(魚焼き)
庫内寸法(mm)グリル:W252×311×62
関連資料(0.2MB)
材質(トッププレート)ガラスコートトップ
付属品串受ロストル2本、焼アミ1枚、ガラス2枚
質量(kg)7.8
点火方式マッチ点火
接続口径(Φmm)9.5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)775×200×H210、(焼面)616×145
関連キーワード