484件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。
滅菌γ線滅菌済
1箱(48本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ウルトラフリー-MC オプション
品番UFC3 OOO TB 穴径(μm) 材質(メンブラン)PP TGK品番719-23-32-22 仕様ハウジング:PC・サンプル量:50μl~15ml・有効ろ過面積:4.25cm2・耐遠心力:2000×g・ローター:スイングローター
1箱(1000個)
31,980 税込35,178
24日以内出荷

1箱(100個×10袋)ほか
45,600 税込50,160
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
1ケース(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン) 遠心強度20000G 滅菌未滅菌 胴径(Φmm)(最大)約10.8 仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
1箱(1000個)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


γ線滅菌済。 書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり 滅菌滅菌済み 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)PP(ポリプロピレン) 遠心強度9400×G
1箱(80個)ほか
11,187 税込12,306
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(100本)
4,040 税込4,444
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒字で目盛を印刷、白い書き込みスペースを広くとっています。最大遠心強度20,000Gの耐久仕様です。
1ケース(10袋×50本)ほか
12,980 税込14,278
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1ケース(25本×12ラック)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安) 材質PP 全長(mm)39.3 容量(mL)1.5 高さ(mm)(キャップ部)約6 滅菌滅菌済み 上部外径(Φmm)約13 遠心強度12000G 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷

丈夫なツーポジションスナップキャップは操作性に優れます。 厚く丈夫な独自の構造により、安全で確実な密閉を保証します。
材質ポリエチレン
1箱(2000個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーケンサイエンス遠心チューブ TYSシリーズ
コストパフォーマンス抜群の遠心チューブです。、耐熱性に優れたポリプロピレン材料を本体に使用(キャップはポリエチレン製)、コニカルタイプは読み取りやすく白色印刷の容量目盛、コニカルタイプは本体に書き込みスペース入り
1箱(25袋×10本)ほか
8,298 税込9,128
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(500本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ内壁にサンプルが付着しにくいため、タンパク質・核酸研究等に適しています。※チューブにキャップは付属していません。
材質シリコン加工PP(ポリプロピレン) 滅菌未滅菌 オートクレーブの可否不可
1袋(1000本)
20,980 税込23,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10袋×50本)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェル数4、3、2 1ウェル深さ(mm)39.1、44.5、47.6 ウェル径(mm)11.1、17.1、29.0 サンプルタイプ遠心チューブコンビネーション1.5mL,15mL,50mL
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷


高品質の透明PP素材を採用。新セーフティキャップで確実にロックしつつ、片手で簡単に開閉できます。注射針で穴あけ可能。エアロゾルの発生を防ぎます。正確な成型目盛
仕様●材質:PP●サイズ:2.0mL●底形状:ラウンド●:耐遠心強度:15000G●使用温度(℃):-86~121●入数:1箱(500個/パック、10パック/箱) アズワン品番65-9406-56
1箱(10パック×500本)
39,980 税込43,978
6日以内出荷

高品質の透明PP素材を採用。新セーフティキャップで確実にロックしつつ、片手で簡単に開閉できます。注射針で穴あけ可能。エアロゾルの発生を防ぎます。正確な成型目盛
1箱(10セット×500本)ほか
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(50個/ジップロックバッグ、10パック/箱) アズワン品番65-9406-61
1箱(10パック×50本)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):15●サイズ:Φ17x120mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(50個/ジップロックバッグ、10パック/箱) アズワン品番65-9406-58
1箱(10パック×50本)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):15●サイズ:Φ17x120mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(25個/ラック、20ラック/箱) アズワン品番65-9406-57
1箱(20ラック×25本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(25個/ラック、20ラック/箱) アズワン品番65-9406-60
1箱(12ラック×25本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):15●サイズ:Φ17x120mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:EOガス滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(個包装/50個入り、10パック/箱) アズワン品番65-9406-59
1箱(10セット×50本)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:EOガス滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(個包装/50個入り、10パック/箱) アズワン品番65-9406-62
1箱(10セット×50本)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●自立型●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:EOガス滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(個包装/50個入り、10パック/箱) アズワン品番65-9406-64
1箱(10セット×50本)
33,980 税込37,378
6日以内出荷

高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●自立型●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(25個/ラック、20パック/箱) アズワン品番65-9406-63
1箱(20ラック×25本)
31,980 税込35,178
6日以内出荷


微量・低濃度の貴重サンプルの容器への吸着によるロスを防止し、回収率の向上を実現。最小限のタンパク吸着=タンパクの回収を最大化します。一般的な遠心機のローターに使用可能。フラットキャップにはツメ(ロック機構)が付いており、密封が可能。開閉時に親指がキャップ内部に触れるコンタミ防止も兼ねています。チューブ本体には、0.5mLごとに目盛りが記入され、目盛りの裏側にはツヤ消しスペースがあり、ラベルの貼り付けや書き込みが可能。
仕様●目盛り間隔:0.5mL●容量:1.5mL●オートクレーブ滅菌不可●タンパク低吸着タイプ●目盛つき●書き込み領域:あり●外径:12.7mm●全長:38.9mm●許容遠心力:24,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:100本(20本×5袋) アズワン品番68-4033-95
1箱(5袋×20本)
38,980 税込42,878
6日以内出荷

核酸低吸着タイプのFastGene(TM) マイクロ遠心チューブ 最小限のDNA/RNA吸着=DNA/RNAの回収を最大化します。 本製品は加熱処理等の実験にはご使用いただけません。 液相の使用は不可となります。解凍時の取扱いではフェイスカバー、防護服、及び手袋を着用してください。
仕様●キャップ付き●サイズ:10.8×40mm●PCR inhibitor-free●包装単位:100本/袋●※加熱処理等の実験にはご使用いただけません。●容量:2mL●未滅菌●オートクレーブ滅菌不可●核酸低吸着タイプ●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●書き込み領域:あり●許容遠心力:25,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン アズワン品番68-4033-97
1箱(100本)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

30mLの遠沈管で自立することができます。 底は円錐型です。 30mLサイズは、中間の遠心チューブ容量に理想的なオプションです。 ラックなしで使用できる自立ベース 成形目盛により、±2%の容量精度を保証 円錐形の底でサンプルを最大限に回収
仕様●サイズ(W×D×H):29.46×29.46×83.06mm●非滅菌●non-pyrogenic●RNase,Dnaseフリー●オートクレーブ可能●キャップ:緑●目盛り:5mL間隔●最大遠心力:7500g アズワン品番68-4109-18
1箱(500個)
60,980 税込67,078
31日以内出荷

オーハウス冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。 モジュラーブロックの素材は、頑丈な硬質アルマイトブロックです。 チューブとブロック壁が近いため、温度伝達が最大効率です。
寸法(cm)9.5×7.6×5.1(ブロック) 素材熱伝導性および腐蝕耐性に優れたアルマイト
1個
19,980 税込21,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーハウス冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。 モジュラーブロックの素材は、頑丈な硬質アルマイトブロックです。 チューブとブロック壁が近いため、温度伝達が最大効率です。
寸法(cm)9.5×7.6×5.1(ブロック) 素材熱伝導性および腐蝕耐性に優れたアルマイト
1個
19,980 税込21,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーハウスインキュベーターシェーカー用アクセサリです。
ウェル数4、3、2 ウェル径(mm)11.1、17.1、29.0 1ウェル深さ(mm)39.1、44.5、47.6 アズワン品番64-0975-45
1個
19,980 税込21,978
41日以内出荷

1袋(10本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP 規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free 滅菌放射線照射済 材質(キャップ)HDPE 最大遠心力(xg)13000
1箱(50本)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 ラックの素材は、PVCコーティング鋼です。 プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
寸法(cm)12.7×17.8×10.2、マイクロチューブラック/4.3 対象機種SHLD0403DGJP、SHLD0415DGJP、SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP
1個
22,980 税込25,278
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 ラックの素材は、塩化ビニル鋼鈑です。 プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
寸法(cm)9.5×41.9×10.2 対象機種SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP アズワン品番64-0975-15
1個
45,980 税込50,578
41日以内出荷