オールメッシュで涼感抜群!全部の内側に生地張りが有るので型くずれしにくい!後頭部に取り外し可能な日よけのたれ付きです。
用途作業用・レジャー用・DIYに最適!
適合頭囲(cm)56~60
材質ポリエステル100%
サイズフリー
特性通気性
オールメッシュで夏場も涼しく快適に。
キャップ後部にタレが付いているので首回りの日除け帽子に。
用途シーズン問わず使用できる紫外線対策に。
材質ポリエステル100%
機能遮光
サイズ(mm)200×260×110 ツバ90
RoHS指令(10物質対応)対応
好評いただいていた900ひんやりハットに、日よけ面積を大きくしてリニューアルしました。
材質(生地)ポリエステル、(内部)EVAスポンジ
使用目的暑さ対策
RoHS指令(10物質対応)対応
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
赤外線や紫外線から目を守ります。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ
標準質量(g)85
紫外線透過率(%)0.0003以下
機能UVカット
特性メガネ併用可
RoHS指令(10物質対応)対応
ギンギラ布で日差しをシャットアウト。前面ネット仕様で、防虫効果あり。
用途炎天下での作業時の日よけ対策に。防虫対策に。
材質【本体】ポリエチレン80%、アルミニウム20%【メッシュ】ポリエステル100%
寸法(mm)300×320×200
色アルミ
サイズフリー
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。
遮光度#1.7
トラスコ品番834-5477
材質レンズ:ポリカーボネート(PC)
質量(g)25.3
種類遮光メガネ
2018年トラスコ掲載ページ7 0361
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本物のスゲ傘です。日よけと通気性の良さは他の帽子では味わえません!
寸法(mm)430
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
女性用の日除けフードです。リバーシブル仕様です。
用途農作業・野外作業。
色色込
サイズフリー
材質ポリエステル・綿
RoHS指令(10物質対応)対応
適合頭囲(cm)約58~60
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
つば広タイプ(約12cm)で手ごわい紫外線もしっかりガード。
フロント部分は風が通るメッシュの窓付きだからムレずに快適。
バック部分にはタックが入っているので髪の毛をアップにしていても被りやすいです。
調節できる紐付きなので風が吹いても帽子が飛ばされることなく安心です。
コンパクトにたためるのでお出かけの際にとっても重宝します。
普段使いからお出掛けの際にも使えるお洒落なデザイン。
紫外線遮蔽率、約99%(ブラック)約91%(ベージュ)。
用途風が通る内側メッシュの日よけハット。
つば広タイプで夏の紫外線対策にオススメ!
頭囲(cm)56~58対応
ガーデニング・園芸作業を、より快適に、おしゃれにサポートします。フード付で日焼け予防できます。フードは取り外し可能です。広めのツバで顔・首もガードします。うっかりこぼした水も撥水加工なので漏れにくいです。防汚加工なので汚れがつきにくいです。
用途園芸作業時の頭部・顔・首周辺の保護・汚れ防止。
材質ポリエステル・綿
日傘みたいな遮熱&遮光効果!首元までしっかりカバーするシェード付帽子
用途日傘は「内側が黒」「外側が淡色」または「黒より薄い色」の2色使いが効果的と言われています。外側の色で光を反射し、内側の黒で光を吸収するので暑くなりにくいと言われる日傘の原理を帽子に取り入れた仕様です。
素材表地:綿100% 裏地:ポリエステル・綿
頭囲(cm)56~58
まるで日傘みたい。遮熱&遮光する日よけ帽子
用途日傘は「内側が黒」「外側が淡色」または「黒より薄い色」の2色使いが効果的と言われています。外側の色で光を反射し、内側の黒で光を吸収するので暑くなりにくいと言われる日傘の原理を帽子に取り入れた仕様です。紫外線遮蔽率は約98%以上、遮光&遮熱性にも優れているので、紫外線対策と暑さ対策にオススメです。つば部分は遮光する仕様になっているので、下からの照り返しなど、反射光から顔回りを守ります。内側の紐を結んで簡単にサイズ調整ができます。コンパクトに折りたためるので持ち運びしやすくお出かけに最適です。
材質表地:綿100% つば裏部分:ポリエステル100%
頭囲(cm)56~58
草刈時の顔を守る対策と、暑さ対策を兼ね備えた製品を開発!。1:シールドが取りはずしでき、農作業時の帽子としても使用できます。2:シールドが帽子のツバの任意の場所に取付できます。(PAT)。3:目の周辺は透明シールドでガードし、口周辺はメッシュ素材になっており、鼻や口から呼吸によってシールドが曇る心配がありません。
用途草刈りやガーデニング、畑仕事、ウォーキングに!
サイズ男女兼用フリーサイズ
材質PE(UV50%カット)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
目を保護すると同時に太陽光に含まれる有害光線(近赤外線、紫外線、ブルーライト、高エネルギー可視光線)の暴露から目を守ります。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。
用途作業時に目を保護、有害光線をカットします。
付属品マイクロファイバーソフトケース
トラスコ品番659-5811
材質フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)
幅(mm)145
高さ(mm)48
タイプレギュラー(屋外用)
レンズ色ブルーグリーン
対応メガネ・マスク併用可
機能【UVカット】○【角度調整】○【防傷加工】○
遮光度あり
コーティング両面ハード、両面マルチコート
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード、マルチコート)
レンズ厚さ(mm)1.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ハットの内側に 遮光生地を使用し UV カット
用途通気性の良い メッシュ編みで炎天下での作業も快適に。
材質ポリエステル100%
色ネイビー
サイズフリー
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
普段使いや日差し対策に。蒸れにくい通気穴付きで快適に。
用途農業、ガーデニング、ハイキング、登山などにも活躍。
仕様男女兼用
材質ポリエステル65%、綿35%
寸法(mm)330×370×80 つば75
色ブラック
機能通気性
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
紫外線対策として大活躍。紳士向けツバが小さめの麦わら帽子
用途農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。
仕様紳士向け
材質天然草木(麦わら)100%
寸法(mm)350×350×120 つば80
頭囲(cm)58
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
紙素材のおしゃれなメンズハット。
用途シーズン問わず使用できる紫外線対策に。
機能UVカット
材質本体:分類外繊維(紙)、ポリプロピレン
サイズ(mm)270×310×130 ツバ65
色ミニ
寸法(mm)320
頭囲(cm)53.5
1個
¥464
税込¥510
当日出荷
ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むタイプです。
帽子の種類は問いません。
ヒサシの厚みによっては、差込み部の間に紙等を詰めて調整して下さい。
UVカット。
メガネをしたままでも使用可能。
特殊ハードコーティング加工で傷がつきにくい。
レンズの上げ下げが自由、レンズの巻き上げも可能です。
形状一眼型(ヘルメット取付用)
機能UVカット、メガネ併用可、傷付防止、レンズ上下調整可、レンズ巻き上げ可
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線透過率(%)0.0003以下
クールベストCV24-SCHにつなぎ頭上部、後頭部、首元を冷却するオプション製品です。TPU素材の特殊水路設計で、面で冷却する方式を採用。2層のメッシュ状の生地を採用し、結露や汗を吸収しベタつきを抑え快適に使用可能です。ヘルメット、帽子、遮光面ヘッドバンド等の装着所は、頭部に押さえつけられるため、より冷感を感じられます。クールベストCV24-SCHのバッテリーのタイマーモードで、冷却を調節可能です。首後の日焼けを防止する形状になっており快適に冷却します。
適合機種CV24-SCH
1着
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
差し込み具にペン差しがついている。※ヘルメットは別売です
仕様●用途:溶接作業等●遮光度:#3●材質:ポリカーボネート●重量:約100g●シールドサイズ:116×175mm●レンズカラー:グリーン●ヘルメット取付型●ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけで簡単に取付可能●紫外線を99.9%カット●眼鏡をかけたままでも使用可能●くもり止め加工で視界すっきり●レンズの上げ下げが自由に簡単操作
アズワン品番65-5657-66
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
関連キーワード