後ろの帽子部がギンギラ布で日差しをシャットアウト
用途炎天下での作業時の日よけ対策に。
色(アソート)黒、赤
寸法(mm)440×440×120、つば110
材質本体:指定外繊維(草木)100%、フード:アルミニウム100%
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
オールメッシュで涼感抜群!全部の内側に生地張りが有るので型くずれしにくい!後頭部に取り外し可能な日よけのたれ付きです。
用途作業用・レジャー用・DIYに最適!
適合頭囲(cm)56~60
材質ポリエステル100%
サイズフリー
特性通気性
好評いただいていた900ひんやりハットに、日よけ面積を大きくしてリニューアルしました。
材質(生地)ポリエステル、(内部)EVAスポンジ
使用目的暑さ対策
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
オールメッシュで夏場も涼しく快適に。
キャップ後部にタレが付いているので首回りの日除け帽子に。
用途シーズン問わず使用できる紫外線対策に。
材質ポリエステル100%
機能遮光
サイズ(mm)200×260×110 ツバ90
高性能遮熱ネットが炎天下での作業を楽にします。農園芸作業、釣りなどに最適です。
用途農園芸作業、屋外作業、釣りなどのレジャー時の熱中症対策に最適です。
材質(表面)ポリエチレン(裏地)ナイロン
トラスコ品番819-4861
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本物のスゲ傘です。日よけと通気性の良さは他の帽子では味わえません!
寸法(mm)430
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
レーザーカットした小さな穴により、通気性が良く、不快な頭の蒸れを軽減します。直射日光をカットする取り外し可能なタレ付き。首の日よけに最適です。ビン皮裏の消臭テープが、気になる臭いを軽減します。はっ水加工、UVカットの素材を使用しています。
サイズF(フリー)
混率(%)ナイロン100
機能通気性、消臭、撥水、UVカット
頭囲(cm)57~60
前からの日差しはもちろん、気づきにくい後ろからの紫外線もしっかりガード!
ブラックとおしゃれな花柄のリバーシブルタイプ!
首もとはワンタッチテープで簡単に留められます!
結んだ髪を通せるスリット付。
材質表生地:ポリエステル95%、綿5%、裏生地:綿100%
質量(g)約82
頭囲(cm)54~61
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
草刈時の顔を守る対策と、暑さ対策を兼ね備えた製品を開発!。1:シールドが取りはずしでき、農作業時の帽子としても使用できます。2:シールドが帽子のツバの任意の場所に取付できます。(PAT)。3:目の周辺は透明シールドでガードし、口周辺はメッシュ素材になっており、鼻や口から呼吸によってシールドが曇る心配がありません。
用途草刈りやガーデニング、畑仕事、ウォーキングに!
サイズ男女兼用フリーサイズ
材質PE(UV50%カット)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
通気性の良いメッシュハットの内側に遮光布を縫い合わせたUVケアハット。つば裏にしまえるタレも遮光布を使用。あごひも付き。
用途農業、ガーデニング、ハイキング、登山などに。
材質ポリエステル100%
サイズフリー
登山・キャップはもちろんサンシェイドやあご紐の取り外しが可能で、レジャーやデイリーユースにも対応し目的に応じて使用が可能な耐水生地を使用したハット。抗菌防臭加工・撥水加工・UVカット。着脱可能チンストラップ。
材質ポリエステル
機能耐水・抗菌・防臭・撥水・UVカット
登山・キャップはもちろんサンシェイドやあご紐マスクの取り外しが可能で、レジャーやデイリーユースにも対応し目的に応じて使用が可能な耐水生地を使用したハット。抗菌防臭加工・撥水加工・UVカット。サイズ調整可能。着脱可能チンストラップ。
材質ナイロン・ポリエステル
機能耐水・抗菌防臭工・撥水・UVカット
色ブラック
サイズフリー
特性UVカット 約99%
材質生地:綿・ポリエステル、バイザ―部分:ポリカーボネート、バンド芯:ABS樹脂
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。
遮光度#1.7
トラスコ品番834-5477
材質レンズ:ポリカーボネート(PC)
質量(g)25.3
種類遮光メガネ
2018年トラスコ掲載ページ7 0361
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
赤外線や紫外線から目を守ります。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ
標準質量(g)85
紫外線透過率(%)0.0003以下
機能UVカット
特性メガネ併用可
RoHS指令(10物質対応)対応
両サイドに大胆なホールを配したCIRCURATE V(TM)システムを採用。脇から肘にかけて立体的な風を吹き上げ、まるで空気の袖を纏ったかのような涼しさを実現。背中の立体的な通気路が首筋を包み込み、風が首筋を吹き抜ける。背中の開口部からランヤード口を取り出せる、フルハーネス仕様。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
厚さ(mm)【ファン】40
質量(g)【ファン】89
容量(g)【バッテリー】340
混率(%)ポリエステル100
充電時間(時間)3.5
紫外線や熱中症から身を守る優れものです。炎天下では無帽に比べて10度涼しい状態になります。軽量で、ケープは着脱式。UVカットマスクと併用することも可能です。
まるで日傘みたい。遮熱&遮光する日よけ帽子
用途日傘は「内側が黒」「外側が淡色」または「黒より薄い色」の2色使いが効果的と言われています。外側の色で光を反射し、内側の黒で光を吸収するので暑くなりにくいと言われる日傘の原理を帽子に取り入れた仕様です。紫外線遮蔽率は約98%以上、遮光&遮熱性にも優れているので、紫外線対策と暑さ対策にオススメです。つば部分は遮光する仕様になっているので、下からの照り返しなど、反射光から顔回りを守ります。内側の紐を結んで簡単にサイズ調整ができます。コンパクトに折りたためるので持ち運びしやすくお出かけに最適です。
材質表地:綿100% つば裏部分:ポリエステル100%
頭囲(cm)56~58
差し込み具にペン差しがついている。※ヘルメットは別売です
仕様●用途:溶接作業等●遮光度:#3●材質:ポリカーボネート●重量:約100g●シールドサイズ:116×175mm●レンズカラー:グリーン●ヘルメット取付型●ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけで簡単に取付可能●紫外線を99.9%カット●眼鏡をかけたままでも使用可能●くもり止め加工で視界すっきり●レンズの上げ下げが自由に簡単操作
アズワン品番65-5657-66
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
日傘みたいな遮熱&遮光効果!首元までしっかりカバーするシェード付帽子
用途日傘は「内側が黒」「外側が淡色」または「黒より薄い色」の2色使いが効果的と言われています。外側の色で光を反射し、内側の黒で光を吸収するので暑くなりにくいと言われる日傘の原理を帽子に取り入れた仕様です。
素材表地:綿100% 裏地:ポリエステル・綿
頭囲(cm)56~58
クールベストCV24-SCHにつなぎ頭上部、後頭部、首元を冷却するオプション製品です。TPU素材の特殊水路設計で、面で冷却する方式を採用。2層のメッシュ状の生地を採用し、結露や汗を吸収しベタつきを抑え快適に使用可能です。ヘルメット、帽子、遮光面ヘッドバンド等の装着所は、頭部に押さえつけられるため、より冷感を感じられます。クールベストCV24-SCHのバッテリーのタイマーモードで、冷却を調節可能です。首後の日焼けを防止する形状になっており快適に冷却します。
適合機種CV24-SCH
1着
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード