2,947件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機遮光板
エコ商品
遮光板は光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。
種別遮光板 材質アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)遮光板
材質ステンレス サンドグレー塗装 寸法(mm)径□90×高85 質量(kg)0.2
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]遮光板
太陽光線に含まれる目に有害な光線を遮断し、安全に太陽を観察することができます。
材質(フレーム)PP、(フィルター)PVC 寸法(mm)156×60×22 透過率(%)(可視光線)0.003以下、(赤外線)3以下 科目理科
1個
155 税込171
当日出荷

中央精機遮光板
エコ商品
遮光板は片面ずつ黒塗装、白塗装された遮光板で、光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。
材質アルミ板 白・黒 外形寸法(mm)250×250×3t RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
20日以内出荷

溶接面用遮光プレート。 軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 材質ポリカーボネート 規格JIS T8141 タイプJIS規格品 質量(g)15 寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光学実験でレーザの迷光の遮光板として、また、干渉計やシュリーレンのスクリーンとして使用できます。
1個
3,498 税込3,848
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


遮光度JIS14相当の遮光シート。シートを好きな大きさに切って台紙などにはさむと、手作りしゃ光板が作れます。手軽に作製でき、また、お求めやすい価格なのでグループ実験に最適です。
寸法(mm)148×210(A5サイズ) 遮光度JIS14相当
1セット
5,000 税込5,500
当日出荷

接面用遮光プレート。 耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 材質ガラス 質量(g)34 規格JIS T8141 寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
用途アーク溶接 仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品 材質/仕上ポリカハードコート 寸法・サイズ(mm)50×105
1パック(2枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)遮光板 角型
質量(kg)1.2 塗装オフブラックレザーサテンアクリル塗装
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。 完全不透過仕様です。 光を透過しないため、暗室、遮光などにご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。 材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 仕様完全不透過仕様です。光を透過しないため、暗室、遮光などにご使用いただけます。 トラスコ品番758-3966 幅(mm)450 厚さ(mm)0.15 質量(kg)0.57 チャコール 長さ(m)2
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
仕様防炎性能試験番号取得済 型式単体 質量(kg)8.3 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000 材質(フレーム)スチール(樹脂コーティング) シート厚さ(mm)0.35
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)遮光板
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
仕様後方カット 材質ステンレス(オフブラック) 質量(kg)0.9 種類トリッシュ 適合器具TRISH全商品
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷


1面
52,980 税込58,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル
1枚
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)後方カット遮光板
質量(kg)0.9 ブラック 材質(本体)ステンレス 適合器具NNY22350LE9・NNY22351LE9・NNY22352LE9・NNY22353LE9・NNY22360LE9・NNY22361LE9・NNY22362LE9・NNY22363LE9
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)遮光板 丸型
質量(kg)1.1 塗装オフブラックレザーサテンアクリル塗装
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1面
44,980 税込49,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDモールライト用遮光板
材質アルミ(オフブラック) 質量(kg)0.2 分類全周配光タイプ用遮光版(透明プリズム用) 器具相当水銀灯250形相当・水銀灯100形相当用
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
用途NNY22333用 器具相当1000形(水銀灯400形相当)用
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。材質にアルミを使用しているため、軽量です。遮光板はキャビネット外側から取付ける方式で、キャビネットを設置後でも取付けが可能です。専用工具により容易に取付けられます。屋根付
有効深さX(mm)156 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質アルミ ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200) 保護等級IP54 寸法C1(mm)240 設置場所屋外用 材質(基板)木製15mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)ドア:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5 扉形式片扉
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス ポール高さ(mm)340 ポール径(Φmm)186 色(本体)ブラック 適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9、E50075/NSAN9/DB
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

適合灯具:NNY22680 LE9、NNY22681 LE9、NNY22690 LE9、NNY22691 LE9 材質/仕上遮光版:アルミ板(t0.8)/ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装 質量(kg)0.3
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様風雨等級:WP40H 性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h 材質 規格CA(CA100、CA-G04) ハンドルアウトサイド平面ハンドル(キーNo.N200:1コ) 保護等級IP54 有効深さ(mm)182 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、遮光板:0.8 扉形式片扉 取付基板鉄製基板(2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)168 質量(kg)0.1 高さ(mm)134 材質(本体)ZAM鋼板(ブラック) 品名導光板スタンド用遮光板 入数(個)1 出しろ(mm)40
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

屋外での直射日光などの放射熱から内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット。両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。遮光板は取付けが容易なねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200) 保護等級IP54 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

照明があたらないようにする為の遮光板です。同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2の交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品の対応製品への追加取付け及び遮光板交換に 材質遮光板:黄銅
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

色ガラス 溶接面用 モノタロウ 動画あり
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5 寸法(mm)50×105 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

船舶商事舶用作業灯
船舶に使用する作業灯・遮光板付です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途予め遮光板SCREEN90を取り付けております。船舶の作業灯として 材質(ソケット)磁器 PLE-26 材質(ガスケット)合成ゴム 定格電圧(V)250 ワット数60
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船舶商事舶用壁付灯
船舶に使用する壁付灯・遮光板付です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途予め遮光板SCREEN90を取り付けております。船舶の作業灯として 材質灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、締付ネジ:黄銅、遮光板:黄銅 材質(ソケット)磁器 PLE-26 材質(ガスケット)合成ゴム 端子黄銅 JIS F 8801 ワット数60 IP等級IP-56 定格電圧(V)250
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
材質(レンズ)ポリカーボネイト 寸法(横×縦×厚さ)(mm)約108×約51×約2 仕様ポリカーボネイト 寸法(mm)約108×約51×約2
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。 下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。 アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材 グレー 脚の種類アジャスター付
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。 イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1820 種別組み立て式パネル(スクリーン・Sカン付) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
37,980 税込41,778
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)