高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。
用途屋内駐車場、工事現場等の高さ制限箇所への設置に。
色黄黒(黄部反射)
長さ(m)1.9
トラスコ品番167-0521
セット内容バー本体×1、ユニクロリンクチェーン1M×2、リング金具×2
材質バー本体:ABS樹脂
幅(mm)54Φ
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色黄×黒
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場
材質樹脂製
寸法(mm)Φ63×H940
質量(kg)約1.8(満水時8.6)
色黄
タイプテンサバリアー
色(本体)黄
使用場所屋外用
組み立て式なので、取付が簡単
ワイヤー式の為、高さ調整が容易
金具類軽くて丈夫なステンレス製
用途駐車場で入口の必需品
間口の広い所におすすめ
材質(吊るしバンド)ステンレス・被膜付き
長さ(mm)(ワイヤー)1000
色黒×黄
材質(本体)ABS樹脂
材質(ワイヤー部)ステンレス
材質(ジョイント)硬質塩ビ
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
駐車場の入口の必需品!間口が広い所に最適な長さ4mタイプの高さ制限バー(反射テープタイプ)。高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。組み立て式(バーはジョイント式)なので取り付けが容易です。チェーンタイプの為高さ調整が可能。金具類は軽くて丈夫なステンレス製の為サビにくい仕様です。反射テープを使用している為車両の光で確認が容易です。
用途駐車場、工事現場等の出入口や高さ制限箇所へ
仕様反射タイプ
セット内容本体バー:2m×2本、ジョイント:小1本、ネジ:4本、吊るし金具:3個、チェーン:3本
質量(kg)3.1
色黄/黒
直径(Φmm)バー:54
長さ(m)4
材質(金具)ステンレス
材質(バー)ABS樹脂
チェーン寸法(m)1
材質(チェーン)ステンレス
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
有料駐車場等の出入口に設置されている可動式カーゲートポール(遮断機)に袋状の部分を通し樹脂バンドで固定する。全面反射タイプなので夜間でもヘッドライトに反射し良く見え、明示し誤進入を防止する。
用途カーゲートポール(遮断機)用出入口明示サイン
寸法(mm)(表示部)200×900
種別両面表示
材質反射ターポリン
色黄色
取付高耐候性樹脂バンド×3本
文字黒カルシート
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
用途工事現場や駐車場に。
色イエロー/ブラック
材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)
幅(mm)34
雨、海ぞいでの使用に最適。
色トラ
材質ABS、PE
パイプ径(Φmm)34
こんなお得な商品も!
コーンバー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
軽量タイプのコーンバー。
直径(Φmm)×長さ(m)(外寸)34×2.11
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質ABS、PE
質量(g)約290
リング内径(Φmm)約83
材質ウレタン 硬度90
タイプパイプ
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
付属品コンクリート用取付アンカーボルト付(M8)
グリーン購入法適合
吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。
雨、海沿いでの使用に最適です。
用途工事現場や駐車場に。
駐車場などの施設内で高さを制限する際に役立ちます。
軽量で丈夫なので車両を傷付けません。
連結させる事が可能です。ご希望の連結数をお選び下さい。
連結後は強い衝撃を受けても外れない頑丈な仕様です。
質量(kg)0.7
寸法(縦×横)(mm)シート:50×890
危険区域や注意表示を簡単にそして広範囲に表示できます。
用途危険・注意区域の可視化に。
寸法(縦×横)(mm)260×310
仕様ロープ10m、旗10枚付き、片面印刷
材質旗:ターポリン、ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)190
取付方式吊り下げ
取付け方法ロープ止め
リブタイプの軽量な構内用道路標識です。
用途構内用の交通標識に。
トラスコ品番362-4618
材質アルミ
取付平リブ固定
質量(g)945
一辺長さ(mm)450
表示内容踏切あり
1枚
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
繰り返し・詰め替え対応
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として。
材質スチール
質量(kg)1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×100
取付可能寸法(mm)単管Φ48.6
アズワン品番64-6558-66
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
表示内容高さ制限○M
材質ターポリン
寸法(縦×横)(mm)605×1200(数字スペース200×360)
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード