雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
色黒
厚さ(mm)0.5
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状折りたたみタイプ
厚さ#7000
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
特性耐水
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
仕様シボ:梨地
形状ビニールカーテン
幅(mm)2030
色黒
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適
色黒
長さ(m)30
材質塩化ビニール(再生)
幅(mm)1000
耐水圧が0.8kg/cm3の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線防止劣化剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
オレフィン素材のため環境に優しいシートです。
表と裏で色が異なります。
用途倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
色(表)ODグリーン/(裏)ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV、耐水圧
シート厚さ(mm)0.6
厚さ#7000
引裂強度(N)縦300、横300
ハトメピッチ(cm)90
耐水圧(kg/cm2)0.8
引張強度(N/cm)縦2400/5、横2100/5
ハトメアルミハトメ
形状ビニールカーテン
幅(mm)2030
厚さ(mm)1.5
高さ(cm)200
1巻
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
耐水圧が0.8kg/[[立方センチメートル]]の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
用途倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバー
色ODグリーン/ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV、耐水
厚さ(mm)0.62
仕様耐久期間約5年
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ#7000
引裂強度(N)縦300、横300
引張強度(N/50mm)縦2500、横2350
ハトメピッチ(cm)90
耐水圧(kg/cm2)0.8
仕様シボ:梨地
形状ビニールカーテン
幅(mm)2030
色黒
高さ(cm)200
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
耐候性:耐候年数約3年(目安)
用途屋外での遮熱カバー・遮熱天幕オーニング材として。
色(裏)ホワイト
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)
ハトメピッチ(cm)約90
用途ビル工事などの土間コンクリート(スラブ)の下張防湿、床タイルなどの施工後の養生、戸建住宅の床の防湿・木造下地の保護、改造工事中の事務用品・机などの養生、護岸用遮水膜・埋め立て護岸用遮水膜、道路建設用路盤シート、道路・ダムなどのコンクリート養生、雨除け・風・埃除けカバーとして
1巻長さ(m)50
材質ポリエチレン
自重があるので風めくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
加重に耐える頑強性と衝撃に耐える緩衝性・柔軟性を兼ね備えています。
水を通しませんので、建築現場だけでなく選挙・災害時の体育館の床なども利用できます。
プラズマディスプレイ工場の床の保護に。
用途住宅廻り・玄関・ベランダなどの屋外床養生。
選挙投票所の床養生にご使用ください。
材質塩ビ
幅(mm)1000
シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。
樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。
用途バルコニー用。
引裂強度(N)(縦)70.4、(横)58.0
引張強度(N/50mm)(縦)294、(横)207
伸び(%)(縦)45.1、(横)50.0
つづり針強度(N)(縦)123.0、(横)109.0
#3000ブルーシートより軽量で、5年相当の耐候性があります。
太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
パールホワイト側を日光の当たる面にお使い頂くことでより遮熱効果があります。
用途土木・工事現場、野積み養生カバー、レジャー、日よけ等。
仕様【継ぎ目】無し、【ジョイントホールピッチ】約90cm
材質ポリエチレン
タイプ継ぎ目なし
特性耐候、遮熱
温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。
簡易倉庫の被膜用。
シート厚さ(mm)0.47
厚さ#5000
材質(シート)ポリエチレン(PE)(UV剤配合メタンガスCO2抑制剤配合)
ハトメピッチ(mm)900
引裂強度(N)縦300、横300
引張強度(N/50mm)縦1750、横1510
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
形状折りたたみタイプ
色ODグリーン
特性耐UV、耐候
ハトメアルミハトメ
こんなお得な商品も!
養生シート 塩ビ
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
エンボス加工がしてあり弾力性に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。難燃性で火気にも強く、何回も使えて経済的です。使用中の摩擦、引裂に強く、テープがよくつきます。
用途建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生。体育館の床養生など。難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。
幅(m)1
材質塩化ビニール(PVC)
材質不織布+アルミ
色シルバー
長さ(m)50
入数(本)2
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
#3000ブルーシートより軽量で、3年相当の耐候性があります。
太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
用途土木・工事現場、野積み養生カバー、レジャー、日よけ等。
タイプ継ぎ目なし
仕様【継ぎ目】無し、【ジョイントホールピッチ】約90cm
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
色パールホワイト
特性耐候、遮熱
遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。
遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。
透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
シート長さ(m)50
シート幅(mm)1000
シート厚さ(mm)0.2
試験項目透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
1巻(50m)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高い透湿・防水効果で、外気の気候変動から室内を守る。住まいに侵入する輻射熱を抑え、「住む人の暮らし」を快適にします。独自に開発された特殊素材と表面金属加工との組み合わせにより、外壁から室内へ放射される輻射熱を効果的に反射させ、住宅内温度を低下させます。冬は熱の流出を低減します。環境にやさしい。建材などに含まれるVOC(有機性ガス)を素早く放出し、人に優しい室内環境をつくります。ゴム、アスファルト、塩ビを使用しておらず、焼却しても、悪臭や有毒ガスが発生しません。優れた防風性。室内から屋外への湿気の排出は損なわずに、外からの熱気や冷気の侵入を防ぐ優れた防風性を実現。JISA6111:2004適合品。透湿・防水・防風、耐久性などハウスラップ材に要求される基本性能をクリアし、国内全域で使用可能。(防水性10年性能保証製品)
材質ポリエステル不織布+金属で表面処理をしたポリエチレン多孔質フィルム
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
1巻(1巻)
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
空気を通す特殊フィルムを使用しているため、壁体内の湿気を外に逃がし結露を防ぎ、住宅寿命をアップさせます。
外部からの水や風の浸入を防ぎます。
ポリエステル不織布を基材に使用しているため、風によるバタツキ音を抑制し快適な住空間を実現します。
AL はアルミ箔、AL Ⅱはアルミニウムコートを採用しています。
用途アルミニウムで外壁から室内へ伝わる熱エネルギーを遮断し、
効果的に反射します。
材質アルミニウムコート
幅(mm)1000
長さ(m)50
1ケース(2巻)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
水耕栽培の遮水や地温抑制に。ニーズや季節に合わせて使い分けが可能。・しなやかで作業性抜群。・国内では希少な0.15mm厚の表裏白黒仕様。・高品質ヴァージンLDPE100%で安心・安全。白色面。可視光反射率約75%で光合成促進。遮熱効果で温度上昇抑制。黒色面。遮光率100%(※自社測定)。低温時には表面にし、周年で利用可能
用途水耕栽培遮水シート、高設栽培止水シート、遮光シート、バンカーシート、防湿シート、地温上昇抑制、雑草抑制等
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)約0.15
長さ(m)100
幅(cm)150
色(表)白
色(裏)黒
1本
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。
色(裏)シルバー
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)
ハトメピッチ(cm)約90
透湿防水シート一体型の土台用気密パッキン 基礎断熱時における基礎と土台の気密用パッキンです。遮熱性能付透湿防水シート「ジョシ ーツ」が一体となっているので、先張りシートの施工を簡略化できます。
用途土台用気密
材質シート…ポリエチレン/パッキン…EPDM
規格寸法(mm)15×500×20M
色調シート…ホワイト/パッキン…ブラック
入数2巻
1ケース
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
水性特殊アクリルエマルジョンを使用した安全性と作業性に優れた水性塗料です。
赤外線反射に優れた顔料とセラミックバルーンの相乗効果で優れた遮熱性能を発揮します。
遮熱断熱効果に優れているため、下地防水材を赤外線から長期的に保護します。また、弾性塗膜であるため、下地の伸縮に追従し、耐久性・耐摩耗性にも優れています。
用途タケシール#101、タケシール1液カラー防水、加硫ゴムシート、アスファルトシート、砂付ルーフィング等の保護、美装、遮熱断熱。
特性遮熱、断熱、耐摩耗、耐久
主な用途アスファルト
危険物の類別非危険物
塗付量(kg/m2)0.4~0.8
貼って剥がせる窓ガラス用遮熱シート。粘着剤(ノリ)が付いていない、水だけでガラスに密着する自己吸着効果のあるシートです。貼付後はシート全面でガラスに密着して剥がれませんが、不要になれば簡単に剥がせます。〈紫外線の侵入を約99%カット〉シミ、ソバカスなどからだへの影響を防ぎ、壁、フローリング、カーペット、カーテン、家具、商品やカタログなどの日焼けや劣化を防ぎます。〈近赤外線の侵入を約70%カット〉肌を刺すようなジリジリ感や太陽熱の侵入を抑えます。窓際の温度上昇を押えますので冷房機器使用量が減り約20%の省エネ効果が期待できます。〈飛散防止効果〉台風などの飛来物による窓ガラスの飛散防止。厚さ3mmの透明板ガラスに貼付、180cmの高さから1040gの鉄球をガラス中央部へ自然落下させてもガラスにひび割れ、破損が発生しなかった。〈結露軽減効果〉ZEROSEET施工ガラスには表面に薄っすらと水滴が付着している程度で、結露発生量では約20%の軽減効果があった。きれいに剥がすことが出来るので、賃貸物件でも安心して使用することができます。推奨できるガラス/透明板ガラス、透明複層ガラス(但し2m2未満)、網入りガラス(但し1m2未満)などの平らな面
用途紫外線カット、近赤外線カット、ガラスの飛散防止、結露軽減効果
材質シート/軟質塩化ビニール、透明保護フィルム/PETフィルム
色透明
耐熱温度(℃)60
透湿防水シートの機能を有したまま、遮熱機能を付与しました。
基材に不織布を使用することにより製品の厚さが増し、施工しやすくなりました。
可視光線の反射を抑え、施工中のまぶしさを軽減しました。
アルミコート層を表裏に有することで、輻射熱反射効率を高めました。
アルミコート層は、湿気に強い製品構成とすることで、遮熱性能の耐久性を付与しました。
長さ(m)50
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.3
質量(kg/本)4.5
1箱(2本)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約24℃。キズや凹みに強くお手入れもしやすい
用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ
材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系
色CL
寸法(cm)32×43(×2枚)
1セット(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約28℃。 キズや凹みに強くお手入れもしやすい
用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ
材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系
色CL
寸法(cm)32×43(×2枚)
1セット(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
0.5m×0.5m~15m×15mまで0.1m単位でサイズ及び生地(2種類から)の指定ができます。
周囲加工、ハトメ加工を含みます。
ハトメピッチは、0.45m/0.9mピッチから選択(割り切れない場合は近似値で均等割り)。
寸法の精度は概ね±3%です。
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として
材質シート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ、周囲ロープ:ポリプロピレン
厚さ(mm)クール:0.19、スーパークール:0.3
質量(g/m2)クール:140、スーパークール:206
幅(m)0.5~15
高さ(m)0.5~15
サービス分類オーダー・加工
遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
厚さ(mm)0.065
材質/仕上ポリエステルフィルム
質量(kg)6
長さ(m)1.8
幅(m)0.9
取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約24℃。キズや凹みに強くお手入れもしやすい
用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ
材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系
色CL
寸法(cm)32×43(×2枚×2セット)
1セット(4枚)
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約28℃。 キズや凹みに強くお手入れもしやすい
用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ
材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系
色CL
寸法(cm)32×43(×2枚×2セット)
1セット(4枚)
¥3,498
税込¥3,848
8日以内出荷
シート特長
遮熱効果を有したポリエチレンラミネートクロスです。
一般的なブルーシートに比べて温度上昇を抑制する効果を持ちます。
乱反射効果を持つスノーテックスを使用した『遮熱シート』ハイグレードタイプです。
遮熱効果の秘密
シートの糸に存在する無数のミクロボイド(気泡構造)が光を反射することで遮熱効果を発揮します。
特に近赤外線域では平均77%の反射率があり、シート内の温度上昇防止に優れた効果を発揮します。
遮熱性
腐葉土を使った温度試験では、#3000 ブルーシートで腐葉土を覆った場合と、遮熱シートで覆った場合とで比較を行いました。
その結果、遮熱シートで覆った場合、10℃前後の遮熱効果が得られました。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。
幅(mm)400~10000
高さ(mm)500~5000
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)200
生地厚(mm)約:0.3
ハトメ12Φ(真鍮)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード